制御機器 :「Aタイプ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
HDMIReceptacles.FCIのHDMIタイプA基板レセプタクルはSMTコンタクトパッドを備え、またシェルへのスルーホール取り付けタイプです。コンパクトで堅牢な設計により、このHDMIレセプタクルはHDMI用途向けの信頼性の高い電線対基板接続を実現します。HDMIは、最新のオーディオ/ビジュアル用途でよく使われる規格です。
サイズAタイプ
極数19
定格電圧40Vac
定格電流(A)500m
材質(ハウジング)ガラス繊維耐熱樹脂
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6529
アズワン品番65-7667-66
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:前面取り付け●結線方法:スクリュー●USBバージョン:3●IP保護等級:IP67●コード番号:231-0182
アズワン品番65-7570-72
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB
ポート数2
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.5
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
接続方向ライトアングル
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.
RoHS指令(10物質対応)対応
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBAccessPoint
ポート数1
定格電圧(V)5
定格電流(A)5
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法メスUSB-A
オス・メスメス
USBバージョン:2
接続方向ストレート
シリーズUSBFTV
保護等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスオス
USBバージョン:2
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
シリーズUSBFTV
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
USBバージョン:2
接続方向ストレート
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1セット(42個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
シリーズUSBFTV
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
USBバージョン:2
接続方向ストレート
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数2
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBFTV
ポート数1
定格電圧(V)5
定格電流(A)5
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
結線方法メスUSB-A
オス・メスメス
実装タイプジャムナット
USBバージョン:2
接続方向ストレート
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
ポート数1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
シリーズUE27
ポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
USBバージョン:2
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
USB A 2.0 Rcpt 4P 基板実装垂直USB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB A タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8523
アズワン品番65-7715-75
1セット(120個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8524
アズワン品番65-7715-03
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBFTV
ポート数1
定格電圧(V)5
定格電流(A)5
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプA
結線方法メスUSB-A
オス・メスメス
USBバージョン:2
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●USBバージョン:Type A●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:USBF TV●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●USBF TV (USB A). AmphenolのこのUSBフィールドUSB Aレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。 このUSBタイプAレセプタクルは、過かん合時にIP64等級となり、液体や埃に対する高度な耐性を発揮するため、過酷な環境での使用に最適です。. 特長と利点: 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化(2ポジション) 向上したEMI保護 USB Aレセプタクル IP67適合(かん合時). Amphenol USBF TVシリーズには、次の利点があります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:100 V dc●シリーズ:MUSB●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:105℃●USBコネクタ、過酷な環境用 - MUSB シリーズ. Amphenol MUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に適した理想的なソリューションです。 これらのUSBコネクタは、かん合時 / 未かん合時のどちらにおいても、単に防水性があるだけでなく、水中での使用にも対応しています。 産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。. MUSBシリーズUSBコネクタの特長は次のとおりです。. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造 ニッケルめっき仕上げダイキャストコネクタシェル UL94V-0黒ハウジング コンタクトのめっき: 金 定格電流: 1.5 A 定格電圧: 100 Vdc @ -25 ℃ → +85 ℃ 耐電圧: 500 Vac、RMS、60 Hz、1分間 動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電圧:60 V●シリーズ:USBFTVX●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●危険区域認証:ATEX●USBFTVX ATEX Field Connectors Zone 2. A range of ATEX Field Bus USB connectors designed for device group II category 3 applications from Amphenol. The USBFTVX connector allows the use of USB connectivity in ATEX zone 2 environments. These metallic, rugged, sealed ATEX connectors allow the use of standard USB cordsets.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグ、六角圧着RF同軸終端、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き。この75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグは、RG-179/U、RG-187A/U同軸ケーブルに使用できます。
インピーダンス75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:タイプ43コネクタ
1袋(100個)
¥100,830
税込¥110,913
5日以内出荷
UL認定.BDとBUタイプとは、メーカー型番を指します。.AmphenolLTW標準サイズメスケーブル取り付け丸型レセプタクルコネクタ、オスコンタクト.AmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスケーブル取り付けコネクタは、オス又はメスのコンタクトタイプです。はんだ接点付属の頑丈な防水ケーブル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタを必要とする過酷な屋外用途に最適です。黒色ナイロン製のボディとロックナットを備え、IP67等級となっています。.IP67等級動作温度範囲:-40~+105℃挿抜回数の耐久性:1000回定格電流:BDタイプ5A、BUタイプ2Aはんだ接点バヨネットロック:2個所
極数12
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)500
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(ハウジング)ナイロン
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
UL認定.BD及びBUタイプはメーカー品番を示します。.AmphenolLTW標準サイズオスパネル取り付け丸型レセプタブルコネクタ.オス/メスコンタクトタイプのAmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスパネル取り付けコネクタです。はんだコンタクト付属の頑丈な防水パネル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタ(黒のナイロンボディ、IP67等級、緩み止めナットが付属)が必須になる屋外でのさまざまな過酷な用途に適しています。シーリングキャップなしで最大4mmまでの厚さのパネルを使用する場合に最適です。.IP67動作温度範囲:-40→+105℃挿抜回数の耐久性:1000回BDタイプ5A、BUタイプ2A定格はんだコンタクトバヨネットロック:2個所
極数12
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)500
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(ハウジング)ナイロン
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4770
アズワン品番65-7566-41
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、シェルサイズ 18、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4756
アズワン品番65-7550-22
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、シェルサイズ 18、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4690
アズワン品番65-7567-99
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4691
アズワン品番65-7554-20
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●定格電流:13A●定格電圧:1.75 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4764
極数4
シェルサイズ22
アズワン品番65-7554-21
コンタクト形状メス
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4763
アズワン品番65-7558-76
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4765
アズワン品番65-7566-31
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、シェルサイズ 18、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4757
アズワン品番65-7561-27
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、シェルサイズ 18、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4758
アズワン品番65-7553-99
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4771
アズワン品番65-7559-36
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4768
アズワン品番65-7558-52
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:17●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4762
アズワン品番65-7559-04
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4760
アズワン品番65-7558-86
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
色オリーブドラブ
種類コード付きダストキャップ
シリーズUSBFTV
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。