絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • MICROCHIP(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • CONTEC(コンテック)(10)
  • Raspberry Pi(8)
  • RS PRO(6)
  • 彗星電子システム(6)
  • 三菱電機(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • FTDI Chip(4)
  • 富士電機(2)
  • Texas Instruments(2)
  • StarTech.com(2)
  • M5Stack(2)
  • アズワン(1)
  • NEC三菱(1)
  • コンテック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「USB 1.1」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 0603 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 0603BOURNS
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
動作電流 = 0.75A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.35A電流 Max = 40 A長さ = 1.85mm高さ = 0.65mm幅 = 1.05mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.2Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0603℃寸法 = 1.85 x 1.05 x 0.65mmUL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 300mA 15V 0.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 300mA 15V 0.1ABOURNS
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 300mA定格電圧 = 15V動作時間 = 1s保持電流 = 0.1A電流 Max = 40 A長さ = 1.85mm高さ = 0.65mm幅 = 1.05mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.9Ω最大抵抗 = 6Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mmUL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0603 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 6V 0.5A 0603BOURNS
309税込340
1袋(5個)
7日以内出荷
動作電流 = 1A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 1.85mm高さ = 1mm幅 = 1.05mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 800mΩ電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mmUL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器