絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • IDEC(和泉電気)(73)
  • シュナイダーエレクトリック(73)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(31)
  • KEMET(22)
  • JST(日本圧着端子製造)(18)
  • bitstrong(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(7)
  • 三菱電機(5)
  • カメダデンキ(5)
  • タカチ電機工業(3)
  • SAMTEC(3)
  • OKW(3)
  • 沖電線(2)
  • ノーブランド(2)
  • 篠原電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「vw」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RC BOURNSBourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RCBOURNS
3,500税込3,850
1袋(2個)
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 10.5A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 25mΩ許容差 = ±10%直径 = 1.5mm高さ = 1.03mm寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mmコア材料 = フェライトボビンコアリード間隔 = 1.15mmシリーズ = 1140リード径 = 1.6256mm定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 330 μH, 6.1A, ラジアル, 1140-331K-RC BOURNSBourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 330 μH, 6.1A, ラジアル, 1140-331K-RCBOURNS
89,980税込98,978
1袋(70個)
7日以内出荷
インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 6.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 74mΩ許容差 = ±10%直径 = 1.5mm高さ = 1.03mm寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mmコア材料 = フェライトボビンコアリード間隔 = 1.15mmシリーズ = 1140末端仕様 = ラジアルリード型℃定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA BOURNSDIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMABOURNS
659税込725
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

vw特集
おすすめ人気ランキング
制御機器