制御機器 :「アルミニウム」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
商品豆知識
・17インチSXGA TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・15インチXGA/19インチSXGA_TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・直接HDMI、DP、VGA入力インターフェース。・アンチグレアスクリーンと強化ガラス。・ダイキャストアルミニウム製シャーシとIP66評価のアルミニウム合金フロントベゼルを備えた堅牢なシステム。・ロック可能なI/Oコネクタ。・スリムデザインで簡単な取り付けが可能。・OSDコントロールボタンには、2つのユーザー定義のコントラスト/明るさコントロールがあり。・タッチスクリーン機能のためのコンボRS-232およびUSBインターフェース。・パネル、壁、デスクトップ、ラック、またはVESAアーム取り付けなど。マウントオプション※別途購入。※アダプターと電源ケーブルは添付しております。
出力HDMI、DP、VGA
インターフェースUSB/RS232
設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)
入力電源24 VDC入力
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品データシート(0.54MB)
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)-20 ~ 60
グリーンマーク認定
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。