制御機器 :「セキュリティ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1,192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フエニックス・コンタクトセキュリティルーター
エコ商品
OTかんたんセキュリティ 2ポート
型番1153079 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセキュリティルーター
エコ商品
セキュリティルーター mGuard
型番2700642 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセキュリティルーター
エコ商品
セキュリティルーター mGuard 6ポート(4xLAN, 1xDMZ, 1xWAN), VPN
型番2701877 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセキュリティルーター
エコ商品
OTかんたんセキュリティ 5ポート
型番1153078 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトセキュリティルーター
エコ商品
セキュリティルーター mGuard 6ポート(5xLAN, 1xWAN), VPN
型番2701875 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
82日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摂津金属工業セキュリティヒンジ
エコ商品
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ専用のメンテナンスの際のカバーの脱落防止用ヒンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトセキュリティルーター
エコ商品
セキュリティルーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトセキュリティルーター
エコ商品
セキュリティルーター mGuard 6ポート(4xLAN, 1xDMZ, 1xWAN)
型番2701876 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
82日以内出荷

メンテナンスの際のカバーの脱落防止用ヒンジです。
仕様●質量:0.006kg●色/外装処理:自然色 アズワン品番65-6474-01
1式(2個)
699 税込769
7日以内出荷

製品タイプ = 音響器。サウンドレベル = 92dB。ケースカラー = 白。奥行き(深さ) = 50 mm。高さ = 112 mm。幅 = 112mm。。RS Pro Grade 3アラーム延長スピーカ. 耐候性のあるポリカーボネート製ハウジング スイッチへのいたずらに対する保護 グレード3 騒音レベル: 92 Db @ 1 m 頑丈なマイラーコーン 抵抗: 16 Ω 左面、右面、底面にケーブルのエントリポイント 環境クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)セキュリティコントロールボックス SC2W
2系統のセンサをコントロールして、様々な報知機器などを制御します。
寸法(mm)200×140×51.5 質量(kg)0.95 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)17 出力接点出力1(1c):無電圧出力 AC100V 3A(抵抗負荷)接点出力2(1a):無電圧出力 DC24V 0.1A以下(抵抗負荷)※各入力(ゾーン1・2)それぞれに対して、個別に出力の設定が可能です。 定格電圧(V)AC100±10% 50/60Hz センサ用電源DC12V330mA以下 警戒回路数2ゾーン 出力時間約2秒から約5分可変 設置場所屋内の壁面 警報音・音量警報:ピーポー(自動的に最大75dB(at 1m) 可変)来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大75dB(at 1m) 可変)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
999,800 税込1,099,780
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ポジション数:4 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:亜鉛合金クロムめっき 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.7mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:黄銅銀めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 2つのキーが付属. 19 mm高セキュリティキースイッチ - CKLシリーズ. 成形シングルウエハースイッチ アンチピックシステムに内蔵の8ディスクロック 4キー引き抜きポジション フラットダブルエントリキー(キーコード85000) 全360°のロック移動 パネルのフロントに挿入されたロックと、背面から挿入されたCKモジュールの2つの部分から構成 ノンショートタイプのBBMコンタクト パス用キー(共通コンビネーション) パネル厚: 3.0 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,630 税込3,993
7日以内出荷

避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)124 縦(mm)325 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドア 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
69,900 税込76,890
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。
用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 ドア 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷

1個
429,800 税込472,780
4日以内出荷

1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷

1個
919,800 税込1,011,780
4日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

1個
539,800 税込593,780
4日以内出荷

1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷

1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

1個
1,198,000 税込1,317,800
4日以内出荷

1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷

1個
589,800 税込648,780
4日以内出荷

1個
659,800 税込725,780
4日以内出荷

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷

1個
519,800 税込571,780
4日以内出荷

1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります