制御機器 :「円形」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
商品豆知識
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 種別:プラグ インサート アレンジメント:17-9 ポジション数:9
アズワン品番65-1491-61
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
仕様アクセサリー タイプ:ワイヤーホールフィラー 適合製品:耐環境シールド 円形 コネクタ 製品群:- コネクタ タイプ:産業用丸型
アズワン品番65-1491-60
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:カップリング リング 適合製品:円形 コネクタ 製品群:- コネクタ シェルサイズ:23
アズワン品番65-1463-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
仕様製品群:2.5mm System シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:レセプタクル ポジション数:4
アズワン品番65-1391-89
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
仕様製品群:Micro-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-2 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-2
アズワン品番65-1614-61
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1350-39
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
仕様製品群:PowerBand シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG 適合製品:AMP POWERBAND シリーズ ハウジング コネクタ
アズワン品番65-1388-79
1個
¥779
税込¥857
10日以内出荷
仕様コネクタ シェルサイズ:12 最大ケーブル径:12.8mm ストレインリリーフ 材質:ナイロン(ポリアミド) 製品群:Trident Ringlock シリーズ 適合製品:リングロック 円形 コネクタ ケーブル径:12.8mm
アズワン品番65-1612-90
1個
¥3,098
税込¥3,408
10日以内出荷
仕様製品群:C091 A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体
アズワン品番65-1555-54
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-4 ポジション数:4
アズワン品番65-1408-94
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!。LED14個を配置した円形のLED基板です。別売のドーナツ形基板(LK-ST5)の穴にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して、内側6個と外側8個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)70
基板寸法(mm)Φ25
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:バヨネット
アズワン品番65-1356-45
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1664-03
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ
アズワン品番65-1636-30
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません
アズワン品番65-1356-17
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:26 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません
アズワン品番65-1356-20
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ
アズワン品番65-1664-27
1個
¥7,098
税込¥7,808
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:バヨネット コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1649-72
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
仕様製品群:Sure-Seal シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン / ソケット コンタクトは付属していません 種別:プラグ
アズワン品番65-1615-48
1個
¥709
税込¥780
10日以内出荷
仕様製品群:PWC(20A)シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1534-61
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-4 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:4 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.3mm 動作電圧:250V
アズワン品番65-1408-91
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1654-68
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。