制御機器 :「切断機」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEConnectivityROX2Sシリーズ2Wパワー金属酸化皮膜抵抗器。TEConnectivityのROX2Sシリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2Sシリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。コンパクトな形状で高出力優れた長期安定性70℃での定格消費電力:2W抵抗値許容差:±5%温度係数:±300ppm/℃350Vの制限素子電圧過負荷電圧:600V(最大絶縁抵抗:1000MΩ耐溶剤性コーティングサージ/過負荷容量が高い完全な難燃性構造
仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX2S●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7105-36
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±5%。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 200Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

抵抗 = 56kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
5日以内出荷

抵抗 = 470Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 500Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±5%。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

抵抗 = 27Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。動作温度 Max = +235℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

抵抗 = 22kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

抵抗 = 150Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX3S。動作温度 Max = +235℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

最大抵抗 = 50kΩ。回転数 = 10。ポテンショメータタイプ = リニア。取り付けタイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。定格電力 = 2W。終端スタイル = はんだラグ。許容差 = ±5%。シリーズ = 534。長さ = 19.05mm。高さ = 22.22mm。温度係数 = ±20ppm/℃。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 500Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±5%。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±5%。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

抵抗 = 82kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX1S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX1S シリーズ 1 W 金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX1S シリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、小型で省スペースのサイズで高電力を実現します。ROX1S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失 1 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

抵抗 = 82Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属酸化物。シリーズ = ROX2S。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 2.2Ω 1W ±5%
仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189 税込208
当日出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点 LV4
Schneider Electric 2 キャリッジスイッチは、Compact NSX 100 ~ 630 および PowerPact Multisstandard H/J/L 回路ブレーカの CE および CD シャーシ位置のリモート情報を提供します。CE 接点は、シャーシが回路ブレーカーに接続されていることを示します。CD コンタクトは、シャーシが回路ブレーカーから切断されていることを示します。コンタクトはシャーシの固定部分にクリップで固定されます。使用カテゴリは、ac12 / AC15 / DC12 / DC14 です。Compact NSX および PowePact マルチスト antard シャーシには 1 つの CE および 1 つの CD キャリッジ・スイッチを装備できますIEC60947-5-1 規格に準拠しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コード番号:221-1180 アズワン品番65-7329-33
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

GV-AP1 パワーヤモリ リンテック21 動画あり
リンテック21パワーヤモリ
安心・確実な通電火災対策!震度5強以上で電源を自動遮断する【ヤモリ】を幅広く設置する為の補助具! 標準ヤモリでは切断不可能な家庭用特殊ブレーカーに対応!(硬いブレーカー、ロングストロークタイプでも切断が可能に!) 通電火災対策品【ヤモリ】をパワーアップさせる補助具! 地震による停電からの復帰時、通電火災を防止する感震ブレーカーアダプターヤモリ(GV-SB1)と組み合わせて使うアクセサリー商品です。
用途本製品は比較的特殊な仕様のブレーカーで、ブレーカースイッチの切断力が強力なタイプ、スイッチを切断するまで のストロークが長いタイプの分電盤にも【ヤモリ】 GV-SB1(*以降【ヤモリ】と略す)を使って頂ける様に開発したアク セサリー商品です。本製品をブレーカーに取り付ける事で【ヤモリ】をパワーアップします。 仕様対応交換用接着パッド:LQ-50 材質ABS/PCアロイ、アクリル系接着パッド 構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書 ※ヤモリは付属していません 使用環境温度(℃)-20~40 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×145×55 耐用年数(年)10
1セット
6,498 税込7,148
翌日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 360Ω LR1シリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 360Ω 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
71 税込78
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 2.4kΩ LR1シリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 2.4kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)15 質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
72 税込79
当日出荷

1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック取り付けベース
。Schneider Electric 3 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインベース●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1165 アズワン品番65-8081-87
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック取り付けベース Compact NSX、Compact NSX Dc
。Schneider Electric 4 極 Compact NSX 400/630 回路ブレーカ用プラグインベースです。プラグインベースは、完全なプラグインキットに含まれています。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますプラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けベース●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1242 アズワン品番65-8082-86
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3294 アズワン品番65-7826-14
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 63 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、ス
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:63A●コード番号:218-3302 アズワン品番65-7826-09
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Siemens SENTRON のロード遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流遮断電流が 25 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:25A●コード番号:218-3305 アズワン品番65-7826-11
1個
37,980 税込41,778
欠品中

シュナイダーエレクトリックアクセサリ Compact NSX、Compact NSX Dc
Schneider Electric 3 極 Compact NSX 400/630 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432516 )、電源接続 3 ( LV432518 )、ショート Terminal shields(LV432591) x 2、安全トリップインターロック (LV432520) が含まれます。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1251 アズワン品番65-8082-73
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流 ratting が 32 A の 6 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動させます。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:32A●コード番号:218-3300 アズワン品番65-7825-99
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアクセサリ Compact NSX
。Schneider Electric 4 極 Compact NSX 400/630 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432517 )、電源接続 x 4 ( LV432518 )、ショート Terminal shields(LV432592) x 2、安全トリップインターロック( LV432520 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1252 アズワン品番65-8081-02
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアクセサリ Compact NSX、Compact NSX Dc
。Schneider Electric 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429266 )、3 つの電源接続( LV429268 )、2 つのショート Terminal shields( LV429515 )、及び安全トリップインターロック( LV429270 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1181 アズワン品番65-8081-14
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797 アズワン品番65-7841-24
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアクセサリ
。Schneider Electric 4 極 Vigicompact NSX 400/630 固定回路ブレーカ( Vigi アドオンモジュール付き回路ブレーカ)用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定の Vigicompact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV432517 )、電源接続 x 4 ( LV432519 )、ショート Terminal shields(LV432592) x 2、安全トリップインターロック( LV432520 )が含まれています。プラグイン構成では、ベースから回路ブレーカをすばやく簡単に設置又は抽出できます。この操作は、電源回路を接続または切断することなく実行できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●併用可能製品:Compact NSX 400/630●コード番号:221-1253 アズワン品番65-8081-05
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229 アズワン品番65-7821-94
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 180kΩ 3W ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 180kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX3Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃3W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX3Sシリーズ、アキシャル. ROX3Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ 180Ω 3W ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 180Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX3S温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mmリード径 = 0.7mm3W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX3Sシリーズ、アキシャル. ROX3Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 1W ±5% 3.3Ω ROX1Sシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 3.3Ω 定格電力 = 1W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX1S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX1S シリーズ 1 W 金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX1S シリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、小型で省スペースのサイズで高電力を実現します。ROX1S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失 1 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)8 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
149 税込164
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 68kΩ ROX2Sシリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 68kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX2S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)8 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります