カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(19)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(8)
        • 接続・省配線(制御機器)(119)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 産業用PC用品(14)
        • 電子部品(オンボード)(175)
        • 検出・センサ(27)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(12)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)
        • 通信(制御機器)(9)
        • 電源(制御機器)(20)
        • 冷却(制御機器)(5)
さらに商品を絞り込む

制御機器 :「制御用ケーブル」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日8月21日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250815
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個ほか
翌々日出荷から34日以内出荷
三菱CNC数値制御装置 MELDASシリーズインタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱CNC数値制御装置 MELDASシリーズインタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
4日以内出荷
三菱CNC数値制御装置MELDAS M600/M60・60Sシリーズ対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
ケーブル モーター延長ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ Panasonic(パナソニック)ケーブル モーター延長ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
MINAS-BL GVシリーズアクセサリ<br />パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、
ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ Panasonic(パナソニック)ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
MINAS-BLGVシリーズアクセサリ<br />パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1m、3m、又は5mです。I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。<br />特長と利点<br />一部のケーブルは、長さ1m、3m、5mのモデルを用意しています。<br />製品用途の情報<br />アクセサリは、MINASBLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。
仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:3mアズワン品番65-7320-91
ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ Panasonic(パナソニック)ケーブル パネルB接続ケーブル MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
MINAS-BL GVシリーズアクセサリ<br />パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。<br />特長と利点<br />一部のケーブルは、長さ1 m、3 m、5 mのモデルを用意しています。<br />製品用途の情報<br />アクセサリは、MINAS BLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。
仕様●アクセサリタイプ:パネルB接続ケーブル●併用可能製品:MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ●長さ:1m●コード番号:127-0244アズワン品番65-7320-83
ソケット 4極 M12 ネジ SIEMENSソケット 4極 M12 ネジSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens 3RK1902 - 4 GB50 - 4AA0 は、4 極アングルの一端 M12 ソケットに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m ケーブル 4 x 0.34 mm2 A コード(最大)が付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0132アズワン品番65-7536-29
丸型コネクタ 5極 M12 ネジ SIEMENS丸型コネクタ 5極 M12 ネジSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134アズワン品番65-7537-01
リミットスイッチ用コネクタ SC omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SComron(オムロン)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から56日以内出荷
各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
通信ケーブル omron(オムロン)通信ケーブルomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
仕様自動シャットダウンソフト専用適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
丸型コネクタ 5極 M12 ネジ SIEMENS丸型コネクタ 5極 M12 ネジSIEMENS
20,980税込23,078
1個
予約販売
Siemens 3RK1902-4HC01-5AA0 は制御ケーブルで、1 端 M12 コネクタに角度付き、5 極が組み立て済みで、5 m ケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0135アズワン品番65-7537-02
フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□ omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ用コネクタ コード付 EE-□omron(オムロン)
449税込494
1個ほか
当日出荷
材質(コンタクト)リン青銅(ハンダメッキ処理)周囲温度(℃)-10~60
中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(10個入り) bitstrong中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(10個入り)bitstrong
699税込769
1セット(10個)
6日以内出荷
マイナスドライバーで簡単に接続、取り外し、組み換えが可能な便利なコネクタです。<br />ネジを緩め、皮をむいたケーブルを端子に挿し込み、最後にネジを締めるというたった3つのシンプルな手順となっております。<br />ケーブル同士の接続に半田、圧着端子、ギボシ端子等と言った特殊な工具を使用する必要はございません。
用途電気制御や電源、ケーブルの中継用に使用出来ます。幅(mm)14ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)40極数2奥行(mm)18
中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(5個入り) bitstrong中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(5個入り)bitstrong
349税込384
1セット(5個)
6日以内出荷
マイナスドライバーで簡単に接続、取り外し、組み換えが可能な便利なコネクタです。<br />ネジを緩め、皮をむいたケーブルを端子に挿し込み、最後にネジを締めるというたった3つのシンプルな手順となっております。<br />ケーブル同士の接続に半田、圧着端子、ギボシ端子等と言った特殊な工具を使用する必要はございません。
用途電気制御や電源、ケーブルの中継用に使用出来ます。幅(mm)14ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)20極数2奥行(mm)18
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 14極 PCF10 SANWASANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 14極 PCF10SANWA
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
用途電力供給および制御・操作用ケーブルを中継するコネクタです。材質シェル:亜鉛合金質量(g)65径(Φmm)コンタクト径:1.0、はんだ付け穴径:1.1定格電圧(V)AC250定格電流(A)4コネクタ形状PCF適合電線(mm2)0.5以下コンタクト数14適合ブッシング10(適用ケーブル外径:Φ9.0mm~Φ9.9mm)
USBケーブル omron(オムロン)USBケーブルomron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント, RGC1A60D30KKE CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac パネルマウント, RGC1A60D30KKECARLO GAVAZZI
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RGCシリーズソリッドステート接触器。Carlo Gavazzi社のRGCシリーズのソリッドステート接触器は、ソリッドステートスイッチの進化形で、17.5 mmという最小の接触器を使用しているため、パネルスペースを最大化できます。電源及び制御端子によりケーブルを安全にループ バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA IP 20侵入保護
仕様最大負荷電流 = 30 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V ac最小負荷電圧 = 42 V ac最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc最小負荷電流 = 250 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = モジュール定格電圧範囲 = 42 → 600V ac寸法 = 17.8 x 140.5 x 110mm高さ = 110mmRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル センサケーブル CS1W モジュール用 オムロンヘルスケアケーブル センサケーブル CS1W モジュール用オムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
予約販売
OmronプログラミングケーブルアセンブリCS1シリーズは、D-subコネクタ側接続を備えた通信ケーブルです。プロセス側接続D-Subコネクタ制御側接続D-Subケーブル長:6m
仕様●アクセサリタイプ:センサケーブル●併用可能製品:CS1W モジュール●範囲:CS1Wアズワン品番65-7273-29
ケーブル付コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ケーブル付コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
439税込483
1個
当日出荷
適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチケーブル 親ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ワンタッチケーブル 親ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
型式親ケーブルケーブル外径(Φmm)3適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Alpha Wire Control Cable 4芯 0.35 mm2, シールド有 22 AWG Alpha WireAlpha Wire Control Cable 4芯 0.35 mm2, シールド有 22 AWGAlpha Wire
85,980税込94,578
1セット(30m)
7日以内出荷
UL、CE、CSA. Alpha Wire Xtra-Guard 4極温ケーブル(TPEジャケット及びホイルシールド付き). Alpha WireのXtra-Guard 4シリーズの極温対応ケーブルは、優れた柔軟性を実現する高性能TPE製ケーブルです。Xtra-Guard 4ケーブルは熱可塑性エラストマ製ジャケットと絶縁体を使用しているため、耐久性に非常に優れているとともに、低温 / 高温においてPVC製ケーブルの3倍の柔軟性があります。 TPE製ケーブルの使用温度範囲は、-50 → +125 ℃と広いため、過酷な環境での使用に最適です。 ケーブルのジャケットにはいくつかの色があるので、色分けして簡単に識別することができます。 FITヒートシュリンクチューブの推奨品: FIT-400及びFIT-600. 特長と利点. ・ 温度範囲: -50 → +125 ℃ ・ 高性能TPE製絶縁体及びジャケットの採用により、従来のPVC製ケーブルの3倍の低温 / 高温柔軟性を発揮 ・ 紫外線光に対する安定性(UV耐性) ・ 選べるジャケット色 ・ ケーブルトレイ用UL定格TC 600 V / PLTC 300 V (24 AWGを除く) ・ Pennsylvania Bureauによる深鉱掘削安全性認定の、鉱山全域監視システム ・ 優れた耐水性及び耐薬品性 ・ 耐摩耗性 Supra-Shieldが指定されている場合にEMI干渉から保護. 製品用途の情報. Xtra-Guard 4シリーズのケーブルには優れた特長があるため、製紙、鉱業、食品 / 飲料、石油化学、パイプライン、軍事などのさまざまな産業における制御用ケーブルとして使用されています。 Xtra-Guard 4ケーブルは、Pennsylvania Bureauによって深部採掘用として認定されており、このケーブルの耐久性がいかに優れているかを証明しています。また、このケーブルは太陽光発電や風力発電などの電力用途にも使用できます。 軍事では常に新しい革新的な電子装置が必要とされるため、適切なケーブル配線が不可欠です。Xtra-Guard 4シリーズのケーブルを使用すれば、信頼性と高性能を要求される極めて重要な接続を実現することが可能です。 Xtra-Guard 4シリーズは、屈曲が大きい用途や曲がった状態が続く用途には向きません。. Xtra-Guardシールド. フォイルシールドケーブルは、アルミ / ポリエステルシールドとスズめっき銅製ドレインワイヤで構成されています。EMIに対する適度な耐性があるため、より細くして軽量化を図ることができます。. TPEとは何ですか. TPE (熱可塑性エラストマ)は、コポリマー(プラスチックとゴムを含む)の一種で、両方の特性を備えています。熱可塑性樹脂は、耐久性に優れ、柔軟性が高く、高温に耐えるので、製造分野で使用しやすい素材です。. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線できます。 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 / 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 / 高温柔軟性、耐紫外線性能、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
仕様シリーズ = Xtra-Guard 4芯数 = 4断面積 = 0.35 mm2シールド有無 = 遮蔽長さ = 30m外被色 = 黒AWGサイズ = 22 AWG外径 = 6.3mmシース材質 = TPE代表規格 = CE, CSA, UL導体構成 = 7 / 0.25 mm℃ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire Control Cable 4芯 0.23 mm2, シールド有 24 AWG Alpha WireAlpha Wire Control Cable 4芯 0.23 mm2, シールド有 24 AWGAlpha Wire
92,980税込102,278
1セット(30m)
7日以内出荷
UL、CE、CSA. Alpha Wire Xtra-Guard 4極温ケーブル(TPEジャケット及びホイルシールド付き). Alpha WireのXtra-Guard 4シリーズの極温対応ケーブルは、優れた柔軟性を実現する高性能TPE製ケーブルです。Xtra-Guard 4ケーブルは熱可塑性エラストマ製ジャケットと絶縁体を使用しているため、耐久性に非常に優れているとともに、低温 高温においてPVC製ケーブルの3倍の柔軟性があります。 TPE製ケーブルの使用温度範囲は、-50 +125 ℃と広いため、過酷な環境での使用に最適です。 ケーブルのジャケットにはいくつかの色があるので、色分けして簡単に識別することができます。 FITヒートシュリンクチューブの推奨品: FIT-400及びFIT-600. 特長と利点. 温度範囲: -50 +125 ・ 高性能TPE製絶縁体及びジャケットの採用により、従来のPVC製ケーブルの3倍の低温 高温柔軟性を発揮 紫外線光に対する安定性(UV耐性) 選べるジャケット色 ケーブルトレイ用UL定格TC 600 / PLTC 300 (24 AWGを除く) Pennsylvania Bureauによる深鉱掘削安全性認定の、鉱山全域監視システム 優れた耐水性及び耐薬品性 耐摩耗性 Supra-Shieldが指定されている場合にEMI干渉から保護. 製品用途の情報. Xtra-Guard 4シリーズのケーブルには優れた特長があるため、製紙、鉱業、食品 飲料、石油化学、パイプライン、軍事などのさまざまな産業における制御用ケーブルとして使用されています。 Xtra-Guard 4ケーブルは、Pennsylvania Bureauによって深部採掘用として認定されており、このケーブルの耐久性がいかに優れているかを証明しています。また、このケーブルは太陽光発電や風力発電などの電力用途にも使用できます。 軍事では常に新しい革新的な電子装置が必要とされるため、適切なケーブル配線が不可欠です。Xtra-Guard 4シリーズのケーブルを使用すれば、信頼性と高性能を要求される極めて重要な接続を実現することが可能です。 Xtra-Guard 4シリーズは、屈曲が大きい用途や曲がった状態が続く用途には向きません。. Xtra-Guardシールド. フォイルシールドケーブルは、アルミ ポリエステルシールドとスズめっき銅製ドレインワイヤで構成されています。EMIに対する適度な耐性があるため、より細くして軽量化を図ることができます。. TPEとは何ですか?. TPE (熱可塑性エラストマ)は、コポリマー(プラスチックとゴムを含む)の一種で、両方の特性を備えています。熱可塑性樹脂は、耐久性に優れ、柔軟性が高く、高温に耐えるので、製造分野で使用しやすい素材です。. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線できます。 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性能、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
仕様シリーズ = Xtra-Guard 4芯数 = 4断面積 = 0.23 mm2シールド有無 = 遮蔽長さ = 30mAWGサイズ = 24 AWG外径 = 5.79mmシース材質 = TPE代表規格 = CE, CSA, UL導体構成 = 7/0.2 mm℃ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチケーブル 子ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ワンタッチケーブル 子ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式子ケーブルケーブル外径(Φmm)3適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
82,980税込91,278
1個
予約販売
Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤタップオフ付きケーブル 2 本用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用と 3VA2 400 / 630 用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9407アズワン品番65-8061-85
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
61,980税込68,178
1個
予約販売
Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤタップオフ付きケーブル 2 本用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用と 3VA2 400 / 630 用の 3 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●コード番号:210-9387アズワン品番65-8061-22
プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデルomron(オムロン)
46,980税込51,678
1個ほか
翌々日出荷から78日以内出荷
標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能 高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
制御方式ストアードプログラム方式データメモリ容量8Kワード命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量8Kステップ(32Kバイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
Tコネクタ 5極 M12 ケーブルマウント SICKTコネクタ 5極 M12 ケーブルマウントSICK
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
センダーとレシーバに同時接続する Sick T ピースは、制御キャビネットからセンダーとレシーバにケーブルを分割します。エンクロージャ等級: IP67注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:ねじ込み●シリーズ:DSC●コード番号:223-0979アズワン品番65-7542-58
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。<br />産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。<br />SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。<br />ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。<br />DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
ボディ:オフホワイト定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)使用周囲温度(℃)-20~+50プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
20,300税込22,330
1本
4日以内出荷
三菱GOT対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)2セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ質量(g)盤内ケーブル:105、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB9P メス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:D-SUB9P メス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
5,470税込6,017
1本
4日以内出荷
盤面用 標準仕様パネル取り付けUSBケーブル(2m) USB B-Type→miniB-Type変換コネクタ付属
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)2セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)、USB B-Type→USB miniB-Type変換コネクタ付属クロ規格USB2.0端子USB(B)オス-USB(B)オス結線USB
L型回転灯 ASL型 アロー(シュナイダーエレクトリック)L型回転灯 ASL型アロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!<br />「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。<br />取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)<br />露出配線も可能です。<br />高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。<br />設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。<br />ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。<br />12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。<br />ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。<br />予備球を1個内蔵しています。<br />保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯口金BA15S/19閃光数(min-1[回/分])約130電球形状G18対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用取付後高さ(mm)165最大外径(mm)110防塵・防噴流 保護特性記号IP54
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
20,700税込22,770
1本
4日以内出荷
三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)2セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ質量(g)盤内ケーブル:105、USBケーブル:150規格RS-422⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×42.5×12、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)100保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN8P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:ミニDIN8P オス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
40,300税込44,330
1本
4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応盤面用RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)3セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 付属RS-232Cケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス結線コンバータ
FAグッズ 中継ユニット 汎用タイプ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ 中継ユニット 汎用タイプ三菱電機エンジニアリング
4,288税込4,717
1個
6日以内出荷
制御盤内の20点の各種信号を20芯盤外用ケーブル1本で制御盤外へ容易に中継することが可能です。 汎用の20P端子台から20Pコネクタへの変換ユニットとして使用することが可能です。 AC1500V耐圧を有しており、汎用のAC/DC共用20P端子台式中継用ターミナルユニットとして使用が可能です。 コネクタの着脱がワンタッチで可能で、各点5Aの電流を流すことが可能です。 端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。 DINレール、またはネジによる取付が可能です。
入出力デバイス点数汎用20点
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
20,300税込22,330
1本
4日以内出荷
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)2セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ質量(g)盤内ケーブル:135、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×42×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:ミニDIN6P オス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンドパネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
24,200税込26,620
1本
4日以内出荷
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能ケーブル長(m)2セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ質量(g)盤内ケーブル:115、USBケーブル:150規格RS-485⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)100保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:RJ-45、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
インバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブル ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブルボッシュ・レックスロス
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。
インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレートボッシュ・レックスロス
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。
ケーブル長(m)別途ケーブルを準備ください
三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱計算機リンク対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
16,600税込18,260
1本
4日以内出荷
A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(無)、DTR/DSR制御(無)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら