制御機器 :「燃料電池」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 機能家庭用燃料電池システム用
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 寸法D(mm)118 機能家庭用燃料電池システム用
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 寸法D(mm)118 機能家庭用燃料電池・太陽光発電システム用
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 寸法D(mm)118 機能家庭用燃料電池・太陽光システム用
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
種別リニューアルボックス スペース引込開閉器用スペース:なし タイプ燃料電池・ガス発電対応 深さ(mm)100 縦(mm)350 横(mm)150 入数1台 収納機器BSHE 32033(20A)
1台
15,980 税込17,578
29日以内出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
種別リニューアルボックス スペース引込開閉器用スペース:付 タイプ燃料電池・ガス発電対応 深さ(mm)100 縦(mm)350 横(mm)350 入数1台 収納機器BSHE 32033(20A)
1台
18,980 税込20,878
29日以内出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコウィル、エネファームに対応可能になります。
用途住宅用 適合機器(収納機器)BWJ3203(20A) 縦(mm)325
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スマートコスモシリーズ リニューアルボックス。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様燃料電池/ガス発電対応 種別リニューアルボックス タイプBHRタイプ 深さ(mm)124 縦(mm)340 入数1台 収納機器BJWA 3203(20A)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様燃料電池/ガス発電対応 種別リニューアルボックス タイプBQR、BQE共通タイプ 縦(mm)325 横(mm)150 入数1台 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30 収納機器BJWA 3203(20A)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)に対応した住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)124 縦(mm)325 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドア 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ[3P3E] 発電方式ガス発電用:コンパクト連系ブレーカ、燃料電池用:コンパクト連系ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A ガス発電用ブレーカー容量(A)20 マンセル記号10Y9/0.5
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)に対応した住宅分電盤です。
用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 ドア 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ[3P3E] 発電方式ガス発電用:コンパクト連系ブレーカ、燃料電池用:コンパクト連系ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A ガス発電用ブレーカー容量(A)20 マンセル記号10Y9/0.5
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 縦(mm)340 ブレーカ自家発電用連携:20A 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6)
1台
55,980 税込61,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペース付
用途家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ブレーカ(自家発電用連系)20A ドア 主幹容量(A)60 アース端子実装数12(12回路は6) リミッタースペース マンセル記号10Y9/0.5
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 ブレーカ自家発電用連携:20A 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6)
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペースなし
用途家庭用燃料電池システム・ガス発電・給湯暖冷房システム対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)578(半埋込563) ブレーカ(自家発電用連系)20A ドア 主幹容量(A)75 アース端子実装数12(12回路は6) リミッタースペースなし 分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)24/6 マンセル記号10Y9/0.5 回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)30+2(35)
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 ブレーカ自家発電用連携:20A 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6)
1台
62,980 税込69,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) ブレーカ自家発電用連携:20A 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6)
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 ブレーカ自家発電用連携:20A 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6)
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 縦(mm)350 ブレーカ自家発電用連携:20A ドア 入数1台 リミッタースペースなし
1台
56,980 税込62,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 縦(mm)350 ブレーカ自家発電用連携:20A ドア 入数1台 リミッタースペースなし
1台
56,980 税込62,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 スペース引込スペース:付 タイプ創エネ対応 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 縦(mm)350 ブレーカ自家発電用連携:20A ドア 入数1台
1台
61,980 税込68,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 縦(mm)350 ブレーカ自家発電用連携:20A ドア 入数1台 リミッタースペースなし フリースペース
1台
80,980 税込89,078
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) ブレーカ自家発電用連携:20A 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6)
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用 型式SH-50G 定格電圧(V)AC100/200専用 端子形状(負荷側)圧着端子専用 定格電流(A)30 端子ねじ(負荷側)M5 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)EJリレー
2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量 DC100V 100A 1万回以上開閉 (抵抗負荷) 最大DC100V 800A遮断 小型、軽量により、省スペース化に貢献 幅70mm×長さ80mm×高さ34mm 環境に優しい カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。
用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど 質量(g)約300 保護構造ダストカバー 接点構成1a 端子形状ねじ端子 消費電力(mW)5 接点最大許容電圧(V)DC100 接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire) 接点容量100A(100V) 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A
1個
6,998 税込7,698
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

林電工被覆熱電対
エコ商品
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1680種類の商品があります)

測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ。MEMS技術により、質量流量及びLNGの精密検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 低消費電力 継ぎ手形状: タケノコ継ぎ手、最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 RC 1 / 4ネジの ; 619-1859 619-1859 は除外 ケーブル付属、長さ100 mm 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など
仕様●耐圧力:0 → 2 L / min●電気的接続:ケーブル●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1843 アズワン品番65-7265-88
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。マニホールド、Oリングは別売りです。MEMS質量流量センサ‐高流量。MEMS技術搭載により、精密な質量流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出フルスケール、むらのない安定した出力小型サイズ:78(D)x30(W)x30(H)mm低消費電力NBROリングで水平取り付け別売りケーブルの品番:;619-1922619-1922主な用途:ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮/保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学/テスト機器、燃料電池制御など
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F10、D6F20、D6F50●ケーブル長:200mm アズワン品番65-7265-79
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ ‐ 小型。MEMS技術により、質量流量の精密検出ができるインテリジェントな超小型センサです。最大3 LPMまでの一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 超小型サイズ: 36.6 (D) x 8 (W) x 16.8 (H) mm 低消費電力 タケノコ継ぎ手。最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 別売りケーブルの品番: ; 619-1887 619-1887 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など
仕様●耐圧力:0 → 3 L / min●電気的接続:3ワイヤコネクタ●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 Vdc●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:619-1865 アズワン品番65-7266-91
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現。非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要。お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能。低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上。6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み。低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能。医療用 酸素濃縮器及び酸素同調器 人工呼吸装置及び換気装置 吸入器 持続気道陽圧(CPAP)装置 麻酔装置 産業用 マスフローコントローラ 通信システム 環境温度調節 燃料電池制御 プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 補償型 / 増幅型最大流量 = 200 SLPM電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 22 mm接続タイプ = 4-Pin最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別機器取付スペースボックス 形状露出・半埋込形 縦(mm)320
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能3電池連携対応 縦(mm)350 ブレーカ燃料電池用コンパクト連携:20A、蓄電池用コンパクト連携:20A ドア 入数1台 リミッタースペースなし 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
149,800 税込164,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 スペース引込スペース:付 タイプ創エネ対応 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能3電池連携対応 縦(mm)350 横(mm)750 ブレーカ燃料電池用コンパクト連携:20A、蓄電池用コンパクト連携:20A ドア 入数1台 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
159,800 税込175,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能3電池連系対応 縦(mm)325 ブレーカ燃料電池用コンパクト連系:20A、蓄電池用コンパクト連系:20A 回路スペース3 アース端子実装数12 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)付 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能 適合規格(認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能3電池連系対応 縦(mm)325 ブレーカ燃料電池用コンパクト連系:20A、蓄電池用コンパクト連系:20A 回路スペース3 アース端子実装数12 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●計測対象: ドライガス●検出タイプ: 補償型 / 増幅型●最大流量: 200 SLPM●電源電圧: 15 V dc●パイプの直径範囲: 22 mm●接続タイプ: 4-Pin●最大圧力: 25psi●素材: プラスチック●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●シリーズ: AWM700●AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサ. AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。 コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。 AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。 AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。. 特長と利点. 最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現. 非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要. お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能. 低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上. 6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み. 低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能. 製品用途の情報. 医療用. 酸素濃縮器及び酸素同調器. 人工呼吸装置及び換気装置. 吸入器. 持続気道陽圧(CPAP)装置. 麻酔装置. 産業用. マスフローコントローラ. 通信システム. 環境温度調節. 燃料電池制御. プロセスガス制御溶接機器及びレーザー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります