制御機器 :「粉塵」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
商品豆知識
Amphenolでは、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスD/CAT5e粉塵及び流体用途。通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。クイックプッシュプルカップリング衝撃、振動、牽引への耐性現場での配線作業や工具は不要です液体及び粉塵に対して密閉(IP68)
極数8
シリーズRJF544
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)30000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
¥6,198
税込¥6,818
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18mm円柱型光電。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)30000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥6,098
税込¥6,708
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.68MB)
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)30000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
¥6,298
税込¥6,928
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)20000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)30000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥6,198
税込¥6,818
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式拡散反射型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)100
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.68MB)
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。用途:リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 174 mm高さ = 106 mm幅 = 123 mm外形寸法 = 174 x 123 x 106mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台
2.作業と保守メンテナンスが容易
3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ
4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造
5.DINレール取付け、直付け、双方に対応
6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台
適合機種-
使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)125(AC)/24(DC)
定格電流(A)1
適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)
端子(スクリュー)M3×7L
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)22~16(1.5mm2/MAX)
Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)5000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,298
税込¥5,828
22日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)5000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 275 mm高さ = 65 mm幅 = 176 mm外形寸法 = 275 x 176 x 65mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 90 mm高さ = 30 mm幅 = 36 mm外形寸法 = 90 x 36 x 30mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
UL、CSA、CE. Honeywell NTシリーズトグルスイッチ. これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。. 手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 3、3R、4、13及びIP67/68シーリング
仕様コンタクト定格電流 = 11 A @ 115 V AC 、 18 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジIP保護等級 = IP67、IP68パネルのカットアウト直径 = 12.4mmアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金mm動作温度範囲 = -40 → +71℃
端子形状DPDT
機能動作(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
9007Cヘビーデューティ産業用リミットスイッチ. クラス9007タイプCヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、ガス(爆発)を利用する環境、粉塵環境などでの危険な用途向けの特別な設計になっています。. 標準タイプ及びコンパクトボディタイプを選択可能 プラグインボディ NEMA 250に準拠 直線運動(プランジャ)、回転運動(レバー)、及び多方向運動(ウォブルスティック、キャットウィスカ) 金属(亜鉛合金ダイキャスト)製エンクロージャ
仕様アクチュエータタイプ = コイルスプリング回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 600V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 102mm動作温度 Min = -28.9℃取付方向 = 前Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 166 mm高さ = 76 mm幅 = 128 mm外形寸法 = 166 x 128 x 76mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 251 mm高さ = 99 mm幅 = 251 mm外形寸法 = 251 x 251 x 99mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台
2.I/Oが固定されているため、配線しやすい
3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ
4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造
5.DINレール取付け、直付け、双方に対応
6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途各種PLC用端子台
適合機種-
極数電源:2P、I/O:32P
使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)
定格電圧(V)125(AC)/24(DC)
定格電流(A)電源:2 I/O:0.5
適合電線(mm2)1.25/MAX
適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)
コネクタHIF3BA-40PA-2.54DSA
端子(スクリュー)M3×8L
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(横×縦×高さ)(mm)131×40.5×43
ケーブルコネクタHIF3BA-40D-2.54R
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式拡散反射型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)100
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
22日以内出荷
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67
検出方式透過型
接続方式配線引出型(Φ4.2m)
検出距離(mm)20000
出力方式NPN
電源電圧(V)DC10~30
動作モードライトオン/ダークオン
取得規格CE,UKCA,UL、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
22日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 223 mm高さ = 106 mm幅 = 147 mm外形寸法 = 223 x 147 x 106mmIP保護等級 = IP54フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 61 mm高さ = 30 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 61 x 56 x 30mmIP保護等級 = IP54フランジ = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。