作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
2,394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)最大800(メインライト/強) 寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強) 質量(g)193 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネットマグネットあり 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

GZ-223 ガンツ 2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64 光束(Lm)約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5 質量(g)280 電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~18 照射距離(m)約32 落下耐久(m)2 付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用) フックダブル背面フック 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 電球の種類LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)870 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)50 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)5800 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm)約240×230 質量(g)1050 切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)75 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)8500/6000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

紫外線 UV ライト モノタロウ 動画あり
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W)5 付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質本体:アルミ、レンズ:PC 規格IP65 電源充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm)190×56×36 本体質量(g)310 波長(nm)390~405 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間約4.5時間 取扱説明書(3.7MB) 照射量(μW)1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)20 特殊用途防水 マグネット 仕様折り畳み式 セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質ABS樹脂+PC 質量(g)450(本体) 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9 発光色昼光色 光源LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)965 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)7000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質ポリカーボネイト 質量(g)380 口金E26 定格入力電圧(V)100~120 直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態) 色温度(K)約6500 使用場所屋内専用 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LW-10N型がパワーアップ!! 全光束800Lmとさらに明るくなりました。 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz) 車内でも充電できるDC12Vカープラグ付 先端に収納式吊り下げフック付 強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に! ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に! 吊り下げフックを使用してレジャー照明に! 付属品ACアダプター、DC12V専用カープラグ 質量(kg)0.33 全光束(Lm)HI時:800 定格ランプ電力(W)10 光源白色LED48個(10W) バッテリーリチウムイオン電池 明るさ(Lx)(50cm先)2080、(1m先)433 バッテリー電圧(V)7.4 フック 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2600 防水仕様防雨型 使用場所屋内外 電球の種類LED 点灯時間(時間)(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)45 消費電力(W)6 電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W)6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61 フックフック 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-50 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140 USBタイプtype-C 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)48 連続使用時間(時間)2.3(強) 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内・外 明るさ(Lm)350(強) 電球の種類LED 充電端子USB micro-B
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)1.7 電圧(V)AC100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明 定格寿命(時間)2000 電球の種類レフ球
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り 電球の種類LED マグネット底面 付属品充電用USBケーブル 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別) 全光束(Lm)約350 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所屋内外 マグネット 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)2.4 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400 保護等級IP65 芯数3(2芯3芯兼用プラグ) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 電源タイプ電源コード式 使用場所室外 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ 質量(kg)1 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.5MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に 消費電力(W)60 口金E26 防水仕様非対応 使用場所屋内用 光色白昼色 定格光束(Lm)6300 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約3 色温度(K)5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LD-E9W LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)100 電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm)約17000 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)600(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8 本体質量(kg)約3.4 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)60 連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト) 防塵防水性能IP2X 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内、屋外 マグネットマグネット 明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト) 電球の種類LED 充電端子USB Type-C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m)5 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 色温度(K)6500 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80以上 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類LED 保護等級IP65
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED電池式スリムライト モノタロウ 動画あり
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ35×329.50 質量(g)185.1(電池含まず) 全光束(Lm)側面:280、先端50 保護等級IPX4 光源側面:COB、先端LED 使用電池単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m)約24 連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 防水保護等級IP44(生活防水) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球 使用場所屋外用 電源タイプ電源コード式 付属品電球 1個 定格電圧(V)100 耐水性防雨タイプ 芯数2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質ABS 全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態) 直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く) 質量(g)約740 タイプ二重絶縁 消費電力(W)35 口金E26 コード長さ(m)5(VTC2C) 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード 使用場所屋内用 LED寿命(時間)約40000(素子) 明るさ(Lm)4000 光色昼光色 関連資料メーカーリーフレット(1.99MB) 電球の種類LED 照射角度(°)300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

GZ-X233 ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB) 質量(g)227 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45 光源740~50(Lm) バッテリー専用リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.6 防塵防水性能64 バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属 光束(Lm)最大740 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 照射距離(m)最大38 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)5~31 落下耐久(m)2
1台
7,898 税込8,688
当日出荷