作業灯 :「樹脂」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
フックフック付
マグネットマグネット付
材質ABS
寸法(mm)220×60×35
色黒
質量(g)130(電池含まず)
全光束(Lm)260
保護等級IP20
光源3WLED×2本
使用電池単三乾電池×4本(別売)
連続点灯時間5~6時間
電球の種類LED
1個
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。