作業灯 :「led 1w 明るさ」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
材質前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:アルミダイカスト(内面鏡面処理)、台座付アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)4
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-5~+35
消費電力(W)(100V)78、(200V/242V)75
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200/242共用
ビームの開き(°)96
平均演色評価数(Ra)80
対応取付角度:エニーポジション(制限なし)
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)器具:5310
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
電球の種類LED
耐雷サージ6kV(コモンモード)
材質前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:アルミダイカスト(内面鏡面処理)、台座付アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)4
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-5~+35
消費電力(W)(100V)78、(200V/242V)75
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200/242共用
ビームの開き(°)40
平均演色評価数(Ra)80
対応取付角度:エニーポジション(制限なし)
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)器具:5400
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
電球の種類LED
耐雷サージ6kV(コモンモード)
材質前面カバー:アクリル(クリア)、反射鏡:アルミダイカスト(内面鏡面処理)、台座付アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)4
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-5~+35
消費電力(W)(100V)78、(200V/242V)75
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)100/200/242共用
ビームの開き(°)18
平均演色評価数(Ra)80
対応取付角度:エニーポジション(制限なし)
保護等級IP43
時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)
色温度(K)3000
光源色電球色
光束(Lm)器具:6130
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500
電球の種類LED
耐雷サージ6kV(コモンモード)
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。