絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(14)
設置場所
  • 設置場所屋内(14)
防水性能
  • 防噴流(4)
  • 防浸(4)
ブランド
  • Qlight
  • モノタロウ(6)
  • 日動工業(244)
  • 岩崎電気(192)
  • ハタヤリミテッド(175)
  • 日機(78)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
  • 嵯峨電機工業(65)
  • エスコ(53)
  • TRUSCO(43)
  • 三菱電機(38)
  • ANTEL(37)
  • GENTOS(34)
  • 富士倉(31)
  • 東芝ライテック(30)
  • ELPA(28)
  • SK11(28)
  • TAKENOW(27)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • MTO(25)
  • ウシオライティング(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ Qlight

    多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ

    Qlight
    8,998税込9,898
    1本
    31日以内出荷
    側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる。スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観。衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用。食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる。半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。IP67、IP69K環境に対応。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色半透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
  • 生活防水型 LED 照明灯 QPHLCシリーズ Qlight

    生活防水型 LED 照明灯 QPHLCシリーズ

    Qlight
    11,980税込13,178
    1本
    31日以内出荷
    IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる。機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持。ドーム型レンズ構造で外観が美しい。AC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)。使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能
    仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色レンズ色透明保護等級IP65使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED
  • 多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ (電源線3M) Qlight

    多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ (電源線3M)

    Qlight
    14,980税込16,478
    1本
    31日以内出荷
    側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる。スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観。衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用。食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる。半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。IP67、IP69K環境に対応。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    仕様●放熱板:AI●照明色:W:昼光色付属品取付ブラケットレンズ色半透明定格電圧(V)DC24全光束(Lm)330保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内光色昼光色各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
  • 生活防水型 LED 照明灯 QPLシリーズ Qlight

    生活防水型 LED 照明灯 QPLシリーズ

    Qlight
    7,998税込8,798
    1本
    31日以内出荷
    IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる。機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持。ドーム型レンズ構造で外観が美しい。AC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)。使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能
    仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色レンズ色半透明保護等級IP65使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED
  • 生活防水型 LED 照明灯 QPLCシリーズ Qlight

    生活防水型 LED 照明灯 QPLCシリーズ

    Qlight
    7,998税込8,798
    1本
    31日以内出荷
    IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる。機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持。ドーム型レンズ構造で外観が美しい。AC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)。使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能
    仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色レンズ色透明保護等級IP65使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED
  • 配電盤用LED照明灯 QELTSシリーズ 端子台+SW装着型 Qlight

    配電盤用LED照明灯 QELTSシリーズ 端子台+SW装着型

    Qlight
    5,998税込6,598
    1本
    31日以内出荷
    直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
  • 多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ Qlight

    多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ

    Qlight
    8,998税込9,898
    1本
    31日以内出荷
    側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる。スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観。衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用。食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる。半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。IP67、IP69K環境に対応。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
  • 生活防水型 LED 照明灯 QPHLシリーズ Qlight

    生活防水型 LED 照明灯 QPHLシリーズ

    Qlight
    11,980税込13,178
    1本
    31日以内出荷
    IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる。機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持。ドーム型レンズ構造で外観が美しい。AC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)。使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能
    仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色レンズ色半透明保護等級IP65使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED
  • 多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ (電源線3M) Qlight

    多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ (電源線3M)

    Qlight
    14,980税込16,478
    1本
    31日以内出荷
    側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる。スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観。衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用。食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる。半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。IP67、IP69K環境に対応。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    仕様●放熱板:AI●照明色:W:昼光色材質ポリカーボネートレンズ色透明定格電圧(V)DC24全光束(Lm)330保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内光色昼光色各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
  • 室内用LED照明灯 QGLシリーズ Qlight

    室内用LED照明灯 QGLシリーズ

    Qlight
    7,698税込8,468
    1本
    31日以内出荷
    ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持。コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適。AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    仕様放熱板:AIレンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE電球の種類LED材質(取付部)SUS212
  • 配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着 Qlight

    配電盤用LED照明灯 QELSシリーズ 電源線引出型+SW装着

    Qlight
    5,698税込6,268
    1本
    31日以内出荷
    直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
  • 配電盤用LED照明灯 QELシリーズ 電源線引出型 Qlight

    配電盤用LED照明灯 QELシリーズ 電源線引出型

    Qlight
    5,698税込6,268
    1本
    31日以内出荷
    直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
  • 室内用LED照明灯 QGLCシリーズ Qlight

    室内用LED照明灯 QGLCシリーズ

    Qlight
    7,698税込8,468
    1本
    31日以内出荷
    ボディ下部をアルミハウジングで組み合わせたモデルで、放熱効果に優れ、安定した照度を維持。コンパクトな長円型構造で外観が美しく、照度が高く従来の蛍光灯の代わりに最適。AC直結型LED制御システムを採用して、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mmの4種類から、照明範囲および設置条件によって選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズ(QGLC)と半透明レンズ(QGL)から選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定可能。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    仕様放熱板:AIレンズ色透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE電球の種類LED材質(取付部)SUS212エコロジー商品省エネ
  • 配電盤用LED照明灯 QELTシリーズ 端子台装着型 Qlight

    配電盤用LED照明灯 QELTシリーズ 端子台装着型

    Qlight
    4,998税込5,498
    1本
    31日以内出荷
    直下配光面積が広く、閉鎖された配電盤空間内で高い照度を発揮。電源線引出型、端子台付型、ON-OFFスイッチ付型のうち、設置環境と用途に適したモデルを選定可能。AC直結型LED制御システムを採用し、外部の別途電源装置なしにAC電圧を直接印加。定電流制御回路の適用によって、不安定な電源条件でも安定した照度を維持。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類の中から照明範囲および設置条件によって選択可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
    レンズ色半透明発光色昼光色使用周囲温度(℃)-30~50材質(カバー)側面:ABS材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/KC電球の種類LED
作業灯