スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)
付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)
材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA
質量(g)57
定格電圧3.7V、600mAh
本体寸法(mm)19×22×174
充電時間約2時間
使用電池リチウムイオン電池
LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)
光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)
マグネットあり
関連資料(2.62MB)
点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる
軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg)
床面保護用のゴム脚付き
本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます
雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド
適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要あり
セット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2
材質スチール
寸法(mm)920×790×2010
質量(kg)2.6
収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15
関連資料(1.15MB)
取扱説明書(1.41MB)
搭載可能質量(kg)最大5
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能。2種類の点灯モード。・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)。・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)。LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる。充電式(リチウムイオン電池)
付属品USBタイプCケーブル
材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ
質量(g)520
本体寸法(mm)127×96×177
全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW)
保護等級IP64
光源COB
充電時間4.5時間
色温度(K)6000
使用環境温度(℃)0~40
連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW)
内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh)
LED使用数(個)1
関連資料(1.98MB)
取扱説明書(1.83MB)
演色指数(Ra)Ra80
照射角度(°)120
充電端子USBタイプC端子
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ。点灯は4つのモード。USB出力付(5V 1A)。フック付。強力マグネットで鉄板等に固定可能。電池残量表示機能付。屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利
セット内容本体、USBタイプCケーブル
材質アルミニウム・ABS・PC
寸法(mm)155×59×215
質量(g)710
出力【USB】5V、1A
保護等級IP44
光源COB LED
波長(nm)620
色温度(K)6500
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh
フック○
充電時間(時間)約5
LED5W COB (白・赤混合)
モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。
保管温度(℃)-10~40
使用温度0℃~40℃
マグネット○
関連資料(0.91MB)
取扱説明書(1.43MB)
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
LEDライト部分が取り外せるLED作業灯
LED色は白色と電球色の切り替えが可能
三脚タイプで、高さ144cmまで伸ばせる
LOW(700lm)・MID(1000lm)・HIGH(2000lm)の明るさ3段階切替
充電しながら点灯可能(充電中は、明るさは「LOW」のみとなります)
LEDライト部分は取り外し可能・LEDライト底面のフックとマグネットで高い所や金属面に取り付けられる
付属品USBタイプCケーブル、キャリーバッグ
材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.84
定格電圧(V)3.7
本体寸法(mm)542×542×1443
保護等級IP54(屋内用)
色温度(K)6500(白色)、4000(電球色)
使用電池リチウムイオン電池
収納時寸法(mm)81×81×660
充電時間(時間)約4(5V2Aのアダプターを使用した場合)
バッテリー容量(mAh)定格:4000
光束(Lm)700(LOW)、1000(MID)、2000(HIGH)
関連資料(0.76MB)
取扱説明書(1.15MB)
電球の種類LED
点灯時間(時間)約8.5(LOW)、約3.5(MID)、約2(HIGH)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替。USB出力給電機能付(5V 2A)。強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付。電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式)
材質アルミニウム・PA6・TPR
寸法(mm)85×48×118
質量(g)300
出力【USB出力給電機能】5V、2A
保護等級IPX4
光源COB/LED
色温度(K)COB 4500、LED 6500
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAh
フック○
充電時間(時間)約3
モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間
保管温度(℃)-10~40
使用温度0℃~40℃
マグネット○
関連資料(0.76MB)
取扱説明書(1.09MB)
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯
付属品USBタイプCケーブル(約50cm)
材質ポリカーボネート・ABS
サイズ284mmタイプ
質量(g)337
消費電力(W)7
本体寸法(mm)42×284×42
全光束(Lm)MAIN 最大時:525lm
保護等級IP65
機能給電:5V 1A
充電時間約360分
色温度(K)6000
使用環境-10℃~40℃、常湿
点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能
内蔵電池6600mAh
防水仕様IP65
関連資料(2.57MB)
点灯時間18時間(SPOT),12時間(MAIN),10時間(オレンジ), 30時間(青/赤),22時間(SOS 赤/青)
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
マグネット付で金属部に取り付け可能。モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯
付属品USBタイプCケーブル(約50cm)
材質ポリカーボネート・ABS
保護等級IP65
機能給電:5V 1A
色温度(K)6000
使用環境-10℃~40℃、常湿
点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能
防水仕様IP65
関連資料(2.57MB)
取扱説明書(0.6MB)
演色指数(Ra)CRI Ra>80
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。