絞り込み
電球の種類
LED(2)
白熱電球(1)
設置場所
屋内(2)
屋外(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(2)
ブランド
- キタムラ産業
- モノタロウ(15)
- ANTEL(32)
- EARTH MAN(24)
- ELPA(24)
- GENTOS(26)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(49)
- JEFCOM(ジェフコム)(39)
- SK11(26)
- TAKENOW(37)
- TRUSCO(48)
- アイリスオーヤマ(26)
- エスコ(92)
- タイカツ(17)
- ハタヤリミテッド(167)
- 富士倉(26)
- 岩崎電気(176)
- 嵯峨電機工業(63)
- 日動工業(362)
- 日機(29)
- 東芝ライテック(20)
- ブランドをもっと見る

三脚
キタムラ産業¥8,198税込¥9,0181本当日出荷中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調整が可能です(1200~2000mm)。 回転灯用皿などと組み合わせて使用できます。用途回転灯や投光器などを三脚で使用した時などトラスコ品番745-0885材質鉄塗装色シルバー
白熱投光器 屋外型シリーズ
キタムラ産業¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷2芯、3芯兼用の白熱投光器です。用途工事現場、工場等の光源に仕様補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ芯数2芯・3芯兼用設置場所屋外
LEDスタンドライト
キタムラ産業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。用途屋内作業の光源に。トラスコ品番216-3929材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ質量(kg)8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100コード長さ(m)3全光束(Lm)10000電源電圧(V)AC100色温度(K)5500~6000電源コード2P・接地2P兼用プラグ付電源タイプ電源コード式連結数最大8台使用場所屋内照射角360度電球の種類LED
屋内作業灯LEDスタンドライト
キタムラ産業¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。付属品ファン用フィルター×10枚仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)質量(kg)約8高さ(mm)約1420周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100全光束(Lm)10000電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付)芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5500~6000LED色白設置場所屋内連結数最大:8照射角360動作温度範囲(℃)-25~45電球の種類LEDエコロジー商品省エネ