絞り込み
電球の種類
LED(1)
防水性能
- 防沫(2)
消費電力(W)
- 5未満(1)
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(11)
- 日動工業(387)
- 岩崎電気(263)
- ハタヤリミテッド(185)
- 日機(107)
- エスコ(93)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(76)
- 嵯峨電機工業(66)
- MTO(64)
- TRUSCO(43)
- 三菱電機(38)
- ANTEL(37)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(35)
- GENTOS(35)
- TAKENOW(34)
- 東芝ライテック(32)
- 富士倉(31)
- ELPA(28)
- SK11(28)
- アイリスオーヤマ(27)
- ブランドをもっと見る

COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式
日本緑十字社¥9,698税込¥10,6681本当日出荷ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。防水保護等級IP54(防沫型)仕様強力マグネット付き付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本トラスコ品番147-8257寸法(mm)450×40×35材質/仕上基材:ABS樹脂質量(g)230充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)390日本緑十字社品番353016点灯時間(時間)3~10
COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式
日本緑十字社¥12,980税込¥14,2781本当日出荷明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。防水保護等級IP54(防沫型)仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本トラスコ品番107-0999幅(mm)40厚さ(mm)35全長(mm)375材質/仕上カバー:ABS樹脂質量(g)200電源リチウムイオン電池光源色白充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)540日本緑十字社品番353015点灯時間(時間)2.5~10最大点灯時間10エコロジー商品省エネ
緑十字 充電式ワークライトミニ
日本緑十字社¥6,198税込¥6,8181台3日以内出荷4500mAhの大容量バッテリーを搭載しています。5V/1AでUSB給電も可能です。用途工場内や自動車整備時に。夜間作業の持ち運びに。仕様強力マグネットベース、USB充電ケーブル、LEDハンドライト(充電式)トラスコ品番661-8453幅(mm)103高さ(mm)95奥行(mm)40充電時間5~6時間充電電圧(V)5バッテリー容量(mAh)4500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライト Magic Wand(マジックワンド)
日本緑十字社¥3,198税込¥3,5181本当日出荷タッチスイッチひとつで、電源のオンオフ、照明切り替え、明るさ調整ができます。付属のマグネット付ベースホルダーを設置することで本体の取り付け、取り外しが簡単にできます。用途移動可能な補助ライトとして。付属品USBケーブル・ベースホルダー・両面テープ・スチールプレート・ビス材質本体:スチール、プラグ:ABS全長(mm)306消費電力(W)2.5コード長さ(m)1充電時間約2時間(90%)、約3時間(100%)外径(mm)22明るさ(Lm)200エコロジー商品省エネ