絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(42)
- 5~10未満(101)
- 10~20未満(122)
- 20~30未満(117)
- 30~40未満(101)
- 40~50未満(71)
- 50~60未満(94)
- 60~70未満(48)
- 70~80未満(37)
- 80~90未満(25)
- 90~100未満(14)
- 100~200未満(120)
- 200~300未満(89)
- 300~400未満(32)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(37)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(5)
- 1000~1100未満(7)
- その他(3)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日動工業(244)
- 岩崎電気(192)
- ハタヤリミテッド(175)
- 日機(78)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
- 嵯峨電機工業(65)
- エスコ(53)
- TRUSCO(43)
- 三菱電機(38)
- ANTEL(37)
- GENTOS(34)
- 富士倉(31)
- 東芝ライテック(30)
- ELPA(28)
- SK11(28)
- TAKENOW(27)
- アイリスオーヤマ(25)
- MTO(25)
- ウシオライティング(22)
- ブランドをもっと見る
32ページ目: 作業灯

充電式壁掛けホワイト
ANTEL¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:2000mAh。充電時間:約3時間。連続使用時間(強):約5時間。連続使用時間(中):約8時間。連続使用時間(弱):約20時間。調色:電球色→昼白色→昼光色。調光:3段階。最大調光:約100lm。取り付け方法:両面テープ・ビス止め。付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、。USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書用途4段階タイマー機能。 強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
充電式壁掛けブラック
ANTEL¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:2000mAh。充電時間:約3時間。連続使用時間(強):約5時間。連続使用時間(中):約8時間。連続使用時間(弱):約20時間。調色:電球色→昼白色→昼光色。調光:3段階。最大調光:約100lm。取り付け方法:両面テープ・ビス止め。付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、。USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書用途4段階タイマー機能。 強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可
充電式タッチナイトライト
ANTEL¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:1800mAh。充電時間:約4時間。点灯時間:約4時間(常時点灯)。明るさ:106lm。取り付け方法:マグネット、両面テープ。付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書用途充電式。 調光。 調色。 操作:タッチ式
充電式ミニランタン(アイボリー) キャンプ 防災 災害 アウトドア
ANTEL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷最高光束:300 lm。点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間。付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書。パッケージ仕様:茶箱用途Type-C充電式。 取っ手付き。 調色:昼光色、昼白色、電球色。 調光:無段階調光(ボタン長押し)
充電式ミニランタン(ブラック)キャンプ 防災 災害 アウトドア
ANTEL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷最高光束:300 lm。点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間。付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書。パッケージ仕様:茶箱用途Type-C充電式。 取っ手付き。 調色:昼光色、昼白色、電球色。 調光:無段階調光(ボタン長押し)
充電式足元同時点灯ライト Type-C充電式
ANTEL¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷最高光束:260lm。充電時間:約3.5時間。点灯時間:最長約7時間。付属品:本体、Type-Cケーブル、取扱説明書。パッケージ仕様:化粧箱用途点灯モードを切替え可能:前方+足元→前方→足元。 Type-C充電式。 本体重量約274gなのでストレスなく持ち運びできます
COBマグネットライトカーキ
ANTEL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷明るさ:150lm。防滴。充電式(C-type.)。充電用ケーブル用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ。 マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置。 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
COBマグネットライトベージュ
ANTEL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷明るさ:150lm。防滴。充電式(C-type.)。充電用ケーブル用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ。 マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置。 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
COBマグネットライトグレー
ANTEL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷明るさ:150lm。防滴。充電式(C-type.)。充電用ケーブル用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ。 マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置。 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
COBマグネットライトブラウン
ANTEL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷明るさ:150lm。防滴。充電式(C-type.)。充電用ケーブル用途COB100%⇒COB70%⇒赤色100%⇒赤色70%⇒赤色点滅⇒SOS⇒オフ。 マグネットで衣服にはさむ金属に貼りつけて設置。 手元作業はCOBで緊急時に赤色ライト点滅
充電式アルミライト 1000lm キャンプ 防災 災害 アウトドア
ANTEL¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷充電式。電源:リチウムイオン充電池。バッテリー容量:2000mAh。最高明るさ:1000lm。色温度:昼光色。付属品:USB type-Cケーブル・保証書・ストラップ用途連続使用時間:約3.5時間。 充電時間:約2時間~7時間。 点灯モード:3種類(点灯強→点灯弱→点滅→電源OFF)
LED作業用照明 40W形
リアラン¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷飛散防止 チューブに特殊ポリカーボネート採用。落下した場合も割れて飛び散らず安心。連結使用可能 40Wタイプで15本の連結が可能。屋外使用OK 防水・防塵性能が高く(IP65)屋外での使用もお任せ。用途トンネル工事、下水工事、イベント用、建設現場、生産ライン工場など材質特殊ポリカーボネート品番40W形 連結ありRP-4WC50-NS-2質量(g)580外形寸法(mm)1246消費電力(W)11定格電圧(V)AC90~125(50/60Hz)コード長さ(m)プラグ側:5 / ソケット側:0.5全光束(Lm)1500保護等級IP65色温度(K)5700(昼白色)寿命40,000時間保証期間2年間使用推奨温度範囲(℃)-20~50連結数最大15台RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
シーリングランプ 40W
フジマック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷引掛シーリングに対応したLEDシーリングランプ。リフォームや内装作業現場でランプを使いたい時に引掛シーリングがあれば明るさを確保できる。質量は276gと軽くて持ち運びやすく、着脱も簡単なので手軽に使用することができる。便利なリモコン付きなので、離れていても手軽にON/OFFをすることができる。用途リフォームや内装作業の明るさ確保に。仕様ライト開閉式・ノイズ減少、適合ランプ:100Wまで、適合質量:3kgまで付属品リモコン(電池別売:CR2025 3V 1個)質量(g)276消費電力(W)40スイッチあり口金E26全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110周波数50/60Hz色温度(K)6500(昼光色)設置場所屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
シールドビーム投光器 24V 300W
はくでん¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷小型船舶用シールドビーム投光器。本体は黄銅製・取付アームはステンレス製(SUS304)。安全走行・安全操業を追求する強力ビームです。出力(W)300取付ピッチ85±5本体寸法(mm)縦220(取付アーム除く), 横240 奥行200使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
セフボックス用 ワークライト接続パーツセット
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ワークライトKJR用三脚とセフボックスの接続パーツ。セフプレート付(4連)。※ワークライトKJR用セフ三脚SFZT7以外には使用できません用途ワークライトKJR用三脚をセフボックスに接続するパーツ取付可能対象セフツールボックス(TB-TBOX) ・セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC) ・セフツールバスケットW(TB-TBSKW) ・セフツールバスケットハンドル付(TB-TBSKH) ・セフツールバスケット(TB-TBSK)幅(mm)103高さ(mm)268奥行(mm)56
ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7
タジマツール(TJMデザイン)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷タジマワークライトKJR用三脚。平置き収納ができる超小型折り畳み構造。セフ引き出しボックスLフタ付き仕切りトレイにワークライトと一緒に収納可能。レーザー墨出し器も取付可能な5/8inchネジ用途工事現場照明LEDライト専用三脚適合機種ワークライトKJR / タジマレーザー墨出し器シリーズ幅(mm)118高さ(mm)350奥行(mm)112定芯桿5/8inch使用高さ(mm)最大:1688、最小:452
セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷三脚側とライト(レーザー墨出し器)側の5/8inchネジパーツのセット用途セフ三脚接続用パーツ適合タジマワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7(LE-SFZT7)幅(mm)34高さ(mm)44奥行(mm)34
LED投光器 75W 12V
はくでん¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)75全光束(Lm)7500以上入力電圧(V)DC12色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LED投光器 45W 12V
はくでん¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)45全光束(Lm)4500以上入力電圧(V)DC12色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LED投光器 20W 24V
はくでん¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC24色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LED投光器 20W 12V
はくでん¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC12色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LEDバーライト L940
はくでん¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)24入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LEDバーライト L340
はくでん¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)8入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LED懸垂灯型非常灯
因幡電機製作所¥8,398税込¥9,2381台15日以内出荷作業の現場を明るく安全に。耐衝撃性にすぐれ、省エネ・長寿命のLED照明をご提供します。材質ポリカーボネート(本体、カバー)コード長さ(m)0.5(VCTF0.75sq-3c)バッテリーリチウムイオン電池(2000Ah)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED懸垂灯
因幡電機製作所¥5,498~税込¥6,048~1台3日以内出荷から15日以内出荷作業の現場を明るく安全に。耐衝撃性にすぐれ、省エネ・長寿命のLED照明をご提供します。使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
昼光色 LED投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1プラグ200V3芯プラグ使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼光色(5700K)平均寿命(時間)50000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
昼白色 LED投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼白色(5000K)平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
キャスター付LEDジューデンライトセット「キリンライトセット」
ハタヤリミテッド¥439,800税込¥483,7801台5日以内出荷充電式でも長く、明るく、安全に点灯!。360度全方位を照射できる60W LED照明です。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能なのでどこでも楽に持ち運べます。発火・爆発が起こりにくい! リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しております。3段まで段積み収納可能です。灯体はスタンドから外して、引掛けて使用することができます。持ち運びに便利な照明用収納バッグ付です。灯体の他、付属のケーブル類も入れられます。モニターでバッテリー残量、残り時間などが確認できます。バッテリーを安全に固定できます。支柱内にダンバーを内蔵しています。仕様電池:定格12.8V、42000mAh、リン酸鉄リチウムイオン電池質量(kg)19全光束(Lm)ターボ時:8000/Hi時:4000/Low時:2000光源60W高輝度LEDバッテリー容量(Ah)42充電時間(時間)約7.5点灯時間(時間)ターボ時:連続約9/Hi時:連続約18/Low時:連続約36エコロジー商品省エネ
LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 640W 480W 320W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷・防眩効果のあるバルーンで360°柔らかくしっかり明るく照らします。・電源を入れるとライトが点灯し、バルーン内に送風されバルーンを膨らませます。・フィルターが空気中のホコリや虫などをキャッチし中に入り込んでしまうことを防ぎます。・替えフィルター付きで、バルーン内を清潔に保ち易い構造です。・320W/480W/640Wのハイパワー3段階の明るさで広範囲を照射します。・半径40m(直径80m)の広範囲照明です。・別売りの専用三脚(品番:JD-BL30K)と組み合わせて使用するバルーンライトです。・LEDライトだから虫が寄り付きにくい光です。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付属用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、六角レンチ、取扱説明書、保証書材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン)消費電力(W)HIGH:640/MID:480/LO:320本体質量(kg)約18.4入力電圧(V)AC100-240 周波数:50Hz/60Hz適合品番JD-BL30K(専用三脚)発光色昼白色(5000K±10%)サイズ(mm)Φ360×675(ライト)/Φ900×700(バルーン)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)直径80エコロジー商品省エネ
GD-BL640W専用 三脚スタンドLEDバルーンライト エアグロウ 専用ケース付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷・無段階の伸縮三脚で高さが最小1630mm~最高3700mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL640W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・手回しハンドルで高さ調整が楽々。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容三脚本体、接続ブラケット、収納バッグ、取扱説明書、保証書材質鉄質量(kg)本体:約11.8/接続ブラケット:約0.4高さ(mm)1630~3700耐荷重(kg)約20適合品番GD-BL640W(バルーンライトのライトのみ)パイプ径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ
日動工業¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)20保護等級IP65電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
マルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台21日以内出荷「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)。床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)。前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。質量(kg)4.5定格100/90(V/W)(50/60Hz)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源90W(高輝度LED)電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 狭角タイプ
岩崎電気¥249,800税込¥274,7801台欠品中屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具光束】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 広角タイプ
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801台欠品中屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 中角タイプ
岩崎電気¥239,800税込¥263,7801台欠品中屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
シールドビームハロゲンランプ PAR36
ウシオライティング¥25,980税込¥28,5781個25日以内出荷から26日以内出荷JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。区分JDRタイプ消費電力(W)300定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否○エコロジー商品長寿命
セラミックプラス HPL
ウシオライティング¥15,980~税込¥17,578~1個70日以内出荷フィラメントを4節または、6節に分割し、3次元的に配置することで点光源に近づけたハロゲン電球です。セラミックフィンベースを採用したことで、長寿命化および高出力光源としての応用を可能にしました。その他【光中心距離】60.3mm全長(mm)104区分4節タイプTV・写真スタジオ舞台照明用定格電圧(V)100管径(Φmm)19口金G9.5HPL調光の可否○エコロジー商品長寿命
シールドビームハロゲンランプ PAR64
ウシオライティング¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷から26日以内出荷PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。区分JPタイプ定格電圧(V)100口金EMEP全光束(Lm)-色温度(K)3200電球の種類ハロゲン調光の可否○
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR
ウシオライティング¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。区分Φ35消費電力(W)35定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000色温度(K)2900Ra-調光の可否○
両口ハロゲン電球 JP
ウシオライティング¥7,198~税込¥7,918~1個70日以内出荷から71日以内出荷横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。寸法(mm)【接点底間】114.2全長(mm)119.6定格電圧(V)100管径(Φmm)11口金R7S調光の可否○