絞り込み
ブランド
消費電力(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 作業灯

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2,038件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LLA型用単管クランプ付把手 ハタヤリミテッドLLA型用単管クランプ付把手ハタヤリミテッド
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
LLA型用の単管クランプ付把手です。 単管パイプに吊り下げテ照明できます。
仕様Φ48.6単管クランプ付取り付け用ナット一式付トラスコ品番183-0300適合機種LLA-35B/LLA-80K質量(kg)0.9アズワン品番64-4653-04
屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンドハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED使用場所屋外防塵防水性能IP55 防雨型消費電力(W)200明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド質量(kg)17.8周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様-長さ(m)10照明装置60W LED×3、20W上部灯×1芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT色温度(K)5000(昼白色)電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-4653-07
充電式LED投光器(40Wタイプ) トーグ安全工業充電式LED投光器(40Wタイプ)トーグ安全工業
32,980税込36,278
1個
欠品中
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。 自動車や支柱などに固定することができる優れた作業灯
電球の種類LED保護等級IP65(耐塵防水仕様)消費電力(W)40全光束(Lm)3200仕様バッテリー残量計、USB出力付き付属品アダプター(入力100-240V、出力25.2V・2A)材質アルミ合金質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×220×360光源CREE 1507 COBチップLEDx4灯バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)22.2電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)実用点灯時間(100%点灯)約4時間、(50%点灯)約6時間メーカー商品コード974442発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
LEDフォールディングライト ハタヤリミテッドLEDフォールディングライトハタヤリミテッド
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用電球の種類LED使用場所屋外特殊用途防水防塵防水性能IP65消費電力(W)240全光束(Lm)24000定格電圧(V)100(50/60Hz)電線長さ(m)5光源240W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75心数(C)3取付径(Φmm)三脚部:27光色昼白色
Bluetooth スピーカー付LEDワークライト プロドーグBluetooth スピーカー付LEDワークライトプロドーグ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
Bluetoothでワイヤレス(Bluetooth標準規格Ver.4.2に準拠。Bluetoothに対応したスマートフォンやタブレットなどとペアリングすることで、音楽を聴きながら手元でアプリケーションを楽しんだり、ワンセグや動画をスピーカーの迫力のサウンドで楽しめます。 PD-BSL20が2台あれば機器同士をペアリングさせて、2台同時にダブルモードで音楽の再生ができます。
用途アウトドアなどでライトを使用しながら音楽の再生ができます。 モバイルバッテリーとしても使用できます。 ライトだけの使用、スピーカーとしての使用もしくは、ライトとスピーカー同時使用が可能です。防塵防水性能IP54本体質量(g)1000全光束(Lm)2000連続使用時間400lm-約7時間30分 800lm-約4時間 1200lm-約2時間30分 1600lm-約2時間 2000lm-約1時間30分通信方式Bluetooth 標準規格42色温度(K)5800~6500(COOL色)充電時間(時間)約3(25℃時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:139×212×65照射角120°照射距離(m)約100~150電源アダプタ入力 100V 50/60Hz 0.5Aスピーカーサイズ(mm)直径約40
ポータブルシーンライトⅡ100v ストリームライトポータブルシーンライトⅡ100vストリームライト
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
残り点灯時間をデジタル表示!ライトは360度回転!デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示できます。 光の強さを5段階に変更可能。 ライトは360度回転します。 同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能です。 ドアやガードレール、フェンスにひっかけることができます。 18個のLEDが滑らかで高ルーメンのフラッドパターンを作り出します。 ハウジングは耐衝撃サーモプラスチック。フレームはパウダーコートされた高張力カーボンスチール リチウムイオンバッテリーが2つ内蔵されています。(10.89V、5.2Ahr、56.63Whr) C4LEDで寿命は約50000時間。 レンズは傷防止コーティング付きのポリカーボネート。
用途工場、建設現場、緊急医療、スポーツに。防水性IP7明るさ(Lm)10000(100%)、8300(80%)、6300(60%)、4500(40%)、2300(20%)質量(kg)6.1電源リチウムイオンバッテリー(AC100VとDC12Vでの2方式充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.5×28.9×40.6充電時間(時間)約6連続点灯時間(時間)2(100%)、2.45(80%)、3.45(60%)、5.45(40%)、11(20%)
AC100V/22W作業灯/LED(連結式) エスコAC100V/22W作業灯/LED(連結式)エスコ
41,300税込45,430
1個
翌日出荷
仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に付属品固定ホルダー(2個)サイズ直径34×968mm電源AC100V照明装置直管型LED電球22W明るさ2350ルーメン
AC100V/22W作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/22W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
コード長さ(m)5m仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に付属品固定ホルダー(2個)サイズ直径34×968mm電源AC100V照明装置直管型LED電球22W明るさ2350lm
AC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に付属品固定ホルダー(2個)サイズ直径34×668mm電源AC100V照明装置直管型LED電球15W明るさ1450lm
1.32-1.97m作業灯スタンド エスコ1.32-1.97m作業灯スタンドエスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
仕様EA814EC-13、EL-11用質量(kg)5.6縮長(mm)1320伸長時寸法(m)1.97
作業灯用交換LED球 エスコ作業灯用交換LED球エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
消費電力45W仕様空間全体を均一な照度に近づける。材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)直径158×241mm明るさ5500ルーメン
作業灯用交換LED球 エスコ作業灯用交換LED球エスコ
9,780税込10,758
1個
翌日出荷
消費電力27W仕様空間全体を均一な照度に近づける。材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)直径135×211mm明るさ3000ルーメン
作業灯用交換LED球 エスコ作業灯用交換LED球エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
消費電力18W仕様空間全体を均一な照度に近づける。材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)直径120×159mm明るさ2000ルーメン
LED作業灯 エスコLED作業灯エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
保護等級IP54(本体のみ)消費電力27Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)寸法(mm)197×344×379mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ3000ルーメン演色指数(Ra)Ra83
[EA814AM-20-55用]ベース エスコ[EA814AM-20-55用]ベースエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
仕様LEDクランプライト専用ベースサイズ153×181×67mm (取付時:170×181×290mm)
[充電式]作業灯/LED エスコ[充電式]作業灯/LEDエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
仕様ハンドルは360°回転します。質量(g)610連続点灯時間強:約1.16時間、 弱:9時間 (14.4V2.0Ahバッテリー使用時)明るさ1500ルーメン
GANZ GZ-3シリーズ用スタンド GENTOSGANZ GZ-3シリーズ用スタンドGENTOS
7,998税込8,798
1台
当日出荷
トラスコ品番161-3750質量(g)2600
PRO仕様 HIGH POWER 充電式投光器 富士倉PRO仕様 HIGH POWER 充電式投光器富士倉
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
タイプ広角角度(°)110モード切替HIGH・LOW・OFF色温度(K)6000バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65LED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07バッテリー容量(mAh)2200使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10バッテリー寿命約500回
PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器 富士倉PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器富士倉
10,980税込12,078
1個
当日出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600電源コード(m)3タイプ広角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100角度(°)110芯数3色温度(K)6000防塵防水性能IP67電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグLED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプTRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ) TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ 篠原電機盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ篠原電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷
電球の種類LED消費電力(W)4.5明るさ(Lm)600トラスコ品番114-9578材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)345高さ(mm)41質量(g)235電源(V)100-240電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150照射角160°
盤用LED照明端子台付・差込端子タイプ 篠原電機盤用LED照明端子台付・差込端子タイプ篠原電機
9,398税込10,338
1個
当日出荷
電球の種類LED消費電力(W)4.5明るさ(Lm)600トラスコ品番114-9579材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)345高さ(mm)41質量(g)215電源(V)100-240電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150照射角160°
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ 篠原電機盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ篠原電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電球の種類LED消費電力(W)5明るさ(Lm)500トラスコ品番114-9576材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)338高さ(mm)35.3質量(g)120電源(V)100-240電圧(V)100~240定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100照射角110°
高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター 嵯峨電機工業高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター嵯峨電機工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
電球の種類LEDセット内容ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの材質フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム厚さ(mm)22質量(g)69ホルダー径(mm)外径:Φ110、内径:Φ95
フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業フックホルダ(取付タイプ用)嵯峨電機工業
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番253-0031質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×63×33
LEDバルーンライト マキテックLEDバルーンライトマキテック
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品三脚・バッテリーおよびインバータ質量(kg)6.5(灯具1.9・三脚4.5)電源(V)AC90-265(50/60Hz)全高(mm)2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)色温度(K)5500使用可能温度範囲-10~40℃寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)100演色指数(Ra)88開脚径(mm)(三脚)最大Φ1200
投光器用 バイス キタムラ産業投光器用 バイスキタムラ産業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
投光器取付用バイスです。
用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
LED投光器 50W キタムラ産業LED投光器 50Wキタムラ産業
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
ワイドタイプLEDにて広範囲を明るく照らします。 IP65保護等級にて屋外にて使用も安心。 ポッキンプラグですので、2芯、3芯共にご使用いただけます。
用途工事現場、工場等の光源に質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60口金E39全光束(Lm)6500電源電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)6500LED50W設置場所屋外照射角140°電球の種類LED
LEDワークライトR061 タジマツール(TJMデザイン)LEDワークライトR061タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ワークライトとスピーカーが1台に。携帯するパーソナルワークライト
用途現場作業用LEDマルチワークライト電球の種類LED本体寸法(mm)165×65×25光源COB_LED連続使用300lm 約4時間、600lm 約2時間防塵防水性能IP54スピーカー(実用最大出力)5W明るさ(Lm)(最大)600照射距離(m)35(600Lm時)伝送距離見通し距離 約10m
防雨型LEDハンドランプ イチネンTASCO防雨型LEDハンドランプイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様水・粉塵に強い安心の屋外用防雨型!! オール樹脂製で軽量。 強靱で衝撃にも強いポリカーボネート製ガートネット。 アース不要の二重絶縁構造。 定格電圧…100V 7W 50/60Hz兼用 電線長さ…5m 電線仕様…2PNCT0.75mm2×2 照明装置…7W電球型LEDランプ 回二重絶縁クリップ付1.24kg芯数2
脱着式チャージライトミニ イチネンTASCO脱着式チャージライトミニイチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様軽量・充電式だからどこでも使えます。 バッテリーが着脱の為、非常に便利です。 電池残量も目で見てわかるので不安なく使用できます。 仕様…屋外型/充電式/マグネット付 電源…リチウムイオン7.4V4.4Ah 充電電源…AC100/200V/DC12/24V 充電…アダプター:3.5時間/シガー:3時間 点灯…HIGH:3.5時間/LOW:7時間 定格光束…1000Lm 1m照度…HIGH:216Lx/LOW:110Lx 点灯パターン…HIGH→LOW→OFF 照射角…120度 使用環境温度…-10~50℃ 寿命…約500回 球寿命…40000時間 保証期間…1年 サイズ…146×179×243 質量…1.2kg芯数2
屋外型LED作業灯 イチネンTASCO屋外型LED作業灯イチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
仕様省エネ・長寿命17WLED電球を採用。 屋外でも安心の防雨型。 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取付けても水がたまりません。 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。 ワンタッチで着脱可能なガードネット。 定格電圧…100V 電線長さ…5m 電線仕様…ソフトンケーブルVCT0.75mm2×2c17WLED質量1.79kg
バルーン型灯光器 イチネンTASCOバルーン型灯光器イチネンTASCO
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
瞬時に明るく点灯! 総重量7.6kgの軽量! 100W省エネ仕様
用途屋内外の作業に! イベントなどの照明に!質量(kg)7.6(三脚:2.6、本体:5.0)電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(Φ×高さH)(mm)バルーン:600×370ランプLED、100W、13000ルーメン縦×横×高さH(mm)850×740×1300(最大高さ2000)使用環境温度(℃)-5~40照射範囲360°
作業灯