絞り込み
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 作業灯

2,015件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V電線 バイス付 ハタヤリミテッド

    防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V電線 バイス付

    ハタヤリミテッド
    9,198税込10,118
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    芯数2電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
  • バイスL型125mm ハタヤリミテッド

    バイスL型125mm

    ハタヤリミテッド
    4,898税込5,388
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番851-3955
  • 作業灯(投光器)180W 岩崎電気

    作業灯(投光器)180W

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番805-2885プラグ2P125V15A電源タイプ電源コード式キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
  • エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

    エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W

    フジマック
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    電源タイプ電源コード式電球の種類蛍光灯トラスコ品番851-4032材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂質量(g)700芯数2
  • LEDioc LEDアイランプ用 落下防止ワイヤー 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ用 落下防止ワイヤー

    岩崎電気
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番805-2935
  • saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業

    saga ライトスタンドLED

    嵯峨電機工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
    用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。高さ(mm)1815電源(V)AC100平均演色評価数(Ra)78キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)色温度(K)5000スタンド組立式エコロジー商品省エネ
  • 万能ライト タイカツ

    万能ライト

    タイカツ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
    用途屋内用定格消費電力(W)200電球の種類耐震球使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式付属品耐震球定格電圧(V)100芯数2
  • 充電式コードレスライトLED防雨タイプ 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライトLED防雨タイプ

    嵯峨電機工業
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    電球の種類LED特殊用途防雨トラスコ品番454-8345セット内容電池パック(LB-P)質量(g)300
  • スリムライトLED防雨タイプ 嵯峨電機工業

    スリムライトLED防雨タイプ

    嵯峨電機工業
    28,980税込31,878
    1本
    9日以内出荷
    電球の種類LED特殊用途防雨トラスコ品番447-6573質量(g)670
  • コードレスLED防雨タイプセット 嵯峨電機工業

    コードレスLED防雨タイプセット

    嵯峨電機工業
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    電球の種類LED特殊用途防雨トラスコ品番447-6565セット内容電池パック(LB-P)、充電器(LB-C)質量(g)800
  • LED投光器 タイカツ

    LED投光器

    タイカツ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
    用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防災用蛍光灯ライトセット ハタヤリミテッド

    防災用蛍光灯ライトセット

    ハタヤリミテッド
    79,980税込87,978
    1台
    31日以内出荷
    災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
    用途防災時の非常持ち出し照明セットです。電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別2PNCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • キャスター付スタンドライトフローレン用スタンド ハタヤリミテッド

    キャスター付スタンドライトフローレン用スタンド

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型ゴムキャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
    トラスコ品番858-0907寸法(mm)960質量(kg)10.5エコロジー商品省エネ
  • キャスター付スタンドライトワイドライト用スタンド ハタヤリミテッド

    キャスター付スタンドライトワイドライト用スタンド

    ハタヤリミテッド
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
    トラスコ品番858-0908質量(kg)11縮長(mm)1140伸長(m)2エコロジー商品省エネ
  • 防災用LEDフローレンライト(19W) ハタヤリミテッド

    防災用LEDフローレンライト(19W)

    ハタヤリミテッド
    129,800税込142,780
    1台
    21日以内出荷
    省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
    電球の種類LED使用場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたりセット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1質量(kg)12.5定格AC100V 50/60Hz兼用電線長さ(m)5照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯芯数2電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防災用LEDフローレンライト(10W×2) ハタヤリミテッド

    防災用LEDフローレンライト(10W×2)

    ハタヤリミテッド
    179,800税込197,780
    1台
    21日以内出荷
    省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
    セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2質量(kg)15.2定格AC100V 50/60Hz兼用照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2使用場所屋外用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ストロングライトLED 連結タイプ(直結用) 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED 連結タイプ(直結用)

    嵯峨電機工業
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。消費電力(W)16電球の種類LED仕様二重絶縁付属品取付用ホルダー(2個)適合FPL27EX-Nトラスコ品番407-2316材質外筒:ポリカーボネート全長(mm)1300質量(kg)1.5質量(g)1630タイプ連結、停電時継続点灯電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連結数20台明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80特殊用途防雨連結可否エコロジー商品省エネ
  • 作業灯 キャプテンライト用LEDランプ交換ユニット 三協リール

    作業灯 キャプテンライト用LEDランプ交換ユニット

    三協リール
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用消費電力(W)7電球の種類LEDトラスコ品番404-8342材質樹脂ケース質量(g)225周波数(Hz)50/60電源(V)125本体寸法(mm)230×65×42
  • LEDスチールプレート付デュアルビーム ノガ

    LEDスチールプレート付デュアルビーム

    ノガ
    22,980税込25,278
    1台
    14日以内出荷
    2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。
    用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット全光束(Lm)最大96幅(mm)970奥行(mm)150高さ(mm)195消費電力(W)1.8質量(g)2400仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付トラスコ品番407-8756セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ ハタヤリミテッド

    ハタヤ 防雨型LEDフローレンライト 約19W 電線5m クリアレンズタイプ

    ハタヤリミテッド
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
    用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。消費電力(W)19電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付トラスコ品番390-9646質量(kg)2.3タイプクリアレンズタイプ周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100スイッチ照明ON/OFFスイッチあり定格100V・19Wコンセント形状2P×1個コード長さ(m)5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000光源使用LED30個(白色)連結数最大15灯耐水性防雨型使用場所屋外用明るさ(Lm)1450光色白色連結可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハタヤ ハイハイスタンド 1300~3000mm ハタヤリミテッド

    ハタヤ ハイハイスタンド 1300~3000mm

    ハタヤリミテッド
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高1740mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
    用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。仕様最大取付数2個トラスコ品番370-2871質量(kg)8.95高さ(mm)1300~3000
  • 日動 ハイパー三脚スタンド 日動工業

    日動 ハイパー三脚スタンド

    日動工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
    用途投光器を三脚で使用したい時に。トラスコ品番368-6680材質(本体)スチール厚さ(mm)(パイプ)2質量(kg)13.6耐荷重(kg)30有効長(mm)1450~2450折りたたみ寸法(mm)1600
  • 取付金具 日機

    取付金具

    日機
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    防水型LED照明灯の取り付け金具です。
    適合本体A-W513DBG/A-W536DBG/NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)
  • 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

    屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

    ハタヤリミテッド
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
    用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2耐水性防雨タイプ
  • 三脚スタンド ハタヤリミテッド

    三脚スタンド

    ハタヤリミテッド
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高2450mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
    用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
  • 充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ)

    嵯峨電機工業
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
    用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。特殊用途防雨
  • LEDスリムライト 嵯峨電機工業

    LEDスリムライト

    嵯峨電機工業
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。 照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。 また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。
    用途奥まった所や狭い所の作業に消費電力(W)3電球の種類LED仕様耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造トラスコ品番363-4671全長(mm)384質量(kg)0.52直径(Φmm)43電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)5全光束(Lm)145照度(Lx)1400/0.3mLED高輝度LED×30球エコロジー商品省エネ
  • 充電式コードレスライト 防雨タイプ 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト 防雨タイプ

    嵯峨電機工業
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
    材質(外筒)ポリカーボネート連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)特殊用途防雨
  • ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ

    嵯峨電機工業
    139,800税込153,780
    1本
    翌日出荷
    本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。 防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。 27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。 グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
    消費電力(W)27電球の種類コンパクト蛍光灯仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5トラスコ品番459-1291質量(kg)3周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100保護構造IP66防爆構造あり明るさ(Lm)1550
  • ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ) 嵯峨電機工業

    ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ)

    嵯峨電機工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
    用途狭い所の検査・作業。明るさ(Lm)460コード長さ(m)5全長(mm)448.5電源(V)100消費電力(W)8適合FL-8EX-N保護構造IP66点灯方式インバーター耐水性耐水タイプ材質(外筒)ポリカーボネート電球の種類蛍光灯特殊用途耐水
  • ストロングライト 13W 防雨型 嵯峨電機工業

    ストロングライト 13W 防雨型

    嵯峨電機工業
    23,980税込26,378
    1本
    9日以内出荷
    二重絶縁構造を採用しています。
    消費電力(W)15電球の種類蛍光管特殊用途防雨適合FPL13EX-Nトラスコ品番351-7098全長(mm)345質量(kg)0.84電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)5点灯方式インバーター設置場所屋外明るさ(Lm)840
  • 充電式コードレスライト(標準タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(標準タイプ)

    嵯峨電機工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
  • 充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様

    嵯峨電機工業
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
    連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)材質(外筒)耐薬品性
  • 充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ

    嵯峨電機工業
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性の外筒を採用しています。薬品や溶剤が附着しても乳化して白くなりません。
    連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
  • LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ ノガ

    LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ

    ノガ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)5.1光束(Lm)272電球の種類LED付属品オンオフマグネット(80kgf.)トラスコ品番387-3731電源(V)AC100全高(mm)512光源0.3W白色LED球×17灯マグネット部寸法(mm)50×60×55フレキ長(mm)183ライト寸法(mm)外径/145、内径/85エコロジー商品省エネ
  • 調光器付投光器 TRUSCO

    調光器付投光器

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済
    用途室内、屋外での工事及び一般投光照明消費電力(W)500電源コード(m)5外径×長さL(Φ×mm)200×380電気代の目安11.0円/h最大口開き(mm)90全光束(Lm)5200使用電球レフランプ電圧(V)100質量(kg)2.14口金E39仕様防雨プラグ付トラスコ品番287-8950長さ(mm)380タイプ防雨型芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所室内、屋外兼用外径(mm)200電球の種類レフ球特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • 防爆型蛍光灯ランプ ハタヤリミテッド

    防爆型蛍光灯ランプ

    ハタヤリミテッド
    219,800税込241,780
    1個
    31日以内出荷
    耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
    使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理、前面:硬質ガラスランプ寿命約9000時間(連続点灯時)型式検定合格番号第T60713号質量(kg)5防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4光源36Wツイン管と専用インバーター外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745色温度(K)5000仕様屋外用(防雨型)付属品ガードネットトラスコ品番851-4043全長(mm)745全光束(Lm)2900フックフック付設置場所屋外電球の種類蛍光灯特殊用途防雨
  • 60W 作 業 燈 [10mコード] エスコ

    60W 作 業 燈 [10mコード]

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    4日以内出荷
    360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。
    仕様手元スイッチ付エスコ品番EA815LC-3全長(mm)338質量(g)1150電源(V)AC100消費電力(W)60スイッチありコード長さ(m)10電球TD型60W耐震電球電線仕様VCT、0.75mm2×2心明るさ(Lm)790発光方式全方向
  • 作業灯スタンド エスコ

    作業灯スタンド

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    4日以内出荷
    仕様回転灯取付台付エスコ品番EA814ZA-2質量(kg)4.1最大伸長(mm)2000(自在)バー全長(mm)【取付バー】450縮長(mm)1200取付個数【作業灯】(最大)2個
  • ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック

    嵯峨電機工業
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    本体をフックに引っ掛けて使用すれば両手が自由に使えて作業効率UP!!
    適合ストロングライト PAタイプ、PMEタイプトラスコ品番253-0040寸法(mm)126×76×Φ6質量(g)30
作業灯