絞り込み
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 作業灯

特価
本日8月18日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,015件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACワイドライト 40W 富士倉

    ACワイドライト 40W

    富士倉
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分はカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
    用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP54、耐衝撃IK09消費電力(W)38明るさ(Lm)4000コード長さ(m)5奥行(mm)205高さ(mm)81照射角度(°)160長さ(mm)4000幅(mm)273芯数2芯
  • 充電式LEDワークライト グランツ

    充電式LEDワークライト

    グランツ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    充電式としても電源をつないだままでも両方使える 縦置き、横置きで使用可能 ハンドルは可動式で、付属マグネットマウントを装着し金属面に固定可能
    用途作業現場 釣り レジャー充電時間(時間)約3.5~4寸法(mm)137×185×46質量(kg)約1(内蔵電池含む)材質(本体)アルミ+プラスチック光源最新高輝度COB LED実用点灯時間3h(High)、6h(Low)明るさ(Lm)2500(High)、1250(Low)付属品内蔵電池(リチウムイオン電池)、専用ACアダプター、専用充電ケーブル、マグネットマウント防塵防水性能IP54バッテリー容量(Ah)4.4エコロジー商品省エネ
  • アイガー COBワークライトミニ EGS3058 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー COBワークライトミニ EGS3058

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    この価格でUSBの出力付き スマホ、携帯の充電可能 防水防塵IP65で屋外使用もOK マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能 ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。
    付属品USBケーブル質量(g)235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×40×95(スタンド等収納時)保護等級IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃)主要材質ナイロン樹脂、シリコン樹脂バッテリーリチウム充電時間(時間)約6モード点灯:強→弱→点灯→切バッテリー容量(mAh)4500明るさ(Lm)1000(最大)点灯時間(時間)強:約3/弱:約5.5
  • LEDキャリング ワークライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDキャリング ワークライト

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
    電球の種類LED保護等級IPX4光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5収納時寸法(mm)120×160×890バッテリーリチウムイオン電池 21700×2定格電圧(V)7.4定格容量4000mAh色温度(K)6000(白色)、4000(電球色)点灯時間(時間)LOW約5、MID約2.5、HIGH約1充電時間(時間)約6(点灯していない状態)付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネートバッテリー容量(Ah)4電源タイプ充電式エコロジー商品省エネ
  • LEDパランドル(スリム・連結タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDパランドル(スリム・連結タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。27本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
    電球の種類LED使用場所屋外用定格消費電力(W)20パイプ:透明寸法(mm)45×900×45質量(kg)1光色昼光色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格入力電流(A)0.2LED使用数(個)160全光束(Lm)2000本数最大接続:27本平均演色評価数(Ra)80照射角度(°)120使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下色温度(K)6000力率0.85以上電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグケーブル長(m)3延長ケーブル(m)0.3材質(パイプ)ポリカーボネート材質(キャップ)ステンレス定格寿命(時間)40000付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス保護等級IP63連結可否エコロジー商品省エネ
  • マルチファンクションライト PROMOTE(プロモート)

    マルチファンクションライト

    PROMOTE(プロモート)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    これ1つで3通りのライトに大変身! 用途に合わせて使える、便利なライト
    用途災害時の懐中電灯に、キャンプなどのランタンに、読書などのスタンドライトに幅(mm)135質量(g)約250電池含まず本体のみ)スイッチ切り替え:ON/OFF、スタンド(ランタン)強/弱電源アルカリ単3電池3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×90×150光源LED 3W×1個、10SMD×1明るさ(Lm)懐中電灯/スタンド(ランタン):120/100電球の種類LED
  • ACアダプター (LWK-SS、SSS専用) ハタヤリミテッド

    ACアダプター (LWK-SS、SSS専用)

    ハタヤリミテッド
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    LWK-SS/SSS専用ACアダプター。
    適合機種LWK-SS、SSS
  • 吊り下げフックセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    吊り下げフックセット (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。
    適合パイプ径(Φmm)~50付属品吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー
  • 充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド

    充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)

    ハタヤリミテッド
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
    付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ GENTOS

    ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ

    GENTOS
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷
    作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト 充電式高出力タイプ 最大9000ルーメンの高出力で360°照射 2.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯 ACで繋いで点灯も可能(明るさは20~30%に低下、使用中は充電されません) 消費電力100W 可動式3脚で安定した接地性 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
    用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、長さ1.3m)ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ幅(mm)180質量(g)5085奥行(mm)180消費電力(W)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1510.0×180.0バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)18.5防塵防水性能65設置方式三脚充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)約8800光束(Lm)最大9000明るさ(Lm)9000~2900照射角360°照射距離(m)最大約64充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)約2.5~10落下耐久(m)0
  • ガンツ 360°エリアライト ACタイプ GENTOS

    ガンツ 360°エリアライト ACタイプ

    GENTOS
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト AC電源式タイプ 4000ルーメンの高出力で360°照射 消費電力40W 可動式3脚で安定した接地性 増設用ソケットを使用し、最大14台の連結が可能 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
    用途IP44(準拠)の防塵防滴対応付属品ショルダーストラップ、専用キャリングバック全長(mm)1120質量(g)4185消費電力(W)40電源ACアダプター(入力:AC100-277V50/60Hz)ケーブル長(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0防塵防水性能44連結数14光束(Lm)最大4000明るさ(Lm)4000照射距離(m)最大約46連続点灯時間(時間)-落下耐久(m)0発光方式全方向連結可否
  • F181/F182用バッテリー TAKENOW

    F181/F182用バッテリー

    TAKENOW
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    F181/F182用。
    用途F181/F182用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • WL7020用バッテリー TAKENOW

    WL7020用バッテリー

    TAKENOW
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    WL7020用。
    用途WL7020用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • WL4025用バッテリー TAKENOW

    WL4025用バッテリー

    TAKENOW
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    用途WL4025用バッテリーです。
  • マグネットスタンド TAKENOW

    マグネットスタンド

    TAKENOW
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ワークライト用マグネットスタンドです。
  • LYCOLOR3 ワークライトセット TAKENOW

    LYCOLOR3 ワークライトセット

    TAKENOW
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
    用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。質量(g)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600
  • LYCOLOR2 ワークライトセット TAKENOW

    LYCOLOR2 ワークライトセット

    TAKENOW
    62,980税込69,278
    1セット
    翌々日出荷
    太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。
    用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。質量(g)6.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600幅(mm)395RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式LED ワークライト TAKENOW

    充電式LED ワークライト

    TAKENOW
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    水平方向に180°角度調節が可能。垂直方向に135°角度調節が可能。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。
    用途水平方向に180°、垂直方向に135°角度調節が出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54LEDSMD LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)4500(Max) 3000(High) 1500(Medium) 750(Low)色温度6500点灯時間(時間)約2.5(Max)/約3.5(High)/約7(Medium)/約13(Low)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)288.5×176×131質量(g)2140仕様演色:80CRI+幅(mm)176全長(mm)288.5アズワン品番65-1339-22RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • #haruru(はるる)かんたんに灯りがとれるLEDロープライト USB給電 ユアサ(ユアサプライムス)

    #haruru(はるる)かんたんに灯りがとれるLEDロープライト USB給電

    ユアサ(ユアサプライムス)
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷
    用途が広がる防滴仕様ロープLEDライト。キャンプやグランピングでのサイト周りをライトアップ。マグネット付きで車やタープのスチール部分に付けることも可能。ランタンとして使えるポーチ付き。丸めてポーチに入れるだけ。吊るしたり、巻き付けたり、柔らかなロープ状で繰り返し付けられ使いやすい。
    電球の種類LED使用場所屋内防水性防滴・防水:LEDロープ部(※ロープLEDのケーブル接続部分やUSBプラグ部分は防水仕様になっておりませんので水はかけないでください。)点灯方法OFF/常時点灯(ON/OFFはモバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。)色温度約3000K間隔(mm)カット不可調光の可否スイッチ種類スイッチ無し(モバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。)点灯時間常灯材質シリコンエコロジー商品省エネ
  • 吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用 日機

    吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用

    日機
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
    取付径(Φmm)20取付ねじ2-M4付属品M4×6L4本
  • 角度調整取付金具 NLFシリーズ用 日機

    角度調整取付金具 NLFシリーズ用

    日機
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P29(下穴)取付ねじ2-M4角度調整範囲±45°
  • 角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用 日機

    角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用

    日機
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)取付ねじ2-M5角度調整範囲±45°
  • 樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用 日機

    樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用

    日機
    929税込1,022
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質ナイロン66径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
  • 三脚スタンド  NLFL用 日機

    三脚スタンド NLFL用

    日機
    47,980税込52,778
    1台
    31日以内出荷
    LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大約3mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
    高さ(mm)1820~2900(調節可能)幅(mm)1220材質スチール質量(kg)約8
  • 三脚スタンド  NLFL用 日機

    三脚スタンド NLFL用

    日機
    11,980税込13,178
    1台
    34日以内出荷
    LED投光器NLFLシリーズ(別売)を取り付けることができる専用三脚スタンドです。 最大2mの高さから照らすことができ、野外でのレジャーや作業で活躍します。 コンパクトに折りたたむことができ、付属のキャリーバッグに収納することができます。
    高さ(mm)770~2000(調節可能)幅(mm)490材質スチール質量(kg)約2.8
  • 取付マグネット NLUPシリーズ用 日機

    取付マグネット NLUPシリーズ用

    日機
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    34日以内出荷
    LED照明NLUPシリーズ(別売)用の取付マグネットとして使用できます。
    外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×28×8付属品六角穴付きボルト(M5×25L)4本入りマグネットネオジウム磁石
  • 床置きスタンド NLFL用 日機

    床置きスタンド NLFL用

    日機
    5,298税込5,828
    1台
    8日以内出荷
    LED投光器NLFL50シリーズ(別売)に取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
    寸法(mm)400×360×230材質スチール質量(kg)約0.9
  • 床置きスタンド NLFL用 日機

    床置きスタンド NLFL用

    日機
    6,398税込7,038
    1台
    8日以内出荷
    LED投光器NLFL30シリーズ(別売)を取り付けることができる床置きスタンドです。 置型照明として、野外での作業やレジャーなどで活躍します。
    寸法(mm)360×310×230材質スチール質量(kg)約0.8
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付

    日機
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷から14日以内出荷
    ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応

    日機
    29,980税込32,978
    1台
    34日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)9全光束(Lm)660使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)3600色温度(K)5700電源(V)AC100~240スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)エコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応

    日機
    29,980税込32,978
    1台
    34日以内出荷
    マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)9全光束(Lm)660使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)3600色温度(K)5700電源(V)AC100~240スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)エコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

    日機
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)9全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)3600色温度(K)5700電源(V)AC100スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)エコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機

    防水型LEDスポットライト 3mケーブル

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)660保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機

    防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)6電源タイプ電源コード式全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)1750色温度(K)5700電源(V)AC100スイッチ有(トグルスイッチ)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防水型LEDスポットライト 3mケーブル(スイッチあり) 日機

    防水型LEDスポットライト 3mケーブル(スイッチあり)

    日機
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷
    03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)電線長さ(m)3色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機

    防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色 日機

    LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色

    日機
    49,980税込54,978
    1台
    34日以内出荷
    屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
    材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色 日機

    LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色

    日機
    49,980税込54,978
    1台
    31日以内出荷から34日以内出荷
    屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
    材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ケーブル3m 日機

    LED投光器 ケーブル3m

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    34日以内出荷
    落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
    材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付 日機

    LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
    材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
作業灯