電球 :「led 高天井」の検索結果
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
関連キーワード
商品豆知識
旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)
電球の種類LED
口金E39
全光束(Lm)22000
光源色昼白色
消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119
ワット数111
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8
ビームの開き(°)1/2:110
最大光度(cd)7000
ビーム光束(Lm)15000
平均演色評価数(Ra)70
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
質量(g)1420
色白
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+40
色(本体)白色塗装
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)66(200V/220V)
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10000
入力電圧(V)200~220
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)7000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)3400
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)151.5(200V/220V)
入力電流(A)(200V時)0.33/(220V時)0.30
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数66W〈E39口金〉
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)(100V)73
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10000
入力電圧(V)100
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)7000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)3400
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.9
入力電流(A)(100V時)0.73
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数73W〈E39口金〉
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
消費電力(W)(100V)99.7/(200V)96.7/(242V)96.4
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16200
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)11500
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)5050
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)162.4/(200V)167.5/(242V)168.0
色(本体)白色塗装
電球の種類LED
ワット数89W〈E39口金〉
電源ユニットO39-456P
1個
¥46,980
税込¥51,678
90日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
ワット数128W〈E39口金〉
消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
タイプ高天井用(屋内専用)
ビームの開き(°)110
ホルダーO39-156P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
仕上白色塗装
質量(g)1420
色(本体)白色塗装
電源ユニットO39-456P
平均演色評価数Ra83
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
口金E39
電球の種類LED
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1010
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)(100V)34
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)4600
入力電圧(V)100
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)3000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)1550
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.2
入力電流(A)(100V時)0.34
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数34W〈E39口金〉
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
消費電力(W)(100V)123.0/(200V)119.0/(242V)119.0
口金E39
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)17600
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)12000
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)5600
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)143.0/(200V)147.8/(242V)147.8
色(本体)白色塗装
電球の種類LED
ワット数111W〈E39口金〉
電源ユニットO39-456P
1個
¥59,980
税込¥65,978
90日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1010
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
消費電力(W)32(200V)37(220V)
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)4600(200V)5100(220V)
入力電圧(V)200~220
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)3000(200V)3300(220V)
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
最大光度(cd)1550(200V)1700(220V)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.7(200V)137.8(220V)
入力電流(A)0.16(200V)0.17(220V)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数37W〈E39口金〉
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井
質量(g)1050
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
定格電圧(V)100/200/242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)70
W数(W)60
エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1
点灯方向高天井用(屋内専用)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート
色仕上/本体:白色塗装
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用
使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4
明るさ(W)128
口金E39
全光束(Lm)25500
ビームの開き(°)1/2:110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)70
ビーム光束(Lm)17500
色温度(K)5000
最大光度(cd)8200
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6
使用場所屋内専用
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井
質量(g)1450
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4
定格電圧(V)100/200/242
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16200
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
W数(W)89
エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168
点灯方向高天井用(屋内専用)
光色昼白色
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用
使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
明るさ(W)89
ビームの開き(°)1/2:110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)70
ビーム光束(Lm)12750
色温度(K)5000
最大光度(cd)5600
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7
使用場所屋内専用
光色昼白色
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
電球の種類LED
口金E39
長さ(mm)277
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)1000
タイプ高天井用(屋内専用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
質量(g)1050
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9600
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)6650
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)2850
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.5(200V)、155.8(242V)、126.3(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数60W
1個
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
質量(g)1420
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで
消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)14400
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)10200
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)4500
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数89W
1個
¥33,980
税込¥37,378
92日以内出荷
質量(g)1450
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)14400
平均演色評価数(Ra)83
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数89W
1個
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。
消費電力(W)(200V時)116
全光束(Lm)20400
ビームの開き(°)(1/2)110
平均演色評価数(Ra)70
光源寿命【LED】60000時間
光色昼白色
直径×高さ(mm)245×300
電源ユニット銅鉄式
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
質量(g)1450
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)19800
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数111W
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
質量(g)1050
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50
消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10350
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)7150
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3050
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数60W
1個
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
質量(g)1420
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで
消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)19800
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)13500
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)6300
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数111W
1個
¥44,980
税込¥49,478
92日以内出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。