電池は、電力を供給する電力機器です。数多くの機器に電池を取り付けることで、電力を与えて使用できるようにします。家庭を代表とする日常のあらゆる場所で使う、電池を必要とする機器で用いられています。置き時計やリモコンなど、小さな電力によって動く機器に、電池の使用はとくに適しています。アルカリ乾電池やリチウム電池のように、用途によって様々なサイズのものがあり、充電を外部から行うことで再び使える電池も多いです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充放電回数は業界平均の6倍長い3000回以上の長寿命を実現しております。わずか60分でACコンセントから満充電可能で、充電速度は業界平均の5倍速く、従来のRIVERシリーズよりも38%高速です。さらに業界トップクラスの5年間保証が付いております。非常用電源機能も搭載されており、突然の停電時には30ミリ秒以内にバッテリー供給に自動的に切り替わります。容量: 512Wh (20Ah 25.6V) 。重量: 約6.1kg 。サイズ: 26.9 x 25.9 x 19.6cm 。AC 入力: 100-120V 50Hz/60Hz 最大10A 。DC 入力: 11-50V 220W 最大10A 。USB-C 入力/出力: 5/9/12/15/20V 5A 最大100W 。DC 出力: 12.6V 10A 最大126W 。USB-A 出力: 5V 2.4A 各ポート最大12W 合計24W 。AC 出力: 純正弦波、合計500W(サージ1000W) 100V~ 50Hz/60Hz X-Boost 750W 。電池素材: リン酸鉄リチウムイオン電池 。寿命: 3000回以上(80%+) 。使用温度範囲: -10℃ ~ 45℃ 。充電温度範囲: 0℃ ~ 45℃ 。推奨使用温度範囲: 20℃ ~ 30℃ 。保管温度範囲: -10℃ ~ 45℃ (推奨保管温度:20℃ ~ 30℃)
質量(kg)約6.1 使用温度範囲(℃)-10~45 出力AC出力:純正弦波、合計500W(サージ1000W) 100V~50Hz/60Hz X-Boost 750WDC出力:12.6V 10A、最大126WUSB-C出力:5/9/12/15/20V 5A、最大 100WUSB-A出力:5V 2.4A 各ポート最大12W 合計24W 温度範囲(℃)充電:0~45 入力AC入力:100-120V 50Hz/60Hz、最大10ADC入力:11-50V 220W、最大10AUSB-C入力:5/9/12/15/20V 5A、最大 100W 寸法(cm)26.9×25.9×19.6 バッテリー容量(Ah)20 使用推奨温度範囲(℃)20~30 蓄電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30) 使用可能回数3000回以上(80%+) バッテリー容量(Wh)512(20Ah 25.6V)
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷