RIVER 2 Max (ポータブル電源 512Wh)

RIVER 2 Max (ポータブル電源 512Wh) EcoFlow(エコフロー)

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充放電回数は業界平均の6倍長い3000回以上の長寿命を実現しております。わずか60分でACコンセントから満充電可能で、充電速度は業界平均の5倍速く、従来のRIVERシリーズよりも38%高速です。さらに業界トップクラスの5年間保証が付いております。非常用電源機能も搭載されており、突然の停電時には30ミリ秒以内にバッテリー供給に自動的に切り替わります。
容量: 512Wh (20Ah 25.6V)
重量: 約6.1kg
サイズ: 26.9 x 25.9 x 19.6cm
AC 入力: 100-120V 50Hz/60Hz 最大10A
DC 入力: 11-50V 220W 最大10A
USB-C 入力/出力: 5/9/12/15/20V 5A 最大100W
DC 出力: 12.6V 10A 最大126W
USB-A 出力: 5V 2.4A 各ポート最大12W 合計24W
AC 出力: 純正弦波、合計500W(サージ1000W) 100V~ 50Hz/60Hz X-Boost 750W
電池素材: リン酸鉄リチウムイオン電池
寿命: 3000回以上(80%+)
使用温度範囲: -10℃ ~ 45℃
充電温度範囲: 0℃ ~ 45℃
推奨使用温度範囲: 20℃ ~ 30℃
保管温度範囲: -10℃ ~ 45℃ (推奨保管温度:20℃ ~ 30℃)

出力
AC出力:純正弦波、合計500W(サージ1000W) 100V~50Hz/60Hz X-Boost 750W
DC出力:12.6V 10A、最大126W
USB-C出力:5/9/12/15/20V 5A、最大 100W
USB-A出力:5V 2.4A 各ポート最大12W 合計24W
入力
AC入力:100-120V 50Hz/60Hz、最大10A
DC入力:11-50V 220W、最大10A
USB-C入力:5/9/12/15/20V 5A、最大 100W
質量(kg)約6.1 使用温度範囲(℃)-10~45 温度範囲(℃)充電:0~45 寸法(cm)26.9×25.9×19.6 バッテリー容量(Ah)20 使用推奨温度範囲(℃)20~30 蓄電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30) 使用可能回数3000回以上(80%+) バッテリー容量(Wh)512(20Ah 25.6V) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72801744 ZMR610-B-JP
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする