絞り込み
ブランド
タイプ
本数
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 電池

664件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池チェッカー UMAREX(ウマレックス)電池チェッカーUMAREX(ウマレックス)
3,798税込4,178
1個
欠品中
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
空気電池 1.4V FDK空気電池 1.4VFDK
698税込768
1個
当日出荷
温度変化に強く、安定した放電特性と大容量を誇る補聴器用空気電池。低温や湿度変化、CO2に弱いといった空気電池の短所を可能な限り改善。常に安定した電圧で、「聞きやすい環境」を提供します。
タイプ空気電池電圧(V)1.4本数6入数6個パック使用推奨期限2年
アルカリ乾電池EXRシリーズ 単4形 三菱電機アルカリ乾電池EXRシリーズ 単4形三菱電機
239税込263
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
アルカリ乾電池EXRシリーズ 単3形 三菱電機アルカリ乾電池EXRシリーズ 単3形三菱電機
239税込263
1パック(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 単3・単4 アズワンアルカリ乾電池 単3・単4アズワン(2件のレビュー)
1,060税込1,166
1箱(40本)
当日出荷
お得な40本パックです。 普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。 規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。 ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。 優れたコストパフォーマンス!
電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限5年(底面に記載)
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単1形 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単1形アイリスオーヤマ
349税込384
1個(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
タイプ単1使用推奨期限10年
フルサイズ電池アダプター オーム電機フルサイズ電池アダプターオーム電機(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます 単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個質量(g)【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28タイプ単1、単2、単3外径×高さH(Φmm×mm)【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
アルカリ乾電池単4 m'pit!アルカリ乾電池単4m'pit!
149税込164
1個ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池ケース CR2477 基板取付け用 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR2477 基板取付け用GB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
CR2477用電池ケースです。
適合CR2477形状スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1
タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプ タカチ電機工業タブ付リチウムコイン電池 垂直タイプタカチ電機工業
329税込362
1個ほか
翌々日出荷
基板に対して電池を垂直に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
DURACELLコイン型リチウム電池 DURACELLDURACELLコイン型リチウム電池DURACELL
319税込351
1パック(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
乳幼児の誤飲抑制のため、電池表面に苦味成分(Bitrex)を施した世界で唯一のコイン電池
ホーム保安灯用 ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック)ホーム保安灯用 ニッケル水素電池Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合WTF40854WK・WTF4087WKなど。ホーム保安灯系列定格電圧(V)2.4定格容量400mAh電池充電式 Ni-MH蓄電池
ビックキャパ リチャージ 専用充電器 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 専用充電器アイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27質量(g)100入力AC100-240V5 50/60Hz 4W出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)使用温度範囲(℃)0~35表示2個1色(独立充電)充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器 Panasonic(パナソニック)単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
定格入力DC5V1A定格出力充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形 USB出力(DC出力)DC5V 1A外形寸法約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm質量(g)約90(電池別、USBコード別)LED色スタンダード白色LED1個光束(Lm)約8(参考値)照度(Lx)約9(1m前方)照射時間(時間)約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時)コード長さ(cm)約20(USB)タイプ単3・単4仕様【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)
349税込384
1個
当日出荷
タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55寸法(Φ×mm)約9.5×2.05質量(g)約0.6
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)
349税込384
1個
当日出荷
時計用
タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55寸法(Φ×mm)約5.8×1.65質量(g)約0.2仕様【相当品】317、D317、V317、566
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単2 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単2アイリスオーヤマ
339税込373
1パック(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
タイプ単2形使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 ハイパワー 単4形 FDKアルカリ乾電池 ハイパワー 単4形FDK
249税込274
1パック(2本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単4形寸法(mm)10.5×44.5質量(g)11.7電圧(V)1.5使用推奨期限10年
急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き) エスコ急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き)エスコ
6,310税込6,941
1セット
翌日出荷
電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせする「予備充電機能」。残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」。電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング充電機能」。充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。海外電圧対応(AC100~240V)。充電可能本数は、合わせて4本まで (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) 。
仕様充電器+ハイエンドモデル単3 (4本)寸法(mm)充電器/68×28×120 (H)質量(g)約120 (充電器のみ)充電時間(時間)1.5(単3形または単4形×2本)容量(mA)Min.2,500h使用可能回数約150回(繰り返し)充電可能本数単3形1~4本、単4形1~4本
乾電池セット エスコ乾電池セットエスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
セット内容:単1エボルタ乾電池×12本、単2エボルタ乾電池×12本、単3エボルタ乾電池×40本、単4エボルタ乾電池×24本、中皿付クリアケース。常備用、防災用としての乾電池ボックスセットです。乾電池の使用推奨期限は10年です。
ケース寸法(mm)外寸:347×167×119(H)、内寸:315×122×65(H)材質(ケース)高耐衝撃性コーポリマー
Vアルカリ9V B1P オーム電機Vアルカリ9V B1Pオーム電機
429税込472
1個
5日以内出荷
保存可能期間は3年(保存条件JIS準拠) 9V形 1本 6LR61/9V 水銀0(ゼロ)使用 ※「6LR61VN1B」の後継品
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
マンガン乾電池 単2形 4本パック 水銀0使用 オーム電機マンガン乾電池 単2形 4本パック 水銀0使用オーム電機
289税込318
1セット(4本)
翌々日出荷
単2形マンガン乾電池(黒)の4本パック 水銀0(ゼロ)使用
内容単2形 4本パック使用期限電池本体に表示
電池チェッカー 1008904 ナリカ電池チェッカー 1008904ナリカ
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
電源不要の電池チェッカー使いやすい手の平サイズの電池チェッカー。電池チェッカー本体の電源不要なので、使いたいときにいつでも使えます。1.5Vの単1~5形乾電池、006P型積層電池対応。「良い」「弱い」「使えない」の3段階で電池残量を表示。
型式1008904寸法(mm)110×27×60対応測定可能な電池:単1~5形乾電池、006P型積層電池
緑十字 富士通アルカリ乾電池 日本緑十字社緑十字 富士通アルカリ乾電池日本緑十字社
379税込417
1組(2本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
高い信頼性とコストパフォーマンスを誇るスタンダードタイプのアルカリ乾電池です。防災備蓄用品として、10年間の長期保存が可能です。
用途防災備蓄用に。ライトや工具の電池用に。構造液漏れトリプルブロック構造電池アルカリ電池RoHS指令(10物質対応)対応使用期限推奨:10年
乾電池救急箱 小久保工業所乾電池救急箱小久保工業所
159税込175
1個
当日出荷
いろんなタイプの乾電池をコンパクトに収納単1×2本単2×2本単3×8本単4×4本
材質ポリプロピレン質量(g)包装:112収納本数(本)単一乾電池2、単二乾電池2、単三乾電池8、単四乾電池4縦×横×高さH(mm)包装サイズ:145 × 127 × 39使用乾電池単一乾電池、単二乾電池、単三乾電池、単四乾電池
アルカリ乾電池 単4形 10本パック 日動工業アルカリ乾電池 単4形 10本パック日動工業
899税込989
1台
当日出荷
仕様水銀0(ゼロ)使用、カドミウム0(ゼロ)使用タイプ単4入数(本)10
DURACELLアルカリ乾電池 デラックス DURACELLDURACELLアルカリ乾電池 デラックスDURACELL
639税込703
1パック(4本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
売り上げシェア世界No.1アルカリ乾電池ブランド
マンガン「黒」単4×4本 三菱電機マンガン「黒」単4×4本三菱電機
249税込274
1パック
当日出荷
保存条件JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限JIS準拠2年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)入数(本)4
アルカリ乾電池 9V形 9V 1個ブリスターパック FDKアルカリ乾電池 9V形 9V 1個ブリスターパックFDK
428税込471
1個
当日出荷
タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×48.5×17.5質量(g/個)43使用推奨期限2年入数(本)1
マイクロUSB 2本組 ライティンゲイルマイクロUSB 2本組ライティンゲイル
1,598税込1,758
1パック(2本)
当日出荷
USBポートを電池本体に搭載しているので、充電器なしでも手軽に充電が可能です。 500回以上繰り返し充電可能です。 電圧はアルカリ電池と同じ1.5Vです。(従来のニッケル水素充電池では1.2V) アルカリ電池よりも軽いです。
付属品保管用ジップバックトラスコ品番312-7078全長(mm)50直径(Φmm)14.6タイプ単3形規格PSE適合電圧(V)1.5充電時間(時間)約4使用推奨期限3年
アルカリ乾電池 単3型 4個入 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単3型 4個入Panasonic(パナソニック)
539税込593
1個
当日出荷
タイプ単3本数アルカリ乾電池(単3型)4個入アズワン品番64-9544-01
タイマー式コンパクト充電器 Panasonic(パナソニック)タイマー式コンパクト充電器Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52 単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。 タイマー充電(お手軽モデルにオススメ) 充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。 海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 コンパクトモデルで持ち運びやすい
寸法(mm)約50×120×27(本体外寸)タイプ充電器(海外対応)
電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用) エスコ電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)エスコ
12,200税込13,420
1個
欠品中
バッテリー容量(Ah)7.2適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー電圧(V)12
アルカリ 単4 Panasonic(パナソニック)アルカリ 単4Panasonic(パナソニック)
529税込582
1パック(4本)
当日出荷
タイプ単4形アズワン品番64-8909-44
アルカリ 単3 Panasonic(パナソニック)アルカリ 単3Panasonic(パナソニック)
529税込582
1パック(4本)
当日出荷
タイプ単3形電圧(V)1.5アズワン品番64-8909-43
防災電池 単1形 10本入 RABLISS防災電池 単1形 10本入RABLISS
3,798税込4,178
1箱(10本)
翌々日出荷
防災備蓄推奨商品12年保存可能アルカリ乾電池単1形10本入り LR20/1.5V 水銀ゼロ使用ガスケット部分に耐久性の高い新素材を採用 長期保管中の液漏れを防ぎます内部の導電膜を強化し、長期保存後も高い 放電性能を維持
サイズ単1形タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5ケース質量(kg)14.7ケース入数10個(10本入×10個)寸法(cm)【ケース】36.5×17.5×13.6関連資料(0.63MB)
充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh RS PRO充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAhRS PRO
869税込956
1個
翌々日出荷
RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 80mAhサイズ = 3/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
アルカリ乾電池単3 m'pit!アルカリ乾電池単3m'pit!
149税込164
1個
4日以内出荷
機能6 (特長)
用途推奨期限:5年間タイプ単3 4PRoHS指令(10物質対応)対応
Vアルカリ乾電池 単2形 長持ち 液もれ補償付き オーム電機Vアルカリ乾電池 単2形 長持ち 液もれ補償付きオーム電機
349税込384
1セット(2本)ほか
3日以内出荷
水銀0仕様で環境にやさしいアルカリ乾電池です。10年保存対応の長寿命設計。液もれ補償付きで機器をしっかり保護。グリーン購入法適合商品のため、法人調達にも最適。懐中電灯・玩具・各種機器で安定動作します。
その他液もれ補償あり形状単2形公称電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池保存期間(年)10
電池