絞り込み
タイプ
- CR1220
- CR123A(5)
- CR1216(5)
- CR1616(6)
- CR1620(5)
- CR1632(7)
- CR2016(8)
- CR2025(9)
- CR2032(13)
- LR41(8)
- LR43(5)
- LR44(10)
- LR1130(6)
- その他(69)
- 単1(41)
- 単2(46)
- 単3(97)
- 単4(81)
- 単5(7)
- 角形9V(15)
- タイプをもっと見る
使用推奨期限
- 5年(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マクセル(1)
- 三菱電機(1)
- FDK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
電池は、電力を供給する電力機器です。数多くの機器に電池を取り付けることで、電力を与えて使用できるようにします。家庭を代表とする日常のあらゆる場所で使う、電池を必要とする機器で用いられています。置き時計やリモコンなど、小さな電力によって動く機器に、電池の使用はとくに適しています。アルカリ乾電池やリチウム電池のように、用途によって様々なサイズのものがあり、充電を外部から行うことで再び使える電池も多いです。

コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
コイン形リチウム電池
マクセル(133件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウムコイン電池 CR1220
(42件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
コイン形リチウム電池
東芝(16件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3