絞り込み
タイプ
- 2CR5
- CR123A(5)
- CR1216(5)
- CR1220(6)
- CR1616(6)
- CR1620(5)
- CR1632(7)
- CR2016(8)
- CR2025(9)
- CR2032(13)
- LR41(8)
- LR43(5)
- LR44(10)
- LR1130(6)
- その他(71)
- 単1(41)
- 単2(46)
- 単3(96)
- 単4(80)
- 単5(7)
- 角形9V(15)
- タイプをもっと見る
本数
- 1本(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
電池は、電力を供給する電力機器です。数多くの機器に電池を取り付けることで、電力を与えて使用できるようにします。家庭を代表とする日常のあらゆる場所で使う、電池を必要とする機器で用いられています。置き時計やリモコンなど、小さな電力によって動く機器に、電池の使用はとくに適しています。アルカリ乾電池やリチウム電池のように、用途によって様々なサイズのものがあり、充電を外部から行うことで再び使える電池も多いです。

カメラ用リチウム電池 2CR5
(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷カメラ用に適しています。寸法(mm)16.8×33.8×45質量(g)37タイプ2CR5電圧(V)6定格容量1500mAh
カメラ用リチウム電池 6V 2CR5
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,048税込¥1,1531台翌日出荷仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1