絞り込み
ブランド
タイプ
本数
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 電池

664件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀電池アダプターH-C 関東カメラ水銀電池アダプターH-C関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
酸化銀電池SR41Wを水銀電池MR44の外観形状に変換するとともに、SR41Wの電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR44に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的なMR44(H-C)を使用する機種にお使いいただけます。使用電池SR41WRoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/8個サスティナパック FDKアルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/8個サスティナパックFDK
1,188税込1,307
1個
当日出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)8
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単4 FDKアルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単4FDK
388税込427
1パック(2個)ほか
8日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用タイプ単4電圧(V)1.5使用推奨期限約10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単3 FDKアルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単3FDK
388税込427
1パック(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用タイプ単3電圧(V)1.5使用推奨期限約10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
塩化チオニルリチウム電池 大電流タイプ NEXcell塩化チオニルリチウム電池 大電流タイプNEXcell
3,398税込3,738
1個
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
電池チェッカー エスコ電池チェッカーエスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
寸法(mm)67×32×110(H)測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池
アルカリ乾電池 LAシリーズ Lazosアルカリ乾電池 LAシリーズLazos
469税込516
1パック(10本)
当日出荷
仕様単3形アズワン品番3-663-03
アルカリ乾電池ボルテージ マクセルアルカリ乾電池ボルテージマクセル(1件のレビュー)
289税込318
1セット(2本)
当日出荷
タイプ単3使用推奨期限10年トラスコ品番125-6503質量(g)50電圧(V)1.5
ボタン電池 P PRシリーズ Panasonic(パナソニック)ボタン電池 P PRシリーズPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1パック(6個)
当日出荷
アルカリ単3形 日動工業アルカリ単3形日動工業
779税込857
1セット(10本)
当日出荷
スーパーパワーアルカリ乾電池 10本パックで新登場 和柄テイストのアルカリ乾電池。 左右非対称デザインで逆接続防止に配慮。 水銀0(ゼロ)使用、カドミウム0(ゼロ)使用
サイズAAタイプ単3形電圧(V)1.5本数10本アズワン品番65-1856-39
電 池/充電用(EA758N-24用) エスコ電 池/充電用(EA758N-24用)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
適合EA758N-24用交換バッテリーエスコ品番EA758N-24B
電話機用充電池 ELPA電話機用充電池ELPA
1,899税込2,089
1個
当日出荷
安全装置内蔵
仕様ニッケル水素充電池適合機種パイオニア:TF-BT08・TF-BT12定格電圧(V)2.4適合機種メーカーパイオニア:TF-BT08、TF-TB12定格容量700mAhバッテリー容量(mAh)700
単四型充電池 RS PRO ニッケル水素電池 1.2V, 900mAh RS PRO単四型充電池 RS PRO ニッケル水素電池 1.2V, 900mAhRS PRO
2,898税込3,188
1袋(4個)
7日以内出荷
容量 = 900mAh製品レンジ = RS PRO端子形状 = スタンダード公称電圧 = 1.2Vサイズ = 単四形電池種類 = ニッケル水素電池IEC規格 = HR03℃動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
コイン形リチウム電池 東芝LEコイン形リチウム電池東芝LE
1,298税込1,428
1パック(5個)
翌日出荷
本数5
1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池 レニショー1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池レニショー
3,998税込4,398
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池
アルカリ乾電池単3 m'pit!アルカリ乾電池単3m'pit!
1,398税込1,538
1セット(10本)
4日以内出荷
生産国:中国
タイプ単3 4P×10個RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池単3 m'pit!アルカリ乾電池単3m'pit!
349税込384
1個
4日以内出荷
輸入販売元:兼松株式会社
タイプ単3 10PRoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池単1 m'pit!アルカリ乾電池単1m'pit!
1,798税込1,978
1セット(5本)
4日以内出荷
機能1 (特長)
用途国際規格(IEC)、JIS規格準拠タイプ単1 2P×5個RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池ケース LR44×1個 Comfortable Electronic(COMF)ボタン電池ケース LR44×1個Comfortable Electronic(COMF)
219税込241
1個
5日以内出荷
LR44用電池ケース LR44と同じ寸法の酸化銀電池SR44や357A、G13、AG13、A76、L1154など直径Φ11.6mm、厚さ5.4mmの同等品に適合します。
方向実装/横置きRoHS指令(10物質対応)対応電池構造LR-44×1実装タイプDIP 2P
ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型GB[制御機器]
83税込91
1個
5日以内出荷
CR2032用電池ケースです。形状が四角型になっています。
適合CR2032形状四角スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1
ボタン電池ケース CR1220 表面実装用 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR1220 表面実装用GB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
CR1220用電池ケースです。表面実装タイプになっています。
適合CR1220形状スイッチなし数量(個)1
ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR2032 表面実装用GB[制御機器]
99税込109
1個
5日以内出荷
CR2032用電池ケースです。表面実装タイプになっています。
適合CR2032形状スイッチなし数量(個)1
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。 本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。 外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。
寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2
電池変換アダプター 単3形→単1形変換 青 2本入 旭電機化成電池変換アダプター 単3形→単1形変換 青 2本入旭電機化成
549税込604
1袋
5日以内出荷
電池チェッカー GB[制御機器]電池チェッカーGB[制御機器]
729税込802
1個
5日以内出荷
1.5V、9V対応
MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラック BELKIN(ベルキン)MagSafe ワイヤレス充電スタンド 7.5W AC付 ブラックBELKIN(ベルキン)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
本製品は公式のMagSafeテクノロジーを活用して作られており、iPhone 12以降を最大7.5Wで急速ワイヤレス充電できます。縦向きでも横向きでも充電できるので、ストリーミングやスクロールを中断する必要はありません。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源アダプタ
エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単4形Panasonic(パナソニック)
599税込659
1パック(4本)
8日以内出荷
業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ 使用推奨期限2025年3月以前品※)
形状単4形寸法(mm)約Φ10.5×高さ44.5(1本)質量(g)約11(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
アルカリボタン電池 東芝アルカリボタン電池東芝
319税込351
1パック(2個)
当日出荷
高性能を幅広く、小型機器を身近にします。2ヶ入り
用途電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDライト・カメラなどに。トラスコ品番807-1244タイプアルカリ電圧(V)1.5定格電流(mA)0.12使用推奨期限2年
DURACELLアルカリ乾電池 オプティマム DURACELLDURACELLアルカリ乾電池 オプティマムDURACELL
719税込791
1パック(4本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
世界最高水準のアルカリ乾電池
非常時対応乾電池スペーサー〈カネたん〉 ヒラタ非常時対応乾電池スペーサー〈カネたん〉ヒラタ
599税込659
1個
6日以内出荷
単3電池を単2電池や単1電池として、単2電池を単1電池として使用できます。
用途電池を全種類そろえておく必要はなく、緊急時に便利です。セット内容アダプター×2、単1用ソケット×1、単2用ソケット×1材質シリコンゴム、ステンレス
リチウムイオンポリマ DTPシリーズ DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマ DTPシリーズDATA POWER TECHNOLOGY
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
仕様●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。アズワン品番67-0430-66
リチウムイオンポリマ DTPシリーズ DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマ DTPシリーズDATA POWER TECHNOLOGY
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
Panasonic 充電式バッテリ 1.2V Panasonic(パナソニック)Panasonic 充電式バッテリ 1.2VPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
端子形状タグ公称電圧(V)1.2電池ニッケル水素電池動作温度範囲(℃)-10 → +65
enevolt エネボルト Basic アルカリ乾電池 単3形 4本セット スリーアールソリューションenevolt エネボルト Basic アルカリ乾電池 単3形 4本セットスリーアールソリューション
479税込527
1個
5日以内出荷
多彩な機器に使えコストパフォーマンス抜群:ラジコン、子供のおもちゃ、懐中電灯、リモコンなど、中型・小型機器の使用に適した単3形アルカリ乾電池。会社や学校などの備品や災害時の備蓄用に最適です。
寸法(mm)約Φ14.5×50.5タイプ単3形電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池 水銀0(ゼロ)使用保証期間ご購入日より2年間入数(本)4
水銀電池アダプターHM-N 関東カメラ水銀電池アダプターHM-N関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
酸化銀電池SR44(またはアルカリ電池LR44)を水銀電池HM-N(NR52)の外観形状に変換します。電圧は変換しません。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種電子シャッターの初期型、特に次の機種にお使い頂けます。キャノンデートE・キャノンデートマチック・オリンパスEC/ECR/ED・ミノルタハイマチックE・ミノルタハイマチックF・ヤシカエレクトロ35GX等の電気カメラ使用電池SR44または4LR44RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S FDKアルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium SFDK
488税込537
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)23タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパック FDKアルカリ乾電池 単2形 1.5V LR14PS Premium S/4個サスティナパックFDK
729税込802
1個
9日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)65タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)26.2×50.0使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
アルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単1 FDKアルカリ乾電池 プレミアムタイプ 単1FDK
698税込768
1パック(2個)ほか
8日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に仕様漏電防止構造、液漏れ保障付、抗菌ラベル採用タイプ単1電圧(V)1.5使用推奨期限約10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
36V用充電池(18V併用利用可能) 京セラインダストリアルツールズ36V用充電池(18V併用利用可能)京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
最大出力1700W(36V使用時)のハイパワー、可変電圧機構で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます電池の最大出力は1700W(36V使用時)のハイパワーなので18Vでは力不足を感じることのあった高負荷工具にも対応可能です可変電圧機構付で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます充電状態が一目でわかる残量表示(3段階表示)機能付です既存の18V充電器が使用可能ですサイズ:幅78×高さ75×奥行125mm質量:740g材質:PC+ABS原産国:中国
用途36V・18V充電工具への電源供給適合DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみ適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V/18Vリチウムイオン電池電圧(V)DC36/18対応機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5(36V)/5(18V)バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(mAh)2500(36V)/5000(18V)
アルカリ乾電池 HDLRシリーズ 磁気研究所アルカリ乾電池 HDLRシリーズ磁気研究所(1件のレビュー)
199税込219
1パック(4本)ほか
当日出荷
ハイパワーアルカリ乾電池です。 サイズがわかりやすいように本体のサイズ表示を大きく記載しています。
種類単4形
電池