絞り込み
ブランド
タイプ
本数
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 電池

664件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マザーボード用リチウム電池 アイネックスマザーボード用リチウム電池アイネックス
259税込285
1個
4日以内出荷
マザーボードのBIOS設定保持に使われるコイン型リチウム電池です。
タイプCR2032本数1本電圧(V)3バッテリー容量(Ah)0.22
乾電池 BIGCAPA basic 単3形10本パック アイリスオーヤマ乾電池 BIGCAPA basic 単3形10本パックアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1セット(4パック)
当日出荷
低コスト・5年保証付のアルカリ乾電池です。 ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。 使用推奨期限は製造後5年になります。
質量(g)225タイプ単3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×14×50本数40使用推奨期限5年
電池スペーサー 仁作電池スペーサー仁作
9,198税込10,118
1箱(3個×12袋)
3日以内出荷から6日以内出荷
乾電池を複数本セットして使用する場合、電池1本当たりの負荷が少なくなる為、機器の稼働時間を長く保つ事が出来ます。
用途突然の電池切れや災害時に役立ちます。
乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単4形 アイリスオーヤマ乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単4形アイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1箱(2本×24パック)ほか
3日以内出荷
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。保存可能期間10年です。
タイプ単4形本数48本保存期間(年)10
アルカリ乾電池ボルテージ マクセルアルカリ乾電池ボルテージマクセル(1件のレビュー)
289税込318
1セット(2本)
当日出荷
新亜鉛合金を採用した液漏れ防止設計です。電動歯ブラシからリモコンまで幅広い用途で性能を発揮、保管用としても最適です。10年間液もれ補償付です。
タイプ単4トラスコ品番125-6508質量(g)26電圧(V)1.5使用推奨期限10年
アルカリ単3形 2本セット 日動工業アルカリ単3形 2本セット日動工業
149税込164
1セット(2本)
翌々日出荷
本数2本タイプ単3アズワン品番65-1856-41RoHS指令(10物質対応)対応
充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット 東芝充電式インパルス ライトタイプ 急速充電器セット東芝
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
連続約7時間経過後に充電を停止し、自動でLEDが消灯 2つのLEDで電池1本ごとの安全制御 +-逆接防止設計 過電流検知機能 海外でも使用可能(AC100-240V)
質量(g)75(電池別)出力DC1.4V (単3形)200mA、(単4形)100mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×49×27.2入力AC100-240V 50/60Hz 4-8VA充電時間(時間)約7.0充電可能本数単3形・単4形1~2本
45W USB-C 小型充電器 ダークグレー BELKIN(ベルキン)45W USB-C 小型充電器 ダークグレーBELKIN(ベルキン)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
45W USB-C 小型充電器 は、iPhone、iPad、またはその他の互換性のあるデバイスを安全に急速充電できます。
単四型充電池 RS PRO ニッケル水素電池 1.2V, 800mAh RS PRO単四型充電池 RS PRO ニッケル水素電池 1.2V, 800mAhRS PRO
429税込472
1個
7日以内出荷
電池は並列接続しないでください。すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 ~ 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V 4 ~ 6 時間の高速充電 充電式 - 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命.バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 1 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか.. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。NiMHバッテリは有害ですか.. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様容量 = 800mAh製品レンジ = RS PRO端子形状 = タグ公称電圧 = 1.2V低自己放電特性 = あり電池種類 = ニッケル水素電池IEC規格 = HR03℃動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃
RS PRO 単6形電池 LR8D425 RS PRORS PRO 単6形電池 LR8D425RS PRO
359税込395
1袋(2個)
翌々日出荷
RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コイン電池, 酸化銀, 1.55V RS PRORS PRO コイン電池, 酸化銀, 1.55VRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
コイン型電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。必要な場合は、その他のタイプの電池のリストについてテクニカルサポートにお問い合わせください。RS PRO 酸化銀ボタン電池. RS PRO の酸化銀コインボタン形電池。これらの電池はすべて5個入りパックで、用途に合わせてさまざまなサイズと容量のオプションが用意されています。これらの乾電池は、小型の電子機器に最適で、アルカリ電池よりも長寿命です。自己放電が少なく、アルカリ電池よりも長持ちします。特長と利点:. 容量が大きいほど長寿命 非充電式 広い動作温度範囲 振動、衝撃、加速に対する耐性 内部抵抗が小さく、確実かつ安定したパフォーマンスを発揮. 代表的用途. 酸化銀コイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 自動車のキー 玩具 カメラ 腕時計 補聴器. ガイダンス. 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
仕様サイズ = SR54電池種類 = 酸化銀公称電圧 = 1.55V容量 = 70mAh端子形状 = スタンダード直径 = 11.6mm寸法 = 11.6 x 3.05mm付属電池の数 = 5パッケージ本数 = 5IEC規格 = SR1131
RS PRO コイン電池, 酸化銀, 1.55V RS PRORS PRO コイン電池, 酸化銀, 1.55VRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
コイン型電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。必要な場合は、その他のタイプの電池のリストについてテクニカルサポートにお問い合わせください。RS PRO 酸化銀ボタン電池. RS PRO の酸化銀コインボタン形電池。これらの電池はすべて5個入りパックで、用途に合わせてさまざまなサイズと容量のオプションが用意されています。これらの乾電池は、小型の電子機器に最適で、アルカリ電池よりも長寿命です。自己放電が少なく、アルカリ電池よりも長持ちします。特長と利点:. 容量が大きいほど長寿命 非充電式 広い動作温度範囲 振動、衝撃、加速に対する耐性 内部抵抗が小さく、確実かつ安定したパフォーマンスを発揮. 代表的用途. 酸化銀コイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 自動車のキー 玩具 カメラ 腕時計 補聴器. ガイダンス. 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
仕様サイズ = SR44電池種類 = 酸化銀公称電圧 = 1.55V容量 = 165mAh端子形状 = スタンダード直径 = 11.6mm寸法 = 11.6 x 5.4mm付属電池の数 = 5パッケージ本数 = 5IEC規格 = SR1154
[単1x1本]ニッケル水素電池(充電式) エスコ[単1x1本]ニッケル水素電池(充電式)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
ニッケル水素電池。単1形。充電式。高容量Min.6,000mAhで、長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)。自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後)。短絡防止機能付き。万一ショートしても発熱抑制。
グリーンマーク認定
水銀電池アダプターMR-9 関東カメラ水銀電池アダプターMR-9関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
酸化銀電池SR43を水銀電池MR-9の外観形状に変換するとともに、SR43の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR-9に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的な水銀電池MR-9を使用する機種使用電池SR43RoHS指令(10物質対応)対応
ニッカド電池用充電器 GSユアサニッカド電池用充電器GSユアサ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
本数1
18650リチウムイオン電池2本入り 水鏡18650リチウムイオン電池2本入り水鏡
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
PSE認証取得:安全性が高く、信頼性のある製品です。大容量充電式18650は繰り返し使用可能です。さまざまな用途・関係機器に使用可能です。
用途3000mAh
ハンドル付きスリム分別電池ケース タワー ホワイト 山崎実業ハンドル付きスリム分別電池ケース タワー ホワイト山崎実業
1,800税込1,980
1個
7日以内出荷
ハンドル付きスリム分別電池ケース タワー ブラック 山崎実業ハンドル付きスリム分別電池ケース タワー ブラック山崎実業
1,800税込1,980
1個
7日以内出荷
電池/充電用 エスコ電池/充電用エスコ
3,520税込3,872
1個
翌々日出荷
EA758RS-5用 交換バッテリー。
充電池 エスコ充電池エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
EA758FK-56用交換バッテリー 。
アルカリ乾電池単3 m'pit!アルカリ乾電池単3m'pit!
3,298税込3,628
1セット(10本)ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池単2 m'pit!アルカリ乾電池単2m'pit!
11,980税込13,178
1セット(50本)
4日以内出荷
機能5 (特長)
用途外部ショート防止用 絶縁ワッシャリング付タイプ単2 2P×50個RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池単2 m'pit!アルカリ乾電池単2m'pit!
259税込285
1個
4日以内出荷
機能3 (特長)
用途特許関係 ライセンシー商品タイプ単2 2PRoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池単2 m'pit!アルカリ乾電池単2m'pit!
1,198税込1,318
1セット(5本)
4日以内出荷
機能4 (特長)
用途RoHS適合品(EU特定有害物質不使用)タイプ単2 2P×5個RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池単1 m'pit!アルカリ乾電池単1m'pit!
379税込417
1個
4日以内出荷
製品名
用途m'pit!-MEMOREXアルカリ乾電池 各種タイプ単1 2PRoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池単1 m'pit!アルカリ乾電池単1m'pit!
16,980税込18,678
1セット(50本)
4日以内出荷
機能2 (特長)
用途グリーン購入法 調達品目認可タイプ単1 2P×50個RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池ケース CR2032横置き×1個 Comfortable Electronic(COMF)ボタン電池ケース CR2032横置き×1個Comfortable Electronic(COMF)
219税込241
1個
5日以内出荷
基板に対して水平に配置できるCR2032用電池ケースです。ピン間は20mm(約800mil)です。
RoHS指令(10物質対応)対応電池構造CR-2032×1実装タイプDIP
ボタン電池ケース CR1220 基板取付け用 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR1220 基板取付け用GB[制御機器]
76税込84
1個
5日以内出荷
CR1220用電池ケースです。
適合CR1220形状スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1
ボタン電池ケース CR2450 基板取付け用 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR2450 基板取付け用GB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
CR2450用電池ケースです。
適合CR2450形状スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1
ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型GB[制御機器]
89税込98
1個
5日以内出荷
CR2032用電池ケースです。表面実装タイプで形状が四角型になっています。
適合CR2032形状四角スイッチなし数量(個)1
ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型 GB[制御機器]ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型GB[制御機器]
89税込98
1個
5日以内出荷
CR2032用電池ケースです。基板に立てて取り付けできます。
適合CR2032スイッチなし数量(個)1
リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用)DATA POWER TECHNOLOGY
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)2セル(6.4V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035-2および同型式の電池 充電用ICにMCP73223を使用
電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用)DATA POWER TECHNOLOGY
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)1セル(3.2V)の専用充電基板 適用電池はData Power社製のLFP503035および同型式の電池 充電用ICにMCP73123を使用
電流(mA)充電/300(抵抗3.9kΩを実装)
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/850mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大21×32×44容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:267Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/600mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大7×47×68容量600mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:222Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/300mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大11×32×39容量300mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:183Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/3000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大13×62×95容量3000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:296Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/2000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大10.8×69×72容量2000mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:287Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(6.4V/1100mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大7×62×84容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)6.4充電電圧(V)最大7.3密度体積エネルギー:244Wh/L
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大10.2×30.5×42容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:267Wh/L
電池