絞り込み
ブランド
タイプ
本数
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 電池

664件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/1100mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
寸法(mm)最大3.5×60.5×82容量1100mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:244Wh/L
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
3.7V、700mAhのリチウムイオンポリマー電池です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
寸法(mm)20.5×43×9.2容量700mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
3.7V、40mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)10×21×4容量40mAh質量(g)2電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
3.7V、300mAhのリチウムイオンポリマー電池です。PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)
寸法(mm)37×20×5.6容量300mAh質量(g)7.5電圧(V)3.7コネクタPHR-2
電池変換アダプター 単3形→単2形変換 赤 2本入 旭電機化成電池変換アダプター 単3形→単2形変換 赤 2本入旭電機化成
359税込395
1袋
5日以内出荷
電池変換アダプター 単3形→単2形変換 青 2本入 旭電機化成電池変換アダプター 単3形→単2形変換 青 2本入旭電機化成
359税込395
1袋
5日以内出荷
BIGCAPA basic plus アルカリ乾電池 単3形 4本パック(ブリスターパック) アイリスオーヤマBIGCAPA basic plus アルカリ乾電池 単3形 4本パック(ブリスターパック)アイリスオーヤマ
3,598税込3,958
1箱(12個)
3日以内出荷
長期保存タイプのアルカリ乾電池で、普段使いに加え、防災備蓄用にもおすすめです。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
材質二酸化マンガン、亜鉛質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×115使用推奨期限製造後10年RoHS指令(10物質対応)対応
BIGCAPA basic plus アルカリ乾電池 単4形 4本パック(ブリスターパック) アイリスオーヤマBIGCAPA basic plus アルカリ乾電池 単4形 4本パック(ブリスターパック)アイリスオーヤマ
3,598税込3,958
1箱(12個)
3日以内出荷
長期保存タイプのアルカリ乾電池で、普段使いに加え、防災備蓄用にもおすすめです。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
材質二酸化マンガン、亜鉛質量(g)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×12×115使用推奨期限製造後10年RoHS指令(10物質対応)対応
45W USB-C 小型充電器 ミッキーマウス BELKIN(ベルキン)45W USB-C 小型充電器 ミッキーマウスBELKIN(ベルキン)
2,198税込2,418
1台
翌日出荷
45W USB-C 小型充電器 は、iPhone、iPad、またはその他の互換性のあるデバイスを安全に急速充電できます。
電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形]  単1のつもり 大作商事電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形] 単1のつもり大作商事
2,098税込2,308
1セット(6個)
7日以内出荷
[単3形×1本]→[単1形×1本]もしくは、[単3形×2本]→[単1形×1本]にサイズ変換できる電池スペーサー。単3形1本でも2本でも使用できる設計。
長さ(mm)60直径(Φmm)33対応単3形乾電池/単3形充電式電池(長さ:49.mm~50.5mm、直径:13.mm~14.5mm) / JIS規格・IEC規格(JIS C8515、IEC 60086-2)の乾電池に対応しております。※規格外の電池やメーカー・種類によっては使えない場合があります。質量(g/個)10
アズワンの電池シリーズ アズワンアズワンの電池シリーズアズワン
24,900税込27,390
1箱(1000本)
翌々日出荷
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
電圧(V)1.5使用期限推奨:5年入数(本)1000
電池変換アダプター (EA758SB-81用) エスコ電池変換アダプター (EA758SB-81用)エスコ
2,430税込2,673
1個(1個)
翌日出荷
EA758SB-81用。単3アルカリ電池(3本)・SLB26(1本)兼用。
3 in 1ケーブル付属 乾電池6本交換式充電器 多摩電子3 in 1ケーブル付属 乾電池6本交換式充電器多摩電子
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
単3電池6本で1A出力、スマートフォンの急速充電に対応 乾電池式だから充電にとらわれず、電池を交換する事で繰り返しすぐに使えます 災害などの停電時や電池残量のない緊急時に最適 充電スイッチ(通電ランプ兼用)付
コイン形二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業コイン形二酸化マンガンリチウム電池タカチ電機工業
169税込186
1個ほか
翌々日出荷
コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
充電式リチウムイオン電池セル エナセラ(R) コイン 10個入 日本ガイシ充電式リチウムイオン電池セル エナセラ(R) コイン 10個入日本ガイシ
14,980税込16,478
1箱(10個)
17日以内出荷
IoTデバイスなどの電源に適した小型のリチウムイオン二次電池。独自の結晶配向セラミックス技術により、高容量、小型・低背、低抵抗、高耐熱性を実現。定電圧充電が可能、充電ICが不要。-40~70℃の幅広い動作温度範囲。
仕様●電池径(mm):Φ20 ※端子含まず●高さ(mm):2.05 ※端子込み●公称容量[mAh]:25●公称電圧(V):2.3●充電方式:定電圧(CV)●充電電圧(V):2.7●動作電圧(V):1.5~2.7●作動温度範囲:-40~70℃●実装仕様:リフローはんだ付け非対応バッテリー容量(Ah)0.025アズワン品番67-6586-40
リチウムイオン電池900mAh スイッチサイエンスリチウムイオン電池900mAhスイッチサイエンス
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
バッテリー容量(Ah)0.9
充電式リチウムイオン電池セル/エナセラ(R)パウチ 10個入 日本ガイシ充電式リチウムイオン電池セル/エナセラ(R)パウチ 10個入日本ガイシ
14,980税込16,478
1箱(10個)
17日以内出荷から43日以内出荷
IoTデバイスなどの電源に適した超薄型のリチウムイオン二次電池 厚さ0.45mmとICカード等への内蔵が可能 ISO14443-1に準拠した曲げ耐性を保有
アルカリ乾電池[ボルテージ] 単3形 4本パック ブリスターパック マクセルアルカリ乾電池[ボルテージ] 単3形 4本パック ブリスターパックマクセル
608税込669
1パック(4本)
9日以内出荷
仕様●タイプ:アルカリ乾電池●サイズ(セル):単3形●定格電圧:1.5V●容量:-●サイズ(外形):Φ14.5×50.5mm●タイプ:アルカリ乾電池アズワン品番68-2024-30
アルカリ乾電池 EA758YTシリーズ エスコアルカリ乾電池 EA758YTシリーズエスコ
715税込787
1パック(4本)
翌日出荷
サイズΦ14.5×50.5mm電圧1.5V質量(g)23アズワン品番64-2260-53
enevolt エネボルト Basic アルカリ乾電池 単4形 4本セット スリーアールソリューションenevolt エネボルト Basic アルカリ乾電池 単4形 4本セットスリーアールソリューション
479税込527
1個
5日以内出荷
多彩な機器に使えコストパフォーマンス抜群:ラジコン、子供のおもちゃ、懐中電灯、リモコンなど、中型・小型機器の使用に適した単4形アルカリ乾電池。会社や学校などの備品や災害時の備蓄用に最適です。
寸法(mm)約Φ10.5×44.5タイプ単4形電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池 水銀0(ゼロ)使用保証期間ご購入日より2年間入数(本)4
停電補修用蓄電池 Panasonic(パナソニック)停電補修用蓄電池Panasonic(パナソニック)
24,880税込27,368
1個
32日以内出荷
電池固定金具 Panasonic(パナソニック)電池固定金具Panasonic(パナソニック)
199税込219
1個
4日以内出荷
仕様【部品使用製品】TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC714K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
水銀電池アダプターV27PX変換型 関東カメラ水銀電池アダプターV27PX変換型関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
酸化銀電池SR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換するとともに、SR43(4個)の電圧6.2Vを約5.6Vに変換しますので、より水銀電池V27PXに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種メーターを使用しているV27PX使用機種にお使い頂けます。使用電池SR43×4RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターMR-9無変換型 関東カメラ水銀電池アダプターMR-9無変換型関東カメラ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1組(2個)
当日出荷
酸化銀電池SR44(アルカリ電池LR44)を水銀電池MR-9の外観形状に変換します。電圧は変換しません。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種キヤノンEF等の電子化されている 機種にお使いいただけます。使用電池SR44(またはLR44)RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターH-B 関東カメラ水銀電池アダプターH-B関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ペンタックスSP専用のアダプターで、アダプターが電池蓋を兼ねています。アダプターがSR626SW(またはSR626W)の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池H-Bに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種ペンタックスSP・SP2※他の機種にはお使いいただけません使用電池SR626SW(またはSR626W)RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/4個 サスティナブリスターパック FDKアルカリ乾電池 単4形 1.5V LR03PS Premium S/4個 サスティナブリスターパックFDK
738税込812
1個
4日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合入数(本)4
アルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパック FDKアルカリ乾電池 単1形 1.5V LR20PS Premium S/4個サスティナパックFDK
1,088税込1,197
1個
当日出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)134タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)34.2×61.5本数4使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S FDKアルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium SFDK
278税込306
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。すべての機器で高性能を発揮。
タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)14.5×50.5質量(g/個)23使用推奨期限10年グリーン購入法適合
[充電式」LEDライト用電池 エスコ[充電式」LEDライト用電池エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
EA758SG-81~-84用交換バッテリー。
塩化チオニルリチウム電池 NEXcell塩化チオニルリチウム電池NEXcell
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)約21使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)17.5×33.5公称容量(mAh)2100標準放電流(mA)100
電池・充電用 EA758SB-61用 エスコ電池・充電用 EA758SB-61用エスコ
8,130税込8,943
1個
翌日出荷
バッテリー容量(Ah)10.4アズワン品番64-7915-18
電池/充電用 EA758C-190用 エスコ電池/充電用 EA758C-190用エスコ
7,040税込7,744
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7914-26
単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V ENERGIZER(エナジャイザー)単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5VENERGIZER(エナジャイザー)
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。Energizer MAXRアルカリ乾電池Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度代表的用途Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
タイプ単2形電池公称電圧(V)1.5本数2コード914-5054レンジEnergizer MAX電池Cバッテリー容量(mAh)8000アズワン品番64-1886-12ターミナルタイプスタンダード
単3乾電池 アルカリ電池 ENERGIZER(エナジャイザー)単3乾電池 アルカリ電池ENERGIZER(エナジャイザー)
3,500税込3,850
1袋(8個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
デジタルカメラで標準アルカリ乾電池を使用の場合EnergizerR EcoAdvancedR乾電池Energizer EcoAdvancedはシリーズで最も長寿命のアルカリ乾電池で、リサイクル電池から製造された初の単三乾電池です。 現在、総重量の4 %(主な活性材料の約10)に相当します。 性能向上と環境に配慮した製品です。最大80 %の長寿命* 高出力機器に最適 原料の4 %はリサイクル電池 出力を最長12年間維持** 液漏れ防止
タイプ単3公称電圧(V)1.5レンジEnergizer EcoAdvanced電池アルカリ電池ターミナルタイプスタンダード
アルカリ乾電池 HDLRシリーズ 磁気研究所アルカリ乾電池 HDLRシリーズ磁気研究所
189税込208
1パック(4本)ほか
当日出荷
ハイパワーアルカリ乾電池です。 サイズがわかりやすいように本体のサイズ表示を大きく記載しています。
種類単3形
アルカリ乾電池 HDLRシリーズ 磁気研究所アルカリ乾電池 HDLRシリーズ磁気研究所
299税込329
1パック(2本)
当日出荷
ハイパワーアルカリ乾電池です。 サイズがわかりやすいように本体のサイズ表示を大きく記載しています。
種類単2形アズワン品番4-1461-02
アルカリ乾電池 HDLRシリーズ 磁気研究所アルカリ乾電池 HDLRシリーズ磁気研究所
409税込450
1パック(2本)
当日出荷
ハイパワーアルカリ乾電池です。 サイズがわかりやすいように本体のサイズ表示を大きく記載しています。
種類単1形アズワン品番4-1461-01
アルカリ乾電池 LAシリーズ Lazosアルカリ乾電池 LAシリーズLazos
389税込428
1個ほか
当日出荷
コイン電池, 酸化銀, 1.55V RS PROコイン電池, 酸化銀, 1.55VRS PRO
1,250税込1,375
1セット(5個)
7日以内出荷
容量が大きいほど長寿命。非充電式。広い動作温度範囲。振動、衝撃、加速に対する耐性。内部抵抗が小さく、確実かつ安定したパフォーマンスを発揮。
用途計算機、自動車のキー、玩具、カメラ、腕時計、補聴器タイプSR69電池酸化銀公称電圧(V)1.55容量44mAh端子形状スタンダード直径(mm)9.5寸法(mm)9.5×2.1シリーズSR本数5
電池