絞り込み
ブランド
タイプ
本数
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 電池

664件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンガン乾電池 黒 単3形 FDKマンガン乾電池 黒 単3形FDK(2件のレビュー)
269税込296
1パック(4個)ほか
当日出荷
「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
アルカリ電池 防災電池 単1×4本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存 ELPAアルカリ電池 防災電池 単1×4本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存ELPA
699税込769
1個
3日以内出荷
単1形4本パック保存期間:10年 ※保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20%1.5V
用途10年保存可能
アルカリ電池 オーム電機アルカリ電池オーム電機
299税込329
1パック(2個)ほか
当日出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)。性能アップで長持ち。公称電圧:1.5V水銀0使用
使用推奨期限10年グリーン購入法適合
MyCharger Multi U JTTMyCharger Multi UJTT
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一台で様々なバッテリーを充電 「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、 一台で様々なバッテリーを充電することができます。 荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。 各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能 リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電 様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応 充電端子を調節 約5~45mmが可能 バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。 充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動 バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応 バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。 ニッケル水素充電池も充電可能 単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電 ※アルカリ電池などにはご利用いただけません。 USBから簡単充電ができます DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応 本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。 家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。 ※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。 コンパクト・軽量なマルチ充電器 手の平に収まるので持ち運びも便利 軽量約53g
セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書)寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式)質量(g)約53電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応出力DC4.2V(700mA)DC8.4V(450mA)DC1.4V(700mA)入力USB 5V(1000mA)保証期間購入日から6ヶ月間適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形)充電可能本数4充電端子約5~45mmまで幅を調整可能タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)
アルカリ乾電池 デュラセル ストリームライトアルカリ乾電池 デュラセルストリームライト
849税込934
1セット(6本)
当日出荷
ハズロII国内防爆検定モデル認定乾電池
種別単3形 MN1500本数6本アズワン品番62-2931-27
アルカリ乾電池 ハイパワー 単2形 FDKアルカリ乾電池 ハイパワー 単2形FDK
429税込472
1パック(2本)ほか
当日出荷
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単2形寸法(mm)26.2×50.0質量(g)68.0電圧(V)1.5使用推奨期限10年
[1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)[1.55V] 酸化銀電池Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用※必ず使用する本体の適応規格をご確認ください公称電圧(V)1.55タイプ酸化銀電池
アルカリ電池 防災電池 単2×4本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存 ELPAアルカリ電池 防災電池 単2×4本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存ELPA
549税込604
1個
3日以内出荷
単2形4本パック保存期間:10年 ※保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20%1.5V
用途10年保存可能
タブ付リチウムコイン電池 表面実装タイプ CRSシリーズ タカチ電機工業タブ付リチウムコイン電池 表面実装タイプ CRSシリーズタカチ電機工業
329税込362
1個ほか
翌々日出荷
基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)リフローはんだ付けには対応しておりません。まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3寸法(Φ×mm)20 × 3.2端子構造表面実装×2標準放電流(mA)0.4バッテリー容量(mAh)225RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルバッテリーチェッカー ZATTAデジタルバッテリーチェッカーZATTA(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
バッテリーの残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)52×23×53ブラック質量(g)29.2電圧(V)1.2~4.8/9
停電補修用蓄電池 Panasonic(パナソニック)停電補修用蓄電池Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルカリ乾電池 単4形 FDKアルカリ乾電池 単4形FDK
388税込427
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に質量(g)11タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)10.5×44.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 単3・単4 アズワンアルカリ乾電池 単3・単4アズワン
279税込307
1パック(10本)
当日出荷
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。 規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。 ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。 優れたコストパフォーマンス!
電圧(V)1.5本数10本使用推奨期限5年(底面に記載)
【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格21700、【PES】有バッテリー容量(mAh)4800電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)21.6×76.1質量(g)72.3対応機種A20、A22、L1、C2、TO50RRoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】17.76Wh本数1本バッテリー容量(Ah)4.8
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カメラ用
タイプ酸化銀電池電圧(V)6.2寸法(Φ×mm)約13.0×25.1質量(g)約10.9仕様【相当品】544、DX28、PX28、RPX28、V28PX、4G13
補聴器用空気亜鉛電池 マクセル補聴器用空気亜鉛電池マクセル
979税込1,077
1セット(6個)
当日出荷から5日以内出荷
水銀0(ゼロ)使用
公称電圧(V)1.4使用推奨期限2年
エボルタ ネオ単4 Panasonic(パナソニック)エボルタ ネオ単4Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
769税込846
1本(4本)
7日以内出荷
乾電池エボルタを超えた「新乾電池」。さらに長持ち。長期保存可能。高い安全性。
タイプ単4
ニッケル水素充電池 スタンダード充電器 FDKニッケル水素充電池 スタンダード充電器FDK(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
単3形、単4形の混合充電が可能です。 満充電を検知し充電をストップします。 過充電防止機能付のスタンダード充電器です。 単3形、単4形の混合充電が可能です。
用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応トラスコ品番827-9283材質ABS製幅(mm)69高さ(mm)131質量(g)124奥行(mm)31電圧(V)1.2充電時間約6時間充電時間(時間)約6(単3形/min.1900mAhタイプ)、約8(単3形/min.2450mAhタイプ)、約5(単4形・min.750mAhタイプ)
アルカリ乾電池 インパルス 単1形 東芝アルカリ乾電池 インパルス 単1形東芝
699税込769
1パック(4本)
当日出荷
幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! 大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ単1形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)34.2×61.5質量(g/本)約139.0本数4本使用推奨期限5年
DURACELLアルカリボタン電池 DURACELLDURACELLアルカリボタン電池DURACELL
719税込791
1パック(4個)
当日出荷
売り上げシェア世界No.1アルカリ乾電池ブランド
タイプLR44入数(個)4
電池アダプター 4LR(SR)44 関東カメラ電池アダプター 4LR(SR)44関東カメラ
2,398税込2,638
1個
欠品中
酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。使用電池SR44またはLR44を4個RoHS指令(10物質対応)対応
塩化チオニルリチウム電池 NEXcell塩化チオニルリチウム電池NEXcell
3,298税込3,628
1個
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6
単4形リチウムイオン充電池 2本組 ライティンゲイル単4形リチウムイオン充電池 2本組ライティンゲイル
1,498税込1,648
1パック(2本)
当日出荷
電圧はアルカリ電池と同じ1.5V(従来のニッケル水素充電池では1.2V)です。 アルカリ電池よりも軽いです。
付属品保管用ジップバックトラスコ品番312-7075全長(mm)44直径(Φmm)10.5タイプ単4形電圧(V)1.5充電時間(時間)約2使用推奨期限3年
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単2形 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単2形アイリスオーヤマ
299税込329
1個(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
タイプ単2使用推奨期限10年
急速ニッケル水素充電器USB JTT急速ニッケル水素充電器USBJTT(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB電源からニッケル水素電池を急速充電可能 従来モデルより高速に充電することができます。 スマートフォンやタブレットのUSB電源(5V/2A)がそのままご利用いただけます。 ニッケル水素充電池(単3形/単4形)の充電を素早く行うことができます。 同時に4本の電池を充電することができ、それぞれの充電スロットは独立して制御されております。 単3電池×4本を同時に充電することも。 単3電池×1と単4電池×3本の組み合わせでもそれぞれ最適な充電を自動で行います。 充電状況は、LEDの点灯でお知らせいたします。
寸法(mm)約65×89×23質量(g)約62出力単3形(1~2本:1.4V/1.6A)、単3形(3~4本:1.4V/0.8A)、単4形(1~2本:1.4V/0.8A)、単4形(3~4本:1.4V/0.4A)入力USB 5V/2A(USBケーブル付属)LED色(充電状況をお知らせ)赤LED:充電中、緑LED:満充電/トリクル充電、消灯:待機中、赤点滅:充電エラー充電時間(時間)【(ニッケル水素電池)目安】単3形(2000mAh):1~2本で約1.5、3~4本で約3、単4形(800mAh):1~2本で約1.2、3~4本で約2.5充電可能本数4タイマー機能1~2本で約2時間で動作、3~4本で約4時間で動作
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(850mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量850mAh純正品番パナソニック…KX-FAN52NTT…電池パック-096
ニッケル水素電池 オーム電機ニッケル水素電池オーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
コードレス電話機用充電池 900mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 900mAhオーム電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4定格容量900mAh使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME  単1 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単1アイリスオーヤマ
459税込505
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
タイプ単1形使用推奨期限10年
ニッケル水素充電池 スタンダード充電器セット FDKニッケル水素充電池 スタンダード充電器セットFDK(1件のレビュー)
3,688税込4,057
1セット
当日出荷
単3形、単4形の混合充電が可能です。 満充電を検知し充電をストップします。 過充電防止機能付のスタンダード充電器です。 単3形、単4形の混合充電が可能です。
用途ゲーム機器、シェーバー、ストロボ、デジカメ、携帯充電器、電動歯ブラシ、ビューティー機器バッテリー容量(mAh)(付属)min.1900仕様ニッケル水素単3形・単4形両用、AC100-240V対応付属品(電池)単3×4本トラスコ品番827-9282セット内容充電器:FCT345F-JP(FX)、スタンダードタイプ ニッケル水素電池 単3×4個材質ABS幅(mm)69高さ(mm)131質量(g)228奥行(mm)31電圧(V)1.2充電時間(時間)約6
酸化銀電池 FDK酸化銀電池FDK(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
Lazos 単3アルカリ乾電池(20本入) リーダーメディアテクノLazos 単3アルカリ乾電池(20本入)リーダーメディアテクノ
839税込923
1パック
5日以内出荷
形状単3形種類アルカリ乾電池電圧(V)1.5入数20本
Lazos 単4アルカリ乾電池(20本入) リーダーメディアテクノLazos 単4アルカリ乾電池(20本入)リーダーメディアテクノ
749税込824
1パック
5日以内出荷
形状単4形種類アルカリ乾電池電圧(V)1.5入数20本
アルカリ乾電池10年単3形 TRUSCOアルカリ乾電池10年単3形TRUSCO
269税込296
1パック(4本)
当日出荷
トラスコ品番394-2336タイプ単3電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用期限推奨:10年入数(本)4
アルカリ乾電池10年単1形 TRUSCOアルカリ乾電池10年単1形TRUSCO
349税込384
1パック(2本)
当日出荷
トラスコ品番394-2338タイプ単1電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用期限推奨:10年入数(本)2
アズワンの電池シリーズ アズワンアズワンの電池シリーズアズワン
209税込230
1パック(2本)ほか
翌々日出荷
普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
使用期限推奨:5年
[CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池 エスコ[CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池エスコ
680税込748
1個(1個)
当日出荷
国内で販売されているCR2450とは、形が異なるので互換性はありません。
寸法(mm)24.5×5質量(g)5.9タイプCR2450適合品番EA725ET-41、 (旧)EA725EE-41、(旧)EA725EK-41、(旧)EA725LB-25
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池 3.7V、640mAh、サーミスタ付DATA POWER TECHNOLOGY
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様●電圧:3.7V●容量:640mAh●縦(D):44.0mm●横(W):35.0mm●厚さ(H):4.6mm●直径:-●備考:14.0g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2042-53
DURACELLアルカリ乾電池 DURACELLDURACELLアルカリ乾電池DURACELL
419税込461
1パック(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
売り上げシェア世界No.1アルカリ乾電池ブランド
電池