絞り込み
ブランド
- 仁礼工業
- モノタロウ(98)
- 三商(2,364)
- アズワン(2,357)
- ケニス(1,398)
- SIBATA(柴田科学)(1,222)
- フロンケミカル(636)
- ナリカ(617)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(455)
- 東亜DKK(408)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(355)
- Thermo Fisher Scientific(319)
- ADVANTEC(313)
- TRUSCO(283)
- サンプラテック(280)
- アラム(280)
- ブランドをもっと見る

HPLC用配管用PFAチューブ
仁礼工業¥13,365~税込¥14,702~1個当日出荷HPLCの配管用として適しています。 チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。 透明性があり、中の状態が目視できます。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)公差±0.05mm使用温度範囲(℃)-20~260外径(Φmm)1.59呼び外径(inch)1/16
HPLC用配管用PEEKチューブ
仁礼工業¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷から12日以内出荷優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ
仁礼工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋当日出荷から翌々日出荷高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。用途液体クロマトグラフ専用。全長(m)10外径1/16inch使用温度範囲0~260℃適合流体各種水溶液、アルコール質量(kg)0.1