絞り込み
ブランド
  • 小池精密機器製作所
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,227)
  • Merck(メルクミリポア)(2,972)
  • TGK(東京硝子器械)(2,762)
  • 三商(2,391)
  • ADVANTEC(1,686)
  • Thermo Fisher Scientific(1,628)
  • ケニス(1,581)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,074)
  • ジーエルサイエンス(1,045)
  • ビーエム機器(1,018)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    68,980税込75,878
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
    回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
  • マイティ・スターラー(ステイブルタイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)

    小池精密機器製作所
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
  • 高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    82,980税込91,278
    1台(1台)
    11日以内出荷
    加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御ファン有り
  • マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    81,980税込90,178
    1台(1台)
    11日以内出荷
    新素材マグネット(永久磁石)を使用しており、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定して回転します。駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するよう設計されています。マグネットの磁極の長さ、とくに磁気エネルギーの発生が、より高く、強くなるよう設計されています。回転数とダイヤル目盛は正比例しているので微妙な速度設定ができます。タコジェネレータは交流の発電機で、電圧変動にも極めて安定した回転が得られます。本体はステンレス製(塗装付)で堅牢です。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304 PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
  • 高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    97,980税込107,778
    1台(1台)
    11日以内出荷
    加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
  • 高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    89,980税込98,978
    1台(1台)
    11日以内出荷
    加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御ファン有り
  • 高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    90,980税込100,078
    1台(1台)
    11日以内出荷
    加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
  • マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    107,980税込118,778
    1台(1台)
    4日以内出荷
    従来のヘラクレスに比べ、撹拌能力が格段に向上しました。これまでに撹拌が困難だった粘性の高い溶液が撹拌できます。回転数をデジタルで表示・設定できます。
    回転数(min-1[r.p.m])~1200回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御
  • マイティ・スターラー(スーパーヘラクレス) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(スーパーヘラクレス)

    小池精密機器製作所
    117,980税込129,778
    1台(1台)
    4日以内出荷
    ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
    電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])1200材質(天板)ステンレス PFAコーティング付
  • マイティ・スターラー(スーパーヘラクレス) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(スーパーヘラクレス)

    小池精密機器製作所
    109,800税込120,780
    1台(1台)
    4日以内出荷
    電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])1200材質(天板)ステンレス
  • ホットプレート 小池精密機器製作所

    ホットプレート

    小池精密機器製作所
    169,800税込186,780
    1台(1台)
    31日以内出荷
    熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
    質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットプレート 小池精密機器製作所

    ホットプレート

    小池精密機器製作所
    199,800税込219,780
    1台(1台)
    31日以内出荷
    熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。プログラム機能付で温度上昇をコントロールできます。
    質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    新素材マグネット(永久磁石)を使用していますので、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。 小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定に回転します。 駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御