吸引ろ過装置ナリカ当日出荷から8日以内出荷
吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
ねじ口びん丸型ナリカ4日以内出荷から5日以内出荷
オートクレーブ処理が可能です。
液切りリング付き
レトルト台 Nナリカ3日以内出荷
台座形状平形支柱径(Φmm)9高さ(mm)600材質支柱:ステンレス、台・はさみ:鉄寸法(mm)台:200×130×25、はさみ:はさみ間隔15~40・全長230、支持環:内径約70・環の太さ約Φ6・全長180
磁石反発実験器ナリカ4日以内出荷
リング型のフェライト磁石を支柱に入れ、磁石同士が反発し、浮き上がるようすを観察する実験器です。支柱を台からはずし、横にしても実験できます。収納に便利なケース入り。
セット内容強力フェライト磁石24個、大きさ:Φ23×Φ9(穴径)×5mm / 台:6個、発泡ウレタン製、大きさΦ70×15mm / 支柱:6本、木製、Φ8×180mm / シール:NS目印用、赤青各1シート / 透明プラスチックケース入り
棒びん (押蓋式)ナリカ3日以内出荷から9日以内出荷
採集した鉱物・小さい化石などの保存に使えます。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
粉末容器NIKKO(ニッコーハンセン)税込¥54,780~¥49,800~