絞り込み
ブランド
- シナノ製作所
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,226)
- Merck(メルクミリポア)(2,973)
- TGK(東京硝子器械)(2,761)
- 三商(2,389)
- ADVANTEC(1,686)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ケニス(1,554)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,069)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,018)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(789)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る

マウス専用 粉末給餌器
シナノ製作所¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。 給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。仕様●材質:本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、目皿/ステンレス●粉末容積:約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)●外径×高さ(mm):Φ54×47●※オートクレーブはできません。アズワン品番68-0852-22
ディスポ飼育ケージ SNシリーズ
シナノ製作所¥19,980~税込¥21,978~1箱(20枚)ほか翌々日出荷から5日以内出荷滅菌済みのディスポーザブルケージのため、ケージの洗浄や滅菌作業を省力化できます。※ケージにステンレスフタ・給水瓶は付属していません。用途電子線滅菌済
麻酔マスク SN-487-70シリーズ
シナノ製作所¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から8日以内出荷供給・回収それぞれの接続するためのホース口を標準装備、麻酔ガスの吸引・回収機能を備えた麻酔装置でご利用ください。
回転式運動量測定器 SNシリーズ
シナノ製作所¥139,800税込¥153,7801台10日以内出荷カウンターが備わっていますので、単体で測定可能です。専用ケージ・給餌器・給水瓶が標準装備されています。分解が可能ですので、簡単に掃除できます。カウンターをマイクロスイッチへ変更することにより、パソコンによるカウントモニターも可能です。(別途お問い合わせください)仕様●サイズ:415×270×H405mm●材質:ステンレスSUS-304●重量(kg):6kg●付属品:専用ケージ・給水瓶(200ml)●回転カゴ:直径370mm 幅100mm●飼育ケージ:400×140×H165mmアズワン品番67-9262-79
マーモセット用麻酔マスク CT・MRI対応
シナノ製作所¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷マーモセット用麻酔マスクです。 CTやMRIなど、マスクの取り付けスペースが狭い場合に使用します。 供給・回収それぞれの接続するためのホース口を標準装備 麻酔ガスの吸引・回収機能を備えた麻酔装置でご利用ください。仕様●材質:シリコン製●接続ホース:内径4mmアズワン品番67-9280-41
給水瓶 100mL ボール入り先管
シナノ製作所¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷先管内にボールが2個入っています。 ボールの回転により給水され、水漏れが軽減されます。 飲水の際瓶内の液体に直接触れないため、液体の汚れが防止されます。仕様●給水瓶容量:100mL●先管全長:90mm●給水瓶材質:ポリカーボネートアズワン品番67-9301-84
気道回路内圧計
シナノ製作所¥72,980税込¥80,2781組5日以内出荷人工呼吸器から肺内の圧力をモニターします。 正常な換気を行われている間は内圧計の表示値は変わりませんので、正常に換気が行われているか、一目で確認できます。仕様●サイズ:90×80×H110mm●表示範囲:-10~90cmH2Oアズワン品番67-9308-39
マウス用社会的敗北ストレスケージ
シナノ製作所¥25,999税込¥28,5991セット8日以内出荷社会的敗北ストレスマウスの作製や実験に適しています。 市販の飼育ケージを用いた実験のため、容易に行えます。 一匹あたりの床面積は65×203mmです。 ステンレスアミの仕切りのため、ストレスが強く与えられます。仕様●ケージサイズ:175×245×H125mm(一匹あたりの床面積:65×203mm)●ケージ材質●▼TPX(繰り返しのオートクレーブ可能)●▼フタ:ステンレスSUS-304●▼仕切り:ステンレスSUS-304●給水瓶:100mL 2本アズワン品番67-9301-79
マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶ホルダー
シナノ製作所¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷マウス代謝ケージ1-9253-01に使用する給水瓶ホルダーです。 飲水量の測定可能な給水瓶ホルダーです。仕様●サイズ:37×85×H110mm●材質:ステンレスSUS-304アズワン品番67-9308-45
マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶
シナノ製作所¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷マウス代謝ケージ1-9253-01で飲水量の測定可能な給水瓶です。 オートクレーブ滅菌を行う際は、シリコン栓を先管・給水瓶から外してください。仕様●サイズ:Φ20×195mm●材質:給水瓶/硬質ガラス、栓/シリコン、先管/ステンレスSUS-304●最大容量:15mLアズワン品番67-9308-46
ウサギ代謝ケージ
シナノ製作所¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷ウサギの排泄の瞬間に糞尿が分離されるので、採取した糞尿データが正確に行えます。仕様●サイズ:390×370×H850mm●材質●▼本体:ステンレスSUS-304●▼給水瓶・採尿・採糞容器:ポリエチレン(各500mL)●付属品:給水瓶・給水瓶ホルダー・給餌器・採尿瓶・採糞ビーカー・アルミトレーアズワン品番68-0759-66
ウサギ飼育ケージ
シナノ製作所¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷ウサギ飼育ケージです。 汚物トレー付きですので、このまま飼育が行えます。仕様●サイズ:350×500×H420mm●主要材質:アルミ製●扉部材質:ステンレス製●付属品:給水瓶、給水瓶ホルダー、餌入れ、スノコ、専用架台アズワン品番68-0759-67
ラット用ディスポ飼育ケージ 40枚入
シナノ製作所¥69,980税込¥76,9781箱(40枚)4日以内出荷飼育ケージSN-805(1-3352-04)の中に入れて使用するディスポーザブルのケージです。床敷きなどを入れたまま折りたたんで焼却可能です。用途電子線滅菌済材質特殊ポリエステル外寸(mm)245×405×200アズワン品番3-8414-01
麻酔マスク用分岐コック 6方分岐ボックス
シナノ製作所¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷ラット・マウス用麻酔マスクを複数使用する際の分岐コックです。専用キャップの脱着により開閉ができます。材質PP(ポリプロピレン)接続口(mm)内径Φ5ホースアズワン品番2-1313-23
エサ箱
シナノ製作所¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。種別粉末給餌器(オートクレーブ対応)アズワン品番1-8179-02
微量飲水測定用給水瓶
シナノ製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。仕様給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150材質本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304)容量(mL)15型番SN-950Hアズワン品番1-3383-01
エサ箱
シナノ製作所¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷マウス専用に設計されているため、食べこぼしが軽減されます。 給餌器内への滞留がないため、糞尿の混入がほとんどありません。アズワン品番1-8179-01材質本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、 目皿/ステンレス内径×高さH(Φmm×mm)Φ54×47容積約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)(粉末容積)