1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
トリス/グリシンバッファー系を使用でき、長期保存(製造後1年)が可能です。Laemmli系電気泳動と同様の分離パターンを得ることができる革新的なプレキャストゲルです。短い泳動時間(200Vでおよそ30分/300Vでおよそ15分)で、泳動のウェスタンブロット効率が高いです。ゲルフォーマットと多彩なウェルバリエーションを用意しており、10well Deepは、サンプルを最大50μLアプライできるので、タンパク質濃度が薄いサンプルや目的タンパク質の量が少ない場合に有効です。ユニークなゲル濃度AnykD(TM)は、均一濃度ゲル(10%)なのにグラジェントのような分離ができ、100kDa以下の分離やペプチド領域までの分画範囲をカバーし、分離確認用にも使用できます。
保管環境冷蔵
このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。