科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「PSE」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐薬品性に優れています。
仕様オートクレーブ可(121℃)
材質PP(ポリプロピレン)
4つのパーツに分けることができるため、クリーニングが容易です。10kg/cm2までの圧力に耐えられます。
材質本体/PP、パッキン/NBRゴム
全長(mm)約190
外径×内径(Φmm)側面部9×4.7
寸法(Φmm)最下部:外径/15.8、内径/13.6
上部外径(Φmm)12
アズワン品番4-1627-01
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
アズワン品番4-1627-11
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
オートクレーブ可。
RCF(xg):3000
材質ポリプロピレン(PP)
軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。
120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
材質PP
2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
オートクレーブ可。
内容識別タグを取付けられます。
中栓なし
横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PP
台はPP製。支柱は鉄製でメッキ仕上げ。
支柱はねじ込みで、2本をつないで使用します。
ロート受け(198-19-73-11、-12、)を付ければ、ロート台としても使用できます。
本体質量(g)680
ピペットを安全に保管するための容器です。
ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。
プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。
ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H)
材質PP、PE(蓋)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
Kartell青目盛付きPMP製のビーカーです。
オートクレーブ可。
容量(mL)50
目盛(mL)2
外径×高さH(Φmm×mm)42×60
材質ポリメチルペンテン(PMP)
種類ビーカー
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
台座(高台)付きなので安定しています。
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
材質ポリプロピレン(PP)
材質ポリプロピレン(PP)
直径(Φmm)145
高さ(mm)280
サイズ(mm)身の高さ(取っ手含まず):280
ピペット最大94本まで立てられます。
サイズ(mm)Φ230×470H
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。
オートクレーブ可。
口径(Φmm)80
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)22
高さ(mm)約55(ロート部)
外径(Φmm)約81(ロート開口部)
足径(Φmm)15
足下外径(Φmm)約14.8
足内径(Φmm)約11.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
オートクレーブ可、容量12L。500mLボトル18本、1000mLボトル12本が入ります。
材質ポリプロピレン(PP)
内寸(mm)345×510×110H
1枚
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
仕様●スクリューキャップ材質:PP
ビュレットを1本ないし、2本挟んで使えます。
挟みは、直径10~14mmの支柱に固定したり、ビュレット台(198-19-72-01、-02)と組合せて使用します。
ビュレットがすべらないように、はさみの先端にはゴムカバーがしてあります。
挟みはステンレススチールばね式です。
形式1本用
寸法(mm)・奥行き:約130 ・幅:約110
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
白色の縁付き洗面器です。
非常に頑丈な作りで、縁の下に持ち運びに便利な持ち手が2つついています。
+121℃で20分オートクレーブできます。
容量(L)10
寸法(mm)上径:350Φ 内高:140 外高:160
仕様材質:ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
リング状のみぞがあり、小さなフラスコから10lまで使用可能です。耐薬品性にすぐれ、積重ねても大丈夫です。
オートクレーブ可。
100℃までの高温フラスコに耐久。
直径×高さ(mm)160×約48
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ビュレットを1本ないし、2本挟んで使えます。挟みは、直径10~14mmの支柱に固定したり、ビュレット台(198-19-72-01、-02)と組合せて使用します。
ビュレットがすべらないように、挟みの先端にはゴムカバーがしてあります。
挟みはステンレススチールばね式です。
形式2本用
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
穴径(Φmm)中央のみ約20、その他は約14
材質PP製
内径8-9-10mmのチューブに接続します。
水圧が低下した時、水の逆流を防ぎます。
チューブシステムや真空装置にでも有効です。
最大2BAR/最小0.07BAR
タイプPP製
外径(Φmm)8-9-10
仕様バルブ素材:DUTRAL
材質PP
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
198-19-82-02、-03、-04の試験管立てが2台ずつ収納可能な専用台座です。
試験管ラックを2個連結でき、比色管や標準プレパラートの保存に大変便利です。
オートクレーブ可。
連結数2個連結用
寸法(mm)156×202
材質ポリプロピレン(PP)
TGK品番198-19-82-12
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
回転部の上部には直径10mmの穴が18個と直径15mmの穴が10個あいています。
1~25mlのピペットが収納可能です。
種類セット
材質台座・回転部:PP製、支柱:PVC製
全高(mm)450
羽根径(Φmm)179
仕様●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228
TGK品番198-19-71-03
1組
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
内径12-13-15mmのチューブに接続します。
水圧が低下した時、水の逆流を防ぎます。
チューブシステムや真空装置にでも有効です。
最大2BAR/最小0.07BAR
タイプPP製
外径(Φmm)12-13-15
仕様中の弁のタイプ:支持なしフリータイプバルブ素材:DUTRAL
材質PP
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。
120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
容量(mL)360
本体質量(g)約44
材質PP
高さ(mm)118(キャップ外した)
内径(Φmm)70
全高(mm)74.5
寸法(Φ×高さH)(mm)70×118
1本
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120(オートクレーブ可)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。