絞り込み
ブランド
- ユニオンツール
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,230)
- Merck(メルクミリポア)(2,972)
- TGK(東京硝子器械)(2,762)
- 三商(2,390)
- ADVANTEC(1,686)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ケニス(1,547)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,074)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,018)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】ウェアラブル心拍センサ 標準セット WHS-1/RRD-1シリーズ レンタル
ユニオンツール¥4,198~税込¥4,618~1セット翌日出荷から4日以内出荷小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。心拍(数・周期・波形)、体表温、3軸加速度を同時に測定できます。コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。仕様3軸加速度:X、Y、Z検出範囲±4Gセット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個対応OSWindows(R)7 SP1/8.1/10メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間 ※心拍数60回/分の場合です。心拍数が高い方の場合、メモリモードの保存期間は短くなります。使用環境温度/+5~+45℃、湿度/30~80%RH(結露なきこと)到達距離(m)約20(直線)計測内容【計測可能な生体情報】心拍(数、周期、波形(心電図波形ではありません))、体表温、3軸加速度電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37.0×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9.0無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムサービス分類レンタル
プランジャーガイド付きシリンジ 交換タイプ
ユニオンツール¥19,880~税込¥21,868~1本翌々日出荷プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いているため、プランジャーが曲がるリスクが低減できます。ドイツ製シリンジ