絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,531)
  • TGK(東京硝子器械)(2,768)
  • 三商(2,733)
  • Merck(メルクミリポア)(2,581)
  • ADVANTEC(1,788)
  • Thermo Fisher Scientific(1,637)
  • ケニス(1,620)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,282)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,044)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフ-1ユニオン Φ9.52 10mm保温カバー付 イチネンTASCOエフ-1ユニオン Φ9.52 10mm保温カバー付イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●呼び径:9.52●10mm保温カバー付き●画像は代表画像です。アズワン品番65-5711-33
デジタル紫外線強度計 イチネンTASCOデジタル紫外線強度計イチネンTASCO
20,980税込23,078
1個
当日出荷
仕様UVA/UVBの測定可能 軽量小型ハンディタイプ セパレートタイプセンサ290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)
噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO噴霧器(乾電池式)イチネンTASCO
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
圧力スイッチ付ダイヤフラム式ポンプのため、静音性に優れています。人力で加圧するのが大変な方におすすめです。2種類の噴口が付属樹脂1頭口…コーンタイプの柔らかい霧できめ細かく散布できます。スーパー25(人力用)… 少量散布除草剤用。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。
付属品スーパー25人力用、樹脂一頭口、吸引機、ノズルパイプ(ホルダ付)、電池ケース(単1形、単3形)型式ポンプ:ダイヤフラムポンプ質量(kg)3.1タンク容量(L)10(背負タイプ)モーター6V直流モーター最高圧力(MPa)0.3吐出量総:130~160L(単一使用時)、26~33L(単三使用時)(ノズルにより変動)吐出量(L/min)0.43~0.56(ノズルにより変動)連続使用時間(時間)5~5.5(単一使用時)、約1(単三使用時)消費電流(A)1.2使用電池アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本本体サイズ(mm)幅285×高さ510×奥行き205
レイワオッゾン 径違イソケットΦ9.52×6.35 イチネンTASCOレイワオッゾン 径違イソケットΦ9.52×6.35イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
仕様●サイズ(Φ):9.52×6.35●※画像は代表画像ですアズワン品番67-3118-66
エフ-1ユニオンΦ6.35 10mm保温カバー付キ イチネンTASCOエフ-1ユニオンΦ6.35 10mm保温カバー付キイチネンTASCO
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
10mm保温カバー付き。
仕様●呼び径:6.35アズワン品番65-5722-42
90°銅エルボ TA251Cシリーズ イチネンTASCO90°銅エルボ TA251CシリーズイチネンTASCO
8,198税込9,018
1袋(5個)
5日以内出荷
バイオレット紫外線ランプ イチネンTASCOバイオレット紫外線ランプイチネンTASCO
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーのリーク検知紫外線ランプです。狭いスペースでAC&Rの漏れを検出するための最適なランプです。前焦点レンズは、長距離で放射し、最適な蛍光反応を提供します。推奨照射範囲…8m 電球…高輝度LED電源…単4電池×3本 中心波長…400nmゴーグル付
サンプリングシートB(100枚入) イチネンTASCOサンプリングシートB(100枚入)イチネンTASCO
5,498税込6,048
1パック
翌々日出荷
入数…100枚
収納ケース イチネンTASCO収納ケースイチネンTASCO
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
TA418MG/MHシリーズ用収納ケース
ポケットサイズ紫外線強度計 イチネンTASCOポケットサイズ紫外線強度計イチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様小型・軽量・低価格の紫外線強度計 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
pHセンサー イチネンTASCOpHセンサーイチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
TA412FN、TA412HN、TA412JN用