絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(98)
- 三商(2,361)
- アズワン(2,282)
- ケニス(1,371)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- フロンケミカル(636)
- ナリカ(618)
- コクゴ(544)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(463)
- 東亜DKK(403)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
- エスコ(348)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(313)
- アラム(293)
- TRUSCO(283)
- サンプラテック(278)
- ブランドをもっと見る

ポケットサイズ紫外線強度計
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様小型・軽量・低価格の紫外線強度計 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
デジタル紫外線強度計
イチネンTASCO¥20,980税込¥23,0781個当日出荷仕様UVA/UVBの測定可能 軽量小型ハンディタイプ セパレートタイプセンサ290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)
噴霧器(乾電池式)
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷圧力スイッチ付。ダイヤフラム式ポンプのため、静音性に優れています。人力で加圧するのが大変な方におすすめです。2種類の噴口が付属。樹脂1頭口…コーンタイプの柔らかい霧できめ細かく散布できます。スーパー25(人力用)… 少量散布除草剤用。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。付属品スーパー25人力用、樹脂一頭口、吸引機、ノズルパイプ(ホルダ付)、電池ケース(単1形、単3形)型式ポンプ:ダイヤフラムポンプ質量(kg)3.1タンク容量(L)10(背負タイプ)モーター6V直流モーター最高圧力(MPa)0.3吐出量総:130~160L(単一使用時)、26~33L(単三使用時)(ノズルにより変動)吐出量(L/min)0.43~0.56(ノズルにより変動)連続使用時間(時間)5~5.5(単一使用時)、約1(単三使用時)消費電流(A)1.2使用電池アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本本体サイズ(mm)幅285×高さ510×奥行き205
バイオレット紫外線ランプ
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーのリーク検知紫外線ランプです。狭いスペースでAC&Rの漏れを検出するための最適なランプです。前焦点レンズは、長距離で放射し、最適な蛍光反応を提供します。推奨照射範囲…8m 。電球…高輝度LED。電源…単4電池×3本 。中心波長…400nm。ゴーグル付