商品豆知識
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
お手入れ簡単なバス
内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。
バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。
自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。
仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kg
アズワン品番67-5952-28
1式
¥61,980
税込¥68,178
16日以内出荷
大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。
一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。
ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。
質量(kg)約43
使用温度範囲(℃)室温+5~70
電源(V)AC100、10A、3Pプラグ
方式自然対流式
吸入口径(Φmm)内径30(×2)
内容積(L)95
外寸(mm)504×562×773
内寸(mm)450×470×450
安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
排気口内径33mm×2
ヒーター容量(W)600
運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
合成実験の新定番、視認性のよい透明ガラス製、▼ガラスのため視認性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
合成実験の新定番、保温性の良いステンレス製、▼ステンレス製なので堅牢で保温性が良いです。、安全・安心のバス操作。故障リスクも低減、▼バスから操作部(コントローラ)を分離させました。、▼最大2m(ケーブル長)の離れた場所で安全に操作が行なえます。、▼別売の取付板を使えば、コントローラをスターチーフなどに縦設置できます。、スターラ使用時のずれ落ち防止構造、▼バスの底部に凹みを設けました。、▼これは、オイルバスと共に使用されることの多いホットマグネットスターラの形状を考慮したもので、スターラの天板部分をハメ込む構造になっています。、▼撹拌の振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険を防止します。、▼ヤマト科学の合成用マグネチックスターラーMFD800・MFH800にちょうど合います。、推奨オイル量を目安に無駄なオイルを軽減、▼バスに入れるシリコンオイルは、加熱による膨張率が15%前後と大きいため、使用するオイル推奨量の目安をバスに表記しました。、▼危険なオイル溢れや、無駄なオイル使用の軽減に役立ちます。(目安表記は、1.0L、2.2Lでそれぞれ異なります。)、独立過昇防止器やヒータガードによる安全設計、▼オイルの入れ忘れや、蒸発によるオイル不足状態での加熱温度異常といった、万が一の温度暴走時には電源が自動的に切れる独立過昇防止機能を搭載しています。、▼また、オイルを加熱するヒータ部に直接触れないようにヒータガードを装備しています。、▼※ヒータガード(すのこ部分)の上に直接物を置くことはできません。、反応液を希望の温度に正確に温調、▼オプションの外部温度センサを、サンプル容器内(3口フラスコ等)に挿入し反応液の温度を測りながら、任意の温度を維持するようバスの制御を行います。、▼コントローラにサンプルの現在の温度を表示することも可能です。(槽内の温度と切り替え表示)、合成実験 組み合わせ例、▼オイルバス+マグミキサMFD800組合せシステム、▼化学合成実験に求められる温度精度や撹拌力を備えたオイルバスシステムをご提案します。、▼高粘度~低粘度、3連システムをご用意しております。
専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
使用温度範囲(℃)室温+5~80
番号コードT:211196
方式エアジャケット自然対流
電圧(V)(50/60Hz)AC100
内容積(L)159
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×656×870、内槽:600×530×500
棚板耐荷重(kg)約15/枚
アズワン品番61-9660-45
温度分布精度±1.0℃(at 37℃)
棚受段数13段
棚受ピッチ(mm)30
温度調節精度(℃)±0.5(at 37
1個
¥209,800
税込¥230,780
取扱い終了
設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。
扉に2枚ガラスの観測窓を装備。
転倒防止金具を標準で付属しています。
温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。
漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。
整流方式エアジャケット方式
使用温度範囲室温+5~70℃
温度調節精度±1℃(at 37℃)
温度分布精度±1℃(at 37℃)
最高温度到達時間約60分
安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ
棚受ピッチ(mm)50
定格電流(A)15
付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式
機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0~999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ)
構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径34mm 上面2個
付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式自然対流
付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
センサーK熱電対
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)約15(1枚)
タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。各種運転モード:プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション):4-20mAアナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。広く見やすい観測窓には、安全性を考慮したポリカーボネートの保護カバーを取り付けています。
従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション)4-20mA アナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。真空ポンプが収納できる構造となっていますので、限られたスペースを有効に利用できます。またオプションには収納室にスライド式の真空ポンプ架台が取付可能でメンテナンスが容易に行えます。
仕様●コード番号:212158●使用真空度範囲:101~0.1kPa(760~1Torr)※2
電源(V)単相 AC200(50/60Hz)
使用温度範囲40~200℃
方式減圧・壁面加熱
内容積(L)91
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×669×1500
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450
温度調節精度±1℃(at200℃)JTmK05
温度変動±1.5℃(at200℃)JISC60068
最高温度到達時間約80分
棚受段数4段(固定)
棚板調整ピッチ(mm)105
サービス分類レンタル
専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
仕様コード番号:211195
質量(kg)45
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲室温+5~80℃
方式エアジャケット自然対流
内容積(L)97
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×606×820
棚板耐荷重(kg)約15/枚
温度調節精度±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)幅450×奥行480×高さ450
温度分布精度±1.0℃(at 37℃)
棚受段数11段
棚受ピッチ(mm)30
サービス分類レンタル
強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)
電源(V)AC100
ツマミを回すだけの簡単操作。
電源ヒューズが標準装備。
QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス
温度制御30~90℃
材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ
温度調節液圧膨張式サーモスタット
寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96
材質(槽内)ステンレス鋼板
付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。
噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ)
10点の温度プリセット機能を装備しています。
安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312
質量(kg)約4
ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式
温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)
安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー
クランプ可能厚さ35mmまで
付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)室温+5~80
温度調節精度±0.5℃(37℃時)
温度分布精度±1.0℃(37℃時)
運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど
付属品棚板×2、鍵×2
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。
使用温度範囲(℃)室温+10~280
方式自然対流式
センサーK熱電対
設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定
機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能
温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御
タイマー1分~9999分
温度分布精度±10℃(280℃時)
温度調節精度(℃)±1(280時)
容器に応じて使い分けできるリングやフタ付きで、6個同時に抽出器の使用ができます。
仕様●コード番号:222066●槽内容量:790×150×102mm(約11L)
付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板
材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)
質量(kg)約16
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
電源コード(m)約2
ヒーター容量(kW)1.3
外寸法(mm)864×288×215(突起部除く)
温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)
アズワン品番2-1984-03
有効内寸法(mm)776×140×73
温度調節精度(℃)±3(at70
1台
¥139,800
税込¥153,780
12日以内出荷
コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
温度調節精度±1℃(210℃時)
温度制御マイコンによるPID制御
安全装置電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など
電源AC100V・50/60Hz
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。
材質内槽:ステンレス、外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装
質量(kg)約16
容量(L)約37
電源AC100V 50/60Hz 1.1A
温度範囲(℃)(室温+5)~60
方式内槽壁面加温・自然対流式
ヒーター(W)100
温度精度±0.5℃(at37℃)
温度分布±1.0℃(at37℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×360
タイマー0分~999時間50分
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.6℃、温度勾配も10℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約70分(室温~260℃)●温度上昇速度:3.2℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター
使用温度範囲(℃)室温+10~260
方式強制送風循環
内容積(L)90
ヒーター容量(kW)1.2
温度変動±0.6℃(260℃時)
温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式
温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示
RoHS指令(10物質対応)対応
温度勾配10℃(260℃時)
1台(1台)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様温度調節精度(℃)(室温23℃±5% 温度):±0.3(at100℃)、ヒーター容量:1kW
付属品スノコ
質量(kg)約8
電源AC100V 50/60Hz 10A
槽内寸法(mm)内径Φ250×150
外寸(mm)310×360×230 ※突起部を除く
型番BO601
センサーK熱電対
電源コード(m)約2
水槽容量(L)約7
温度制御方式マイクロコンピュータPID制御
温度設定範囲(℃)室温+10~180※バス単体での無負荷運転時(最高温度は使用条件により異なります。)
アズワン品番2-1986-13
1個
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出
付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)
材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304
電源(V)単相100
ヒーターなし
発振周波数(kHz)40
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100
材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)
付属品棚板2枚
使用温度範囲室温+5~60℃
方式内槽壁面加温 自然対流方式
定格電流(A)10
内容積(L)約37
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能
機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対
温度調節精度±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360
最高温度到達時間約40分
使いやすい4個架け容器取り付けクランプ付きです。
仕様●コード番号:222065●槽内容量:328×302×99mm(約9L)
付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板
材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)
質量(kg)約9.5
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
電源コード(m)約2
ヒーター容量(kW)1.3
外寸法(mm)390×438×214(突起部除く)
温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)
アズワン品番2-1984-02
有効内寸法(mm)298×260×64
温度調節精度(℃)±3(at70
1台
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)
付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ
材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)
容量(L)約3.6
電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)
内寸(mm)191Φ×96
大きさ202×242×120mm
温度調節液圧膨張式サーモスタット
温度調節精度(℃)±2
1台(1台)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板
使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)
電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20
電源(V)AC100
安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)
ヒーター1.3kW
温度調節精度±3℃(at70℃)
温度分布精度±5℃(at70℃)
滅菌作業を燃焼管内で行ないますので、菌や微生物が飛散することがなく、安全で簡便です。
質量(kg)1.5
電源AC100V・50/60Hz・1.5A
温度(℃)(滅菌)800~850(温度到達時間:10分)
口径(Φmm)15
ヒーター(W)130
外寸法(mm)95×170×200
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。
付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)
材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)
電源(V)単相100
発振周波数(kHz)40
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
温度調節精度±3℃(at70℃)
温度分布精度±5℃(at70℃)
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター
使用温度範囲(℃)室温+10~260
方式強制送風循環
内容積(L)27
ヒーター容量(kW)0.8
温度変動±0.8℃(260℃時)
温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式
温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示
RoHS指令(10物質対応)対応
温度勾配9℃(260℃時)
1台(1台)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板
質量(kg)約12
寸法開口部径:115mmΦ
使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)
容量(L)約14
電源AC100V 13A
有効内寸(mm)468×260×66
内寸幅(mm)468
穴数2列6個
安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー
大きさ565×437×214mm
ヒーター容量(kW)1.3
1個(1個)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。
仕様ドレイン(排水溝):あり
材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)
電源(V)単相100
発振周波数(kHz)40
高温・沸騰型のホットプレート付きマグミキサ。安定した回転でより良い成果が得られます。熱効率の良い丸型のプレートの採用で上昇温度の速さと温度の安定性抜群です。耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板です。安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。最大5Lまで攪拌できる強力タイプです。20~60mmまでの回転子が使えます。
回転数(min-1[r.p.m])約150~約1150(50Hz)/約150~1300(60Hz)
撹拌容量(mL)50~5000
付属品撹拌子30mm×1個
材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング
質量(kg)約3.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)6
モーターインダクションモーター、位相制御・電磁ブレーキ併用
ヒーター(W)470
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×223×123
撹拌台寸法(mm)Φ168
熱板温度(℃)最大325
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
セラミックコーティングの強力撹拌器。熱伝導の優れたアルミ材にセラミックコーティングした天板を採用。セラミックコーティングにより耐薬品性に優れています。強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます。天板の温度調節はボューム式で行えます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1400
撹拌容量(mL)200~10000
付属品撹拌子40mm×1個
材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング
質量(kg)約6.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)11
モーターACモータ コンデンサ型電子制御3W
ヒーター(W)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×315×151
撹拌台寸法(mm)W299×D285
熱板温度(℃)最大250(OFF付ボリュームで設定)
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。