絞り込み
ブランド
- マグエバー
- モノタロウ(120)
- アズワン(8,722)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,761)
- 三商(2,388)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- ADVANTEC(1,690)
- Thermo Fisher Scientific(1,631)
- ケニス(1,549)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,064)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(709)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

超強力キャップマグネット
マグエバー¥799税込¥8791個当日出荷耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。材質磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材RoHS指令(10物質対応)対応
サビないマグネットシリコン
マグエバー(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷穴あきタイプのシリコンマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。厚さ(mm)8ねじM3・段穴吸着力(N)39.2外径(Φmm)30適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
サビないマグネットエラストマー
マグエバー¥999税込¥1,0991個当日出荷穴あきタイプのエラストマーマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。 磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。トラスコ品番369-8535材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング)厚さ(mm)8色黒ねじM4・段穴吸着力(N)49外径(Φmm)45適合ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット
マグエバー¥929税込¥1,0221個当日出荷穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。 吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。 耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。 ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂厚さ(mm)9.3吸着力(N)78.4外径(Φmm)45適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
サビないマグネット 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R D型リングフック付き
マグエバー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。外径(Φmm)45















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)