絞り込み
ブランド
- アオイ
- モノタロウ(97)
- 三商(2,374)
- アズワン(2,249)
- ケニス(1,368)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- フロンケミカル(726)
- ナリカ(620)
- コクゴ(542)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(465)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(401)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(348)
- Thermo Fisher Scientific(317)
- ADVANTEC(316)
- サンプラテック(310)
- アラム(291)
- TRUSCO(283)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

エコフレックス
アオイ¥2,498~税込¥2,748~1巻6日以内出荷・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ウレタンチューブ(U-ソフト)
アオイ¥1,960~税込¥2,156~1巻(20m)当日出荷から7日以内出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)長さ(m)20材質軟質ウレタン色透明耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃![エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931069-251014-02.jpg)
エコフレックス[柔軟タイプ]
アオイ¥2,498~税込¥2,748~1巻6日以内出荷・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1![エコフレックス[高圧タイプ] アオイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931568-251014-02.jpg)
エコフレックス[高圧タイプ]
アオイ¥2,598~税込¥2,858~1巻6日以内出荷・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1






![エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931069-251014-02.jpg)
![エコフレックス[高圧タイプ] アオイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931568-251014-02.jpg)