絞り込み
ブランド
  • アオイ
  • モノタロウ(120)
  • アズワン(8,721)
  • Merck(メルクミリポア)(2,976)
  • TGK(東京硝子器械)(2,761)
  • 三商(2,389)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • ADVANTEC(1,690)
  • Thermo Fisher Scientific(1,631)
  • ケニス(1,551)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,061)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(805)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(708)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズ アオイ

    多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズ

    アオイ
    7,350税込8,085
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。
    材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)最高使用温度(℃)80
  • ウレタンチューブ(U-ソフト) アオイ

    ウレタンチューブ(U-ソフト)

    アオイ
    1,960税込2,156
    1巻(20m)
    当日出荷から7日以内出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
    材質軟質ウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
  • エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ

    エコフレックス[柔軟タイプ]

    アオイ
    2,498税込2,748
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • エコフレックス[高圧タイプ] アオイ

    エコフレックス[高圧タイプ]

    アオイ
    2,598税込2,858
    1巻
    6日以内出荷
    ・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • エコフレックス アオイ

    エコフレックス

    アオイ
    2,498税込2,748
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • 多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ アオイ

    多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ

    アオイ
    36,700税込40,370
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。
    材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)