絞り込み
ブランド
- Labnet
- モノタロウ(119)
- アズワン(8,987)
- Merck(メルクミリポア)(2,967)
- TGK(東京硝子器械)(2,766)
- 三商(2,399)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- ADVANTEC(1,697)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ケニス(1,547)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,053)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- フロンケミカル(885)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(793)
- ブランドをもっと見る
特価

Mini マイクロチューブ遠心機
Labnet¥38,980税込¥42,8781式翌々日出荷Mini マイクロチューブ遠心機。工具を使わずに簡単にローター交換が可能。素早く減速し、待ち時間無し。デュアルリッドスイッチ採用で意図しないリッド開放を防止。1.5/2.0ml チューブ用ローター、0.2ml 8 連 PCRチューブ用ローター付仕様※予告なく仕様が変更される場合がございます。質量(kg)1.2Kg電源100-240V、50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×147×122最大遠心力(G)2,000xg構成本体、0.2mL チューブ用アダプター、0.25mL チューブ用アダプター、0.5mL チューブ用アダプター、1.5、2.0mL チューブ用ローター、0.2mL 8 連チューブ用ローター、電源ケーブル、マニュアル、保証書本数収容:1.5、2.0mLチューブ×8本、0.2mL 8連チューブ×4ストリップ、0.2mL シングルチューブ×32本回転数最大:6,000rpmアズワン品番68-5382-85
電動ピペッター FASTPETTE Pro
Labnet¥64,980税込¥71,4781式4日以内出荷25mlを3.2秒で吸い上げ・フル充電で約2,000回のピペッティング!!。人間工学に基づいて設計しているので、長時間のピペッティング作業による疲れを軽減させます。0.5mlから100mlまでのピペットに対応しています。フィルター及びピペットホルダーはオートクレーブ可能です。最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げる事ができます。用途に合わせて4種類仕様●重量:220g(本体)●バッテリー:ニッケル水素電池●バッテリー使用時間:約8時間(充電時間:7~8時間)●フィルター:疎水性0.2μm PTFEフィルター●材質:ノーズコーン/ポリプロピレン、ピペットフォルダー/シリコン●構成:ピペッター本体、スタンド、電源ケーブル、0.2μm PTFE、マニュアル、保証書アズワン品番65-3812-35
エクセル電動ピペット 8chマルチチャンネルピペット LEシリーズ
Labnet¥179,800税込¥197,7801式63日以内出荷エクセル電動ピペット・マルチチャンネル。マルチプレートにサンプルを分注する際に最適。ピペットの下部は360度回転させることができます。様々な位置での分注スタイルに対応。自己診断プログラムを搭載。高い精度と再現性の維持、自動キャリブレーション機能が作動し、優れたピペッティングを実現。見やすい大きなLCD。設定されている容量やモード、バッテリー残量が一目でわかります。軽量で操作が容易。長時間の作業でも指が疲れにくく、反復性疲労障害のリスクを軽減。各モードのプログラミングが容易。5種類のモードが設定できるので用途に応じたピペッティングが行えます。9プログラムまで保存可能。吸引・吐出のスピードは5段階で調整可能。オートクレーブ可能(ピペット本体下部のみ)。ACアダプター式の充電です(ACアダプターは付属品)。エクセル電動ピペット操作モード(シングルチャンネル・マルチチャンネル)。オートモードのみの機能と、オート+MIXモードの機能があります。オートモードのみの機能は、設定した容量を自動的に吸入・分注の操作をすることができます。オート+MIXモードの機能は、自動ピペッティングを終えた後、サンプルのミキシングを行うことができます。MDモード(反復分注モード)。MDモードは、設定した容量で繰り返し分注を行うことができます。MIXモード(ミキシングモード)。定量容量の吸引・排出を繰り返して、サンプルを混ぜます。MIXモードは「PLUNGER」ボタンを一度押すことによって作動します。SAモード(連続定量分注)。設定された容量で指定された回数だけサンプルを吸引することができます。最後に全容量を排出します。SDモード(連続可変分注)。設定された様々な容量を指定した回数だけ分注することができます。
エクセル電動ピペット 12chマルチチャンネルピペット LEシリーズ
Labnet¥209,800税込¥230,7801式7日以内出荷から63日以内出荷エクセル電動ピペット・マルチチャンネル。マルチプレートにサンプルを分注する際に最適。ピペットの下部は360度回転させることができます。様々な位置での分注スタイルに対応。自己診断プログラムを搭載。高い精度と再現性の維持、自動キャリブレーション機能が作動し、優れたピペッティングを実現。見やすい大きなLCD。設定されている容量やモード、バッテリー残量が一目でわかります。軽量で操作が容易。長時間の作業でも指が疲れにくく、反復性疲労障害のリスクを軽減。各モードのプログラミングが容易。5種類のモードが設定できるので用途に応じたピペッティングが行えます。9プログラムまで保存可能。吸引・吐出のスピードは5段階で調整可能。オートクレーブ可能(ピペット本体下部のみ)。ACアダプター式の充電です(ACアダプターは付属品)。エクセル電動ピペット操作モード(シングルチャンネル・マルチチャンネル)。オートモードのみの機能と、オート+MIXモードの機能があります。オートモードのみの機能は、設定した容量を自動的に吸入・分注の操作をすることができます。オート+MIXモードの機能は、自動ピペッティングを終えた後、サンプルのミキシングを行うことができます。MDモード(反復分注モード)。MDモードは、設定した容量で繰り返し分注を行うことができます。MIXモード(ミキシングモード)。定量容量の吸引・排出を繰り返して、サンプルを混ぜます。MIXモードは「PLUNGER」ボタンを一度押すことによって作動します。SAモード(連続定量分注)。設定された容量で指定された回数だけサンプルを吸引することができます。最後に全容量を排出します。SDモード(連続可変分注)。設定された様々な容量を指定した回数だけ分注することができます。
PipetPAL用回転式スタンド 6本立て
Labnet¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷シングルチャンネルピペットを6本掛けられます。回転式なので場所をとりません。※マルチチャンネルピペットを掛けることができません。アズワン品番65-3837-83
Labnetデジタルドライバス
Labnet¥99,980~税込¥109,978~1式4日以内出荷AccuBlockTMドライバス。Labnetデジタルドライバスインキュベーターは、シングル、デュアル、および4ブロックの3種類があり、最大150℃までの温度範囲を持ちます。分子生物学、組織学などの研究所でさまざまなアプリケーションにお使いいただけます。本体のみ。シングルブロック(1個のブロックを設置)、デュアルブロック(2個のブロックを設置)、4ブロック(4個のブロックを設置)の3タイプ。USB接続により、データのトレーサビリティが可能。透明なフタ付。※用途に合わせて別売のブロックをご購入下さい。※デュアルブロックでのブロック1つ、もしくは4ブロックモデルでのブロック1~3つでのご使用をお控え下さい。
エクセル電動ピペット 8chマルチチャンネルピペット LEシリーズ
Labnet¥189,800税込¥208,7801式7日以内出荷PCRチューブ・キャップ。PCRもしくはリアルタイムqPCR用チューブおよびキャップ。DNase, RNaseフリー。ほぼすべての一般的なサーマルサイクラーに適合。全体的に非常にクリアで透明感があります。キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。
Labnetデジタルドライバス用オプション
Labnet¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ホモジナイザー。フッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザー。エッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可能高速回転する金属歯ホモジナイザーと異なり、穏やかな粉砕で発熱の心配もありません(手動又は低速型電動ツール使用)エッペンドルフ・セーフロック0.5ml、1.5mlおよび5.0ml対応品もご用意仕様●サイズ:90x76x50mm●材質:アルミニウムアズワン品番65-3828-56