ターメリック試験紙 クルクミンアイシス当日出荷
クルクミンを染み込ませてホウ素(B)、ホウ酸(H3BO3)、ホウ酸イオン(B(OH)4-)の有無を検出します。定量・半定量測定はできません。溶液に浸した黄白色試験紙は濃度に応じて橙色から赤色に変色します。
仕様検出限界:20mg/LのB、測定可能pH値:pH1~2、試験紙サイズ(mm):20×70TGK品番0007440104アズワン品番62-3875-29
リトマス試験紙 rollアイシス4日以内出荷から6日以内出荷
学校や教材向けで特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。
変色表で比較/照合する必要がありません。
試験紙アイシス5日以内出荷
試験紙全体に指示薬をしみ込ませたものであり、pH値を正確に求めることを目的とせず、酸性/アルカリ性を判定する試験紙です。
特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用されており、カラースケールで比較/照合する必要がないことが大きな特長です。
必要な長さの試験紙をプラスチックディスペンサーから取り出して使用します。
リトマス試験紙 bookアイシス6日以内出荷から11日以内出荷
学校や教材向けで特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。
変色表で比較/照合する必要がありません。
半定量イオン試験紙アイシス7日以内出荷
指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。
測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。
比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。
測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。
蓋は開封済みの確認できる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
ヨウ化カリウムでんぷん試験紙アイシス7日以内出荷
亜硝酸イオン(NO2-)や塩素(Cl2)の有無を検出します。白色試験紙は溶液滴下箇所に青紫色のスポットが現れます。 定量・半定量測定はできません。
仕様検出限界:1mg/LのNO2-、1mg/LのCl2、測定可能pH値:pH2未満(NO2-)、pH6~7(Cl2)サイズ(mm)7幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)アズワン品番61-0478-82
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
粉末容器NIKKO(ニッコーハンセン)税込¥54,780~¥49,800~