絞り込み
ブランド
  • コーニング
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(4,823)
  • エスコ(1,008)
  • ケニス(817)
  • 三商(500)
  • TGK(東京硝子器械)(356)
  • TRUSCO(305)
  • SIBATA(柴田科学)(300)
  • サンプラテック(260)
  • Merck(メルクミリポア)(191)
  • コクゴ(189)
  • ADVANTEC(184)
  • アラム(171)
  • ナリカ(157)
  • フロンケミカル(133)
  • 林純薬工業(131)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(127)
  • マルエム[理化学・容器](122)
  • HORIBA(118)
  • アズピュア(アズワン)(113)
サービス分類
  • レンタル(1)
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーカー コーニング

    ビーカー

    コーニング(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    逆目盛を記していますので、およその内容量が分かります
  • ビーカー コーニング

    ビーカー

    コーニング
    559税込615
    1個
    当日出荷
    容量表記と最大目盛が同一です。
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    34,980税込38,478
    1ケース(50本×10袋)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
    仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
  • ストレージボトル 丸型 コーニング

    ストレージボトル 丸型

    コーニング
    12,980税込14,278
    1箱(24個)
    当日出荷から翌々日出荷
    培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
    仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)クリアタイプ丸型口形状広口
  • パスツールピペット コーニング

    パスツールピペット

    コーニング
    9,798税込10,778
    1セット(200本×5箱)
    当日出荷
    材質ホウケイ酸ガラスタイプ綿栓なし滅菌未滅菌上部外径(Φmm)6.5~7ピペットの種類パスツールピペット
  • パスツールピペット コーニング

    パスツールピペット

    コーニング(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組(200本)
    当日出荷
    培養液の吸引や分注の際に便利です。
  • メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き コーニング

    メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き

    コーニング
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
    仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
  • バッフル付三角フラスコ コーニング

    バッフル付三角フラスコ

    コーニング
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    リユーザブル
    ネック形状狭口
  • アスピレーションピペット コーニング

    アスピレーションピペット

    コーニング
    8,398税込9,238
    1組(200本)
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様綿栓なし材質ポリスチレン目盛なし滅菌スタイル吸引
  • フィルターシステム コーニング

    フィルターシステム

    コーニング
    39,980税込43,978
    1箱(12袋)
    当日出荷から12日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)1000フィルターサイズ(mm)79.0×79.0
  • PET製角型ストレージボトル コーニング

    PET製角型ストレージボトル

    コーニング
    8,098税込8,908特価
    1箱(24本)
    当日出荷から3日以内出荷
    培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
    材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装
  • PC製三角フラスコ コーニング

    PC製三角フラスコ

    コーニング
    48,980税込53,878
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
  • ストレージボトル角型 コーニング

    ストレージボトル角型

    コーニング
    10,980税込12,078
    1ケース(2パック×12個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 卓上小型遠心機 Corning(R) 本体 コーニング

    卓上小型遠心機 Corning(R) 本体

    コーニング
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
    寸法(mm)174×148×122質量(kg)1.1電源(V)AC110~240 50/60Hzz回転数(min-1[r.p.m])6000本数(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本遠心加速度2000(×g)アズワン品番1-2239-11
  • 遠沈管 500ml コーニング

    遠沈管 500ml

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(36本)
    当日出荷
    プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
    容量(mL)500仕様最大RCF:6000材質PP滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包
  • スピナーフラスコ 1ケース コーニング

    スピナーフラスコ 1ケース

    コーニング
    129,800税込142,780
    1ケース(12パック×1個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • メスフラスコ JIS規格 5640シリーズ コーニング

    メスフラスコ JIS規格 5640シリーズ

    コーニング
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途JIS R3505 規格品 クラスA
  • 【レンタル】ホットプレートスターラー アナログタイプ 6797-220 コーニング

    【レンタル】ホットプレートスターラー アナログタイプ 6797-220

    コーニング
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
  • CellBIND (R) ハイパーフラスコ コーニング

    CellBIND (R) ハイパーフラスコ

    コーニング(1件のレビュー)
    309,800税込340,780
    1ケース(6パック×4個)
    当日出荷から63日以内出荷