絞り込み
ブランド
  • ニチアス
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(4,823)
  • エスコ(1,008)
  • ケニス(817)
  • 三商(500)
  • TGK(東京硝子器械)(356)
  • TRUSCO(305)
  • SIBATA(柴田科学)(300)
  • サンプラテック(260)
  • Merck(メルクミリポア)(191)
  • コクゴ(189)
  • ADVANTEC(184)
  • アラム(171)
  • ナリカ(157)
  • フロンケミカル(133)
  • 林純薬工業(131)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(127)
  • マルエム[理化学・容器](122)
  • HORIBA(118)
  • アズピュア(アズワン)(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    169税込186
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
  • ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R) テープ(非粘着) ニチアス

    ナフロン(R) テープ(非粘着)

    ニチアス(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
    用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    445税込490
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(1m)
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)1透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフロン(R)シート ニチアス

    ナフロン(R)シート

    ニチアス(6件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
    用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
  • ナフロン(R)テープ(PTFE) ニチアス

    ナフロン(R)テープ(PTFE)

    ニチアス
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    2,998税込3,298
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1肉厚(mm)1透明(有色含む)
  • ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)

    ニチアス
    5,698税込6,268
    1巻(10m)
    当日出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFA-ASチューブ

    ニチアス
    26,980税込29,678
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R)丸棒 ニチアス

    ナフロン(R)丸棒

    ニチアス(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど長さ(m)1材質PTFE
  • ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ

    ニチアス
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
    材質PFA(フッ素樹脂)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフロン(R)PFA-NEチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFA-NEチューブ

    ニチアス
    34,990税込38,489
    1巻(10m)
    当日出荷から12日以内出荷
    導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン (R) シート PTFE ニチアス

    ナフロン (R) シート PTFE

    ニチアス
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PTFE(ナフロン(R))耐熱温度(℃)250
  • ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ

    ニチアス
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • ナフロン (R) テープ PTFE TOMBO No,9001シリーズ ニチアス

    ナフロン (R) テープ PTFE TOMBO No,9001シリーズ

    ニチアス
    7,098税込7,808
    1巻
    当日出荷
    高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
    材質PTFE(ナフロン(R))長さ(m)10厚さ×幅W(mm)0.05×300アズワン品番7-358-01
  • TOMBO フェルール用サニクリーンガスケット 20枚入 No.9014-Bシリーズ ニチアス

    TOMBO フェルール用サニクリーンガスケット 20枚入 No.9014-Bシリーズ

    ニチアス
    49,980税込54,978
    1箱(20枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    弾力性を持ったゴム製サニタリーガスケットの表面を、耐薬品性、耐熱性および耐汚染性に優れたPTFE樹脂フィルムで覆ったサンドイッチ型の複合ガスケットです。食品衛生法・FDA・USPに適合。洗浄作業(サニテーション)時に使用される熱水・酸・塩基による表面劣化が生じにくいです。液体の付着、浸透が少ないのでフレーバーチェンジ時のサニテーション工程・時間の短縮が期待できます。
    材質EPDM
  • TOMBO RFボード No.5461シリーズ ニチアス

    TOMBO RFボード No.5461シリーズ

    ニチアス
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    アルミナファイバーに無機および有機バインダーを添加し板状に成形した製品です。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)を含まない特定化学物質障害予防規則(特化則)規制適用除外製品です。軽量かつ低熱伝導率の為、優れた断熱効果を発揮します。アルミナを主成分とするため、酸・アルカリに対し化学的に安定な製品です。用途:一般高温断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱用ライニング材、バックアップ材、炉内の各部膨張代充填材、ガスシール材
  • ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ

    ニチアス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260
  • PTFE BTチューブ ニチアス

    PTFE BTチューブ

    ニチアス
    1,598税込1,758
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    材質PTFE乳白長さ(m)1最高使用温度(℃)260適合流体化学薬品最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    7,398税込8,138
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    長さ(m)10材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R)PFAチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFAチューブ

    ニチアス
    6,898税込7,588
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • メイルコネクタ ニチアス

    メイルコネクタ

    ニチアス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • ユニオン ニチアス

    ユニオン

    ニチアス
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • フィメイルコネクタ ニチアス

    フィメイルコネクタ

    ニチアス
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤