科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ガス検知器」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
付属品ケース、インレットゴム、グリス
アズワン品番9-070-02
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
1式(20個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1式(20個)
¥699
税込¥769
6日以内出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1式(20個)
¥749
税込¥824
翌日出荷
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
酸素・二酸化炭素を同時に測定します。
測定データをタブレットでも確認できます。
関連する内容:第6学年
A 物質・エネルギー(1)燃焼の仕組み
B 生命・地球(1)人の体のつくりと働き(3)生物と環境
仕様●測定原理●▼酸素:定電位電解式●▼二酸化炭素:非分散赤外線吸収式(NDIR)●採気方式:一定時間吸引/連続吸引の切替式●測定範囲●▼酸素:0.0-25.0%●▼二酸化炭素:0.04-5.00%●表示方式:液晶表示による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示●指示精度●▼校正した温度±5℃において●▼酸素:±1.0%●▼二酸化炭素:0.04%以上0.50%未満/±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下/±30%RD●測定時間:一定時間吸引で測定の場合/50秒●使用環境条件●▼温度:5-40℃●▼湿度:30-90%RH(結露なきこと)●電源:単3形アルカリ乾電池2本または単3形ニッケル水素二次電池2本(市販)またはACアダプター(オプション)●連続使用時間:約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)/2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)※温度20℃、連続吸引の場合●外形寸法:約196×106×38mm●重量:約400g(電池含む)●Bluetoote(R)無線技術仕様●▼通信方式:Bluetooh Ver.5.2 ※●▼通信距離(最大):約10m●保証期間(機器本体):購入後1年間●▼※Bluetooth(R)はBluetooh SIG.Incの登録商標です。株式会社ガステックは使用許諾の下で使用しています。●アプリ使用対応OS:iPAD OS、Windows、Android、Chrome OS●セット内容:本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書●※酸素センサは定期的な交換が必要です。
アズワン品番67-5228-62
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。
ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物
測定範囲0.002~0.2mg/L
仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。
1組
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。