科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ヒーター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープが付いており施工が簡単。シリコン被覆線を使用した防滴仕様。
リード線(m)1 最高耐熱温度(℃)100
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性のあるシリコンゴムを使用しており、取付けが容易に行えます。熱応答性(熱伝導)に優れています。凍結防止用にも最適です。
電源(V)AC100 最高温度(℃)180 容量(W)30 ヒーター外径(Φmm)2.5
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。
シャフト径(Φmm)13 材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジタイプの為、リード線が一方向だけなので、設置の向きや形状が自由自在。非発熱部を考えずに、シース全体を液体に埋設するだけで使用できる為、必要最小限の液容量で使用できる。
電源(V)3相200
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カートリッジタイプの為、リード線が一方向だけなので、設置の向きや形状が自由自在。非発熱部を考えずに、シース全体を液体に埋設するだけで使用できる為、必要最小限の液容量で使用できる。
電源(V)単相100
1個
79,980 税込87,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
台座形状丸形 材質ステンレス鋼板、SUS304
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラフト内で使用するタイプです。排気筒不要。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー(15A)付。
付属品C型ムッフ×2、理振ムッフ×6、両開きクランプ×6、ステンレス枠棒400mm×2、ステンレス枠棒900mm×1 材質(本体)ボンデ鋼板 穴径(Φmm)ヒータ部:80 電源(V)AC100 消費電力(W)1200(200×6) 材質(天板)ステンレス鋼板 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200mm(アーム部除く)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ケルダールフラスコ200mlもしくは300mlを排気筒を変えることで6本掛けられます。入力調整器が個別に付いていますので20~100%でヒータ出力をコントロールできます。また使用しないヒータは出力をoffにできます。漏電ブレーカー付。
電源(V)AC100 消費電力(W)1200(200×6) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×250×200(アーム部除く)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。温度調節器は液体膨張式。独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~230(室温20、無試料) 温度精度±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒータ、水槽等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。見やすいデジタル式表示により設定しやすくなっています。保護機構としてサーキットプロテクタ装備。
質量(kg)1.3 電源AC100V 50/60Hz 15A 温度範囲(℃)0~200 温度精度±0.05~0.5℃ 温度センサーPt100Ω Φ5×200mm リード線1m 出力容量MAX15A 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×110 端子台外部入力:Y型 F0.3-3
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外装への放熱が少ない堅牢設計です。PID制御。高温でも高精度なコントロールが行えます。安全装置として自己診断機能(センサ異常、ヒータ異常、上限値異常、温度調節器異常)付。
温度範囲(℃)(室温+5)~250 ヒーター(W)500 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×25 材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 6A 温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×266×160
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
85,880 税込94,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)4.1(ブロック除く) 電源AC100V 50/60Hz 160W 温度範囲(℃)(室温+5)~100 ヒーター面状ヒータ 160W 温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時) 温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×290×133mm 最高温度到達時間36分(23℃→100℃) タイマー1分~999時間 SVスタート
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)3.1(ブロック除く) 電源AC100V 50/60Hz 110W 温度範囲(℃)(室温+5)~100 ヒーター面状ヒータ 100W 温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時) 温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×232×100 最高温度到達時間29分(23℃→100℃) タイマー1分~999時間 SVスタート
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。K熱電対仕様。
質量(kg)約2.5(ケーブル除く) 電源(V)AC200(50/60Hz) コード長さ(m)2 温度制御オートチューニング付PID制御 出力容量AC200V MAX25A(抵抗負荷) 指示精度指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×147(突起部除く) 端子台M-4ネジ止め 温度設定範囲(℃)0~1200、過昇防止器:-200~1372
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。
温度範囲(℃)0~100 温度精度±0.5℃ 昇温時間室温→100℃ 約10分 冷却時間20℃→4℃ 約8分 タイマー0~99時間59分・連続 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145 質量(kg)3 電源AC100~240V 50/60Hz 120W
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。操作パネルは見やすく分かりやすいシンプルデザイン。10mm幅の強力ヒータで、確実なシールを可能にします。オイルレス真空ポンプ採用。オイル交換の手間がありません。
付属品PTFE粘着テープ2枚、ナイロンポリ袋10枚 質量(kg)約27.5 電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W)ヒータ加熱時:1100、真空ポンプ運転時:370/420 到達真空度(kPa)約-99 シール幅(mm)10×280 槽寸法(mm)W300×D350×H105mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×498×359mm
1個
419,800 税込461,780
7日以内出荷

スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
ヒーター(W)面状ヒータ 600 容量(L)8 材質内槽:SUS304 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~85 安全装置独立過熱防止装置 温度精度±0.5℃(at37℃) 温度分布±0.5℃(at37℃) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106 タイマー1分~999時間 撹拌方式回転速度可変式
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても効果は維持されます。1~2%に希釈してお使い下さい。無色~淡黄色液体。無臭性。
成分塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト(ダイアナND)、エチルアルコール、水 使用温度範囲(℃)‐10~80℃
1本(500mL)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子 質量(kg)約5.2 最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整 電源AC100V 50/60Hz 410W 温度範囲(℃)(室温+5)~80 ヒーター面状ヒータ 400W 温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷) 水槽容量(L)4.5 温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280 タイマーSVスタート 1分~999時間 材質(水槽)SUS304 水槽寸法(mm)Φ180×H180
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷

内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。
材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装 質量(kg)7.1 容量(L)9.1 電源AC100V、50/60Hz、100W 温度範囲(℃)(室温+5)~60 ヒーターシリコンコードヒータ 100W 温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時) 温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171 タイマーSVスタート 1分~999時間 観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。日本薬局方・導電率測定にも最適。
回転数(min-1[r.p.m])200~800 付属品温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱 質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-5~80(周囲温度25℃時) 分解能(℃)0.1 温度精度±0.5℃(10℃設定時) 撹拌容量(mL)50~1000(ビーカー) 槽寸法(mm)冷却・加熱槽:Φ110×H115 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×278×355(固定支柱含む)
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h) 材質冷却コイル:SUS316L 温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し) 最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6 最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10 ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm 温度制御冷凍機ON-OFF制御 温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時) 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545 冷媒R404A 温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃ 冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

温度調節機はサーミスタ比例制御方式。導電率式空焚防止センサ内蔵。火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。
ヒーター(W)500 質量(kg)約1.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 5A 寸法(Φ×高さH)(mm)バス:240×130 温度精度±0.5℃(撹拌時) 材質(バス)SUS304 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×315×131
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。外装への放熱が少ない堅牢設計です。 。サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)(室温+5)~250 ヒーター(W)900 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×288×25 材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ 質量(kg)7.8 電源AC100V 50/60Hz 9A 温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×355×165
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

温度調節器はサーミスタ比例制御方式。火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。スターラーと組合せると高精度バスとして使用できます。
ヒーター(W)500 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 5A 寸法(Φ×高さH)(mm)バス:240×130 温度精度±0.5℃(撹拌時) 材質(バス)SUS304 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×300×131
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

縦型・コンパクトで温度上昇の早いウォーターバス。空焚防止機能付。
ヒーター(W)480 容量(L)4 質量(kg)6.5 電源AC100V 50/60Hz 500W 温度範囲(℃)(室温+10)~100(オプション蓋使用) 温度精度±0.2℃ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×250 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×238×146 昇温時間80分以下(室温→95℃)
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

火傷保護シート付で安全に使用できます。背面に固定用把手が付いています(取外し可能)。
仕様温度調節器:白金測温抵抗体 時分割比例制御 温度範囲(℃)(室温+5)~199 温度精度±0.5~1℃(撹拌時) 材質(水槽)SUS304
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。外装への放熱が少ない堅牢設計です。 。サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)(室温+5)~250 ヒーター(W)750 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×238×25 材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ 質量(kg)6.2 電源AC100V 50/60Hz 7.5A 温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×305×165
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
材質水槽:PE製 質量(kg)約7.2 使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326 ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500 精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動) 冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動 最小単位(℃)0.1 冷媒R-134a 50g GWP1430 冷却能力(W)約180(設定温度25℃時) 水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

デジタル設定・デジタル表示。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。オプションにて火傷防止の保護シートをご用意しました。
ヒーター容量(kW)1 仕様温度調節器:PID制御 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃)(室温+5)~250 温度精度±0.4℃±1digit 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×344×131 材質(水槽)SUS304 水槽寸法(mm)Φ240×H130
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

ワイドカプリング方式採用によりロータとの回転応答性が良く、脱カプリングしません(特許取得済)。駆動部とロータ室は完全分離型で真空漏れが起こりにくい構造。ブレーキ機能付。
材質チャンバー:ステンレスSUS304 ETFEコーティング加工 質量(kg)10 回転数(min-1[r.p.m])2000 電源AC100V 50/60Hz 1.4A 温度範囲(℃)室温~60(デジタル表示) ヒーター(W)100 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×250×245 チャンバーサイズ(mm)Φ161×H94 吸引口外径(Φmm)13
1個
399,800 税込439,780
62日以内出荷

小型で、吸引ポンプ内蔵。ガスの置換ができます。ガラスベルジャーですので内部観察ができます。内蔵吸引ポンプは、1サイクルが60分(定格)ですが、お手持ちのアスピレーターでもご使用頂けます。
寸法(mm)ブロック:Φ104×H26、穴径Φ26.5×23×9ホール 質量(kg)6.6 温度範囲(℃)(室温+5)~200 ヒーター(W)200 精度(℃)±0.05~0.1 ベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120 電源(V)/電流(A)AC100 (50/60Hz)/3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×222×154 プレート寸法(Φmm)ホットプレート:105(平面部) 圧力(MPa)減圧:-0.1まで減圧可(内蔵吸引ポンプは-0.05まで)
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。温度の設定はワンタッチです。
プレート寸法(mm)W220×D150 付属品アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm 質量(kg)8.5 電源AC100V 50/60Hz 2A 温度範囲(℃)‐5~80(at室温20) 温度精度±0.5℃(at室温25℃、中心部) 冷却方式ペルチェ素子・ヒーター併用 材質(プレート)アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ 温度制御方式デジタルPID制御 Pt測温抵抗体 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×248×133(+78)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
仕様【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm、側壁厚35mm以内 質量(kg)3.3 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)(室温+5)~80 分解能(℃)0.1 温度精度±0.02~±0.1℃(at37℃) ヒーター容量(kW)1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×142×320 撹拌方式噴流ポンプ式 吐出方向可変
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)(室温+5)~50 容量(L)5.1 電源AC100V 50/60Hz 100W ヒーターシリコンコードヒータ 100W 温度精度±1.0℃(無負荷時) 温度分布±1.5℃(無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚 質量(kg)約17 容量(L)約35 温度範囲(℃)(室温+5)~60 方式自然対流式 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360 ヒーターシリコンコードヒータ 100W 温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時) 温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545 プログラム機能最大16ステップ タイマー1分~99時間59分 観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。目盛ごとの温度調整が安定しています。回転数をデジタル表示。高粘度溶液の撹拌、距離を離した複数容器内の撹拌も可能。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。別売のポールセットを取付けることでナス型フラスコ等の丸底の容器の撹拌が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500 付属品4A撹拌子1個 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 6A モーターDCブラシレスモータ 30W ヒーター470W MAX300℃(プレート表面温度) 撹拌容量(mL)50~50000 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×237×144 トッププレート(mm)Φ168
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷